1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トランスミッションまたはデフギヤーに添加することにより、ギヤー音の軽減とトラブル防止に効果を発揮する製品です。N-150 エンジンオイル添加剤と併用すれば、より一層の燃費の節約ができます。使用方法:ミッションオイル、デフオイル等の交換時にオイル量の10~20%を目安に添加してください。
用途高速運転時の不愉快なギヤー音の減少とトラブルの防止に。 仕様二硫化モリブデン配合 内容量(mL)100 外観灰黒色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量100mL ベースオイル鉱物油 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
1,198 税込1,318
欠品中

関連カテゴリ