44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイゾーニチモリSグリース 0号 16kg
灰黒 トラスコ品番541-8887 容量(kg)16 危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
38,980 税込42,878
翌々日出荷

ダイゾーニチモリSグリース 1号 2.5kg
灰黒 トラスコ品番808-2213 容量(kg)2.5 危険物の類別非危険物
1セット(2.5kg×6缶)
42,980 税込47,278
翌々日出荷

二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
用途ベアリングの潤滑に。 灰黒 トラスコ品番541-8917 容量(kg)16 使用目的潤滑 主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン 危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
51,980 税込57,178
翌々日出荷

二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
用途ベアリングの潤滑に。 灰黒 トラスコ品番808-2227 容量(kg)2.5 使用目的潤滑 主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン 危険物の類別非危険物
1セット(2.5kg×6缶)
52,980 税込58,278
翌々日出荷

ダイゾーニチモリSグリース 2号 2.5kg
灰黒 トラスコ品番808-2211 容量(kg)2.5 危険物の類別非危険物
1セット(2.5kg×6缶)
42,980 税込47,278
翌々日出荷

ダイゾーニチモリSグリース 0号 2.5kg
灰黒 トラスコ品番808-2214 容量(kg)2.5 危険物の類別非危険物
1セット(2.5kg×6缶)
42,980 税込47,278
翌々日出荷

二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
用途ベアリングの潤滑に。 灰黒 トラスコ品番541-8933 容量(kg)16 使用目的潤滑 主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン 危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
49,980 税込54,978
翌々日出荷

二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
用途ベアリングの潤滑に。 灰黒 トラスコ品番808-2226 容量(kg)2.5 使用目的潤滑 主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン 危険物の類別非危険物
1セット(2.5kg×6缶)
52,980 税込58,278
翌々日出荷

二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
用途ベアリングの潤滑に。 灰黒 トラスコ品番808-2225 容量(kg)2.5 使用目的潤滑 主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン 危険物の類別非危険物
1セット(2.5kg×6缶)
52,980 税込58,278
翌々日出荷

ダイゾーニチモリSグリース 2号 16kg
二硫化モリブデンを配合した、汎用マルチパーパスグリースです。
用途汎用モリブデングリースに。 灰黒 トラスコ品番541-8852 容量(kg)16 主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン 危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
38,980 税込42,878
翌々日出荷

ダイゾーニチモリSUMグリース 2号 16kg
灰黒 トラスコ品番541-8844 容量(kg)16 危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
57,980 税込63,778
翌々日出荷

二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
用途ベアリングの潤滑に。 灰黒 トラスコ品番541-8925 容量(kg)16 使用目的潤滑 主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン 危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
51,980 税込57,178
翌々日出荷

高温(MAX200℃)潤滑箇所での使用が可能。耐熱性に優れたウレア系グリスをベースとし、滴点が高く高温域でも軟化・流出しません。水の混入下での使用が可能。
用途各種潤滑防錆。 グリス種類ウレアグリース 仕様スプレー後の状態:固体グリス状 トラスコ品番366-4139 茶褐色 使用温度範囲(℃)-10~200 主成分潤滑油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.21L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
3,500 税込3,850
当日出荷

ダイゾーニチモリSグリース 1号 16kg
灰黒 トラスコ品番541-8879 容量(kg)16 危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
38,980 税込42,878
翌々日出荷

ダイゾーニチモリSUMグリース 2号 2.5kg
灰黒 トラスコ品番808-2210 容量(kg)2.5 危険物の類別非危険物
1セット(2.5kg×6缶)
59,980 税込65,978
翌々日出荷

ダイゾーニチモリSグリース 3号 16kg
二硫化モリブデンを配合した、汎用マルチパーパスグリースです。
用途汎用モリブデングリースに。 灰黒 トラスコ品番541-8861 容量(kg)16 主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン 危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
38,980 税込42,878
翌々日出荷

ダイゾーニチモリSグリース 3号 2.5kg
二硫化モリブデンを配合した、汎用マルチパーパスグリースです。
用途汎用モリブデングリースに。 灰黒 トラスコ品番808-2212 容量(kg)2.5 主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン 危険物の類別非危険物
1セット(2.5kg×6缶)
42,980 税込47,278
翌々日出荷

1セット(420mL×20本)
52,980 税込58,278
翌々日出荷

二硫化モリブデンを配合した、汎用マルチパーパスグリースです。
用途汎用モリブデングリースに。 灰黒 トラスコ品番808-2221 容量(mL)420 主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン 危険物の類別非危険物
1セット(420mL×20個)
31,980 税込35,178
3日以内出荷

ダイゾーニチモリSIFグリース 2号 2.5kg
トラスコ品番808-2209 容量(kg)2.5 危険物の類別非危険物 商品タイプシリコングリース
1セット(2.5kg×6缶)
159,800 税込175,780
翌々日出荷

ダイゾーニチモリSIFグリース 2号 1kg
トラスコ品番808-2208 容量(kg)1 危険物の類別非危険物 商品タイプシリコングリース
1セット(1kg×6缶)
63,980 税込70,378
翌々日出荷

ダイゾーニチモリSIFグリース 2号 16kg
トラスコ品番541-8836 容量(kg)16 危険物の類別非危険物 商品タイプシリコングリース
1缶(16kg)
149,800 税込164,780
翌々日出荷

大切な機械のメンテナンスにすぐれた潤滑剤。AS-01は、強力な浸透油に潤滑性にすぐれた有機モリブデンを分散させた浸透・防錆・潤滑剤です。AS-03は、-20~+200℃までの高温まで使用可能で、耐水性、機械的安全性にすぐれた長期潤滑に適したウレア系グリーススプレーです。
容量(mL)420 グリス種類ウレアグリース
1本(420mL)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイゾーニチモリOCE@N BG-A 2号 1L
ホワイトミネラルオイルをベースとして、高荷重対応のためPTFEを配合したグリースです。 価格も魅力のオールラウンダータイプです。 H1グレードです。
用途食品機械用、大型粉砕機軸受けなどに。 淡黄 トラスコ品番808-2216 主成分ホワイトミネラルオイル・PTFE 危険物の類別非危険物
1セット(1L×4缶)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ダイゾーニチモリNEW-SL PM70 2号 1kg
トラスコ品番808-2206 容量(kg)1 危険物の類別非危険物
1セット(1kg×6缶)
31,980 税込35,178
翌々日出荷

ホワイトミネラルオイルをベースとして、高荷重対応のためPTFEを配合したグリースです。 価格も魅力のオールラウンダータイプです。 H1グレードです。
用途食品機械用、大型粉砕機軸受けなどに。 淡黄 トラスコ品番808-2215 容量(mL)420 主成分ホワイトミネラルオイル・PTFE 危険物の類別非危険物
1セット(420mL×20本)
42,980 税込47,278
翌々日出荷

ダイゾーニチモリNEW-SL PS70 2号 1kg
トラスコ品番808-2207 容量(kg)1 危険物の類別非危険物
1セット(1kg×6缶)
36,980 税込40,678
翌々日出荷

ダイゾーニチモリNEW-SL PM70 2号 16kg
フレッチング(微動腐食)対策に開発した製品です。 鉱物油がベースのため比較的安価で、高荷重、耐水性・防錆性に優れたグリースです。
用途耐フレッチング用グリースに。 各種印刷機械、製紙機械の軸受、摺動部の潤滑(特に非黒色のグリースを嫌う箇所) トラスコ品番541-8810 容量(kg)16 使用目的グリース、潤滑 主成分鉱物油・リチウム石けん・白色固体潤滑剤 危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
69,980 税込76,978
翌々日出荷

ダイゾーニチモリOCE@N BG-A 2号 16kg
ホワイトミネラルオイルをベースとして、高荷重対応のためPTFEを配合したグリースです。 価格も魅力のオールラウンダータイプです。 H1グレードです。
用途食品機械用、大型粉砕機軸受けなどに。 淡黄 トラスコ品番541-8895 容量(kg)16 主成分ホワイトミネラルオイル・PTFE 危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
63,980 税込70,378
翌々日出荷

ダイゾーニチモリOCE@N BG-A 2号 2.5kg
ホワイトミネラルオイルをベースとして、高荷重対応のためPTFEを配合したグリースです。 価格も魅力のオールラウンダータイプです。 H1グレードです。
用途食品機械用、大型粉砕機軸受けなどに。 淡黄 トラスコ品番808-2217 容量(kg)2.5 主成分ホワイトミネラルオイル・PTFE 危険物の類別非危険物
1セット(2.5kg×2缶)
20,980 税込23,078
翌々日出荷

フレッチング(微動腐食)対策に開発した製品です。 鉱物油がベースのため比較的安価で、高荷重、耐水性・防錆性に優れたグリースです。 通常のグリースに比べはるかに長寿命な潤滑を可能にします。
用途耐フレッチング用グリースに。 各種印刷機械、製紙機械の軸受、摺動部の潤滑(特に非黒色のグリースを嫌う箇所)に。 製鉄所、発電所等の原料、製品用大型運搬装置の旋回軸受などの潤滑に。 トラスコ品番808-2205 容量(mL)420 使用目的グリース、潤滑 主成分鉱物油・リチウム石けん・白色固体潤滑剤 危険物の類別非危険物
1セット(420mL×20本)
52,980 税込58,278
翌々日出荷

ダイゾーニチモリNEW-SL PS70 2号 16kg
トラスコ品番541-8828 容量(kg)16 危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
83,980 税込92,378
翌々日出荷

高性能合成油(PAO)をベースとして、PTFE及び特殊添加剤を配合した従来の食品機械用潤滑剤に無い潤滑性能を実現したグリースです。 非石けん系増ちょう剤の採用によって、高温での軟化流出が少なく広い温度範囲において使用できます。 NSF-H1グレードの食品機械用潤滑剤です。
用途食品機械用、製缶用缶巻締め機軸受け。冷凍庫内の潤滑箇所に。 半透明 トラスコ品番808-2218 容量(mL)420 主成分合成油・PTFE 危険物の類別非危険物
1セット(420mL×20本)
62,980 税込69,278
翌々日出荷

ダイゾーニチモリOCE@N POS 300ml
特殊合成油をベースに、PTFE及び特殊添加剤の配合により多目的な潤滑を可能にしたグリーススプレーです。 H-1グレードです。
用途食品、医薬品、化粧品の製造機械の潤滑に。 製品搬送機器のコンベヤーチェーンに。 食品原料の洗浄機械のベアリング及び摺動部の潤滑に。 冷凍庫の台車ベアリングの潤滑に。 半透明 トラスコ品番808-2243 容量(mL)300 主成分合成油・PTFE 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名動植物油類 危険物の数量0.09L
1箱(300mL×20本)
31,980 税込35,178
翌々日出荷

ダイゾーニチモリOCE@N FOS 300ml
各種食品製造ラインにおいてマルチに使えるオイルスプレーとして、多くの実績を持っています。 H-1グレードです。
用途食品機械製造ラインのチェーン・スプロケットに。 無色 トラスコ品番808-2242 容量(mL)300 主成分ホワイトミネラルオイル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.15L 危険物の性状非水溶性
1箱(300mL×20本)
34,980 税込38,478
9日以内出荷

ダイゾーニチモリOCE@N SGS 300ml
特殊合成油をベースに、PTFE及び特殊添加剤の配合により多目的な潤滑を可能にしたグリーススプレーです。 H-1グレードです。
用途食品、医薬品、化粧品の製造機械の潤滑に。 製品搬送機器のコンベヤーチェーンに。 食品原料の洗浄機械のベアリング及び摺動部の潤滑に。 冷凍庫の台車ベアリングの潤滑に。 半透明 トラスコ品番808-2245 容量(mL)300 主成分合成油・PTFE 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.15L 危険物の性状非水溶性
1箱(300mL×20本)
62,980 税込69,278
翌々日出荷

ダイゾーニチモリOCE@N SG 2号 1L
高性能合成油(PAO)をベースとして、PTFE及び特殊添加剤を配合した従来の食品機械用潤滑剤に無い潤滑性能を実現したグリースです。 非石けん系増ちょう剤の採用によって、高温での軟化流出が少なく広い温度範囲において使用できます。 NSF-H1グレードの食品機械用潤滑剤です。
用途食品機械用、製缶用缶巻締め機軸受け。冷凍庫内の潤滑箇所に。 半透明 トラスコ品番808-2219 主成分合成油・PTFE 危険物の類別非危険物
1セット(1L×4缶)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

ダイゾーニチモリOCE@N SG 2号 16kg
高性能合成油(PAO)をベースとして、PTFE及び特殊添加剤を配合した従来の食品機械用潤滑剤に無い潤滑性能を実現したグリースです。 非石けん系増ちょう剤の採用によって、高温での軟化流出が少なく広い温度範囲において使用できます。 NSF-H1グレードの食品機械用潤滑剤です。
用途食品機械用、製缶用缶巻締め機軸受け。冷凍庫内の潤滑箇所に。 半透明 トラスコ品番541-8909 容量(kg)16 主成分合成油・PTFE 危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
99,980 税込109,978
5日以内出荷

ダイゾーニチモリOCE@N FGS 300ml
各種食品製造ライン、包装ラインなどでの多くの実績を持つグリースです。 特に耐水・耐酸性に優れています。 H-1グレードです。
用途食品、医薬品、化粧品の製造機械の潤滑に。 製品搬送機器のコンベヤーやチェーンに。 食品原料の洗浄機械のベアリング及び摺動部の潤滑に。 トラスコ品番808-2241 容量(mL)300 主成分ホワイトミネラルオイル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.21L 危険物の性状非水溶性
1箱(300mL×20本)
34,980 税込38,478
翌々日出荷

ダイゾーニチモリOCE@N SG 2号 2.5kg
高性能合成油(PAO)をベースとして、PTFE及び特殊添加剤を配合した従来の食品機械用潤滑剤に無い潤滑性能を実現したグリースです。 非石けん系増ちょう剤の採用によって、高温での軟化流出が少なく広い温度範囲において使用できます。 NSF-H1グレードの食品機械用潤滑剤です。
用途食品機械用、製缶用缶巻締め機軸受け。冷凍庫内の潤滑箇所に。 半透明 トラスコ品番808-2220 容量(kg)2.5 主成分合成油・PTFE 危険物の類別非危険物
1セット(2.5kg×2缶)
31,980 税込35,178
翌々日出荷