「エポキシモルタル」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
床コンクリート・モルタルの欠損を自分で簡単に補修可能。計量不要、ミキサー要らずのセット梱包で施工も簡単。硬化収縮が少なく、無溶剤型なので体積収縮もありません。
用途穴埋め、不陸調整、空隙充填、機械基礎補修、土木用モルタル工事
トラスコ品番826-5729
セット内容9kgセット(基剤1kg缶+硬化剤0.5kg缶+/骨材7.5kg袋)
材質主成分:エポキシ樹脂
色グレー
容量(kg)9
可使時間(分)30
危険物の類別非危険物
硬化時間12時間
1セット
¥9,198
税込¥10,118
3日以内出荷
天井や壁面の欠損補修に用いるエポキシ樹脂モルタルです。比重が0.8以下と小さいため、作業が困難な天井や壁面の穴埋め、欠損部補修としてご使用できます。天井、壁面でもだれることなく施工できます。骨材の粒度が小さく表面が緻密なので、施工面が美しく仕上がります。
用途天井・壁、コンクリート、モルタル面の欠損部補修
トラスコ品番826-5728
セット内容6.2kgケース(基剤0.5kg缶+硬化剤0.25kg缶+/骨材0.8kg袋)×4セット
材質主成分:エポキシ樹脂
色グレー
容量(kg)6.2
可使時間(分)30
危険物の類別非危険物
硬化時間24時間
1箱
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
浮き注入に使用するエポキシ樹脂で、樹脂モルタル用の樹脂としても使用できます。
強力な接着力があり、高強度で早強性にすぐれています。
無溶剤型なので硬化収縮、体積収縮が非常に小さいです。
F☆☆☆☆規格品です。
用途クラック注入、モルタル/タイル浮き注入アンカーボルト埋込、コンクリートやモルタルの不陸修正・欠損部修正の際の樹脂モルタル用の樹脂として
トラスコ品番242-3564
セット内容基剤2kg缶+硬化剤1kg缶/セット
質量(kg)3
色透明褐色
容量(kg)3
主成分エポキシ樹脂
硬化時間(時間)24
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
浮き注入に使用するエポキシ樹脂で、樹脂モルタル用の樹脂としても使用できます。強力な接着力があり、高強度で早強性にすぐれています。無溶剤型なので硬化収縮、体積収縮が非常に小さいです。F☆☆☆☆規格品です。
用途クラック注入、モルタル/タイル浮き注入、アンカーボルト埋込に。コンクリートやモルタルの不陸修正・欠損部修正の際の樹脂モルタル用の樹脂として。
トラスコ品番826-5725
セット内容夏用 基剤2kg缶+硬化剤1kg缶/セット
材質主成分:エポキシ樹脂
色透明褐色
容量(kg)3
可使時間(分)30
危険物の類別非危険物
硬化時間24時間
1セット
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
関連キーワード