素早く浸透!汚れを浮かせて落とす!
落としにくい様々な汚れに抜群の洗浄力を発揮する画期的な洗浄剤です。
頑固な汚れのお悩みを解決します。
松の木の根から抽出した天然由来成分を使用。芳香族系有機溶剤を含まず生分解性のため、人にも環境にも優しい洗浄剤です。
シンナー類を使用していないため、下地の損傷や匂いも少なく、安心して使用いただけます。
用途テープ・ラベルあとに/しつこい落書きに/こびりついた粘着物に/その他、油汚れやガム、硬化前の発泡ウレタンやグリースなどにも
関連資料(0.09MB)
いろんな汚れ落としに使える多用途洗浄剤です。
天然由来成分を主成分とし、環境にやさしい生分解性です。また、人体に有害な芳香族有機溶剤(シンナー類)は一切使用しておりません。
浸透性が早く数秒で汚れを浮かせ、素早く簡単に作業ができます。
用途自動車に貼られたステッカー剥がしに
金属汚れに
各種テープの糊残りに
ブチルテープに
発泡ウレタンの洗浄に
油汚れに
付属品ガス抜きキャップ
成分3-メチル3メトキシブタノールモノテルペノイド混合物ジヒドロ-2-フラノン
トラスコ品番284-0260
タイプスプレー
ガスの種類LPG(高圧ガス)
使用可能面積18m2(最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
有害な有機溶剤を使用していません。
用途根太ボンド等(硬化前)接着剤の洗浄。
マジック・ラッカーなど落書きの洗浄。
ブチル等粘着テープののり残りの洗浄。
液性中性
成分3-メチル3メトキシブタノールモノテルペノイド混合物ジヒドロ-2-フラノン
トラスコ品番284-0278
質量(kg)1.1
タイプリキッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1000mL)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の1液ノズルタイプ。
360°どの角度でも吹き付け可能のため、施工性にすぐれています。
環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。
用途断熱材の隙間充てん/部材間の隙間や貫通部の埋め戻し/サッシ廻りの結露防止/建築金物のシール
仕様1液ノズルタイプ・360℃使用可能
付属品細ノズル×1
寸法(mm)60×60×281
色クリーム
内容量(mL)515(約450g相当)
耐熱温度(℃)-40~+80
カットタイム(分)60~120
危険等級Ⅲ
タックフリータイム(分)15~30
密度(kg/m3)25
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量450mL
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性自己消火性
危険物の性状非水溶性
施工量22±2L(直径2cmで約70m)
吸水性(g/m2)1.21
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
トラスコ品番207-8968
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.577L
危険物の性状非水溶性
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
工場・倉庫などに使われているカラクリート・フェロコンなどの硬質床専用の艶出しメンテナンス材です。
簡単な作業で美しく清潔な床を長期間保つことができます。また特殊水性樹脂を使用し、無臭、引火の心配もありません。
作業は簡単、乾燥も20~30分と早いので短時間で仕上がります。
硬質床の色を生かした艶のある自然な色調に仕上がります。また、フロアーブライトシーラーは、落ち着いた光沢を出します。
月に一回程度の塗布で美しさを常に維持できます。
ヒールマークや汚れが付きにくくなり、美しさを保てます。
床の表面を被膜が覆い、床からのホコリの発生を防止します。
1m2当たりの材料使用量が少なく安価なメンテナンス材です。
水性で安全に作業でき、使用した用具は水洗いできます。
用途カラクリート、フェロコンなどの硬質床の艶出しに。色ムラやエフロレッセンスの解消に。
危険物の類別非危険物
繰り返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。ガンを使用することによって、微調節が可能となり、微細胞から幅広部への充てんが可能となりました。また、ノンフロン化を実現し、オゾン破壊係数(ODP)ゼロ、地球温暖化係数(GWP)も3と環境に対しても考慮された商品です。
繰り返し使用が可能です
微細目地から幅広充てんまで
ノンフロンで安心
指定VOCを含まないので安心
トラスコ品番382-3253
色ピンク
タイプガンタイプ1液
ガスの種類HC(ノンフロン)
発泡体積(L)36~40
施工長さ直径2cmで約130メートル
発泡倍率30倍
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.525L
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級JAIA-009832 F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
1本(750mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
関連キーワード