6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
QFGⅡ 瞬間接着補修剤 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリング瞬間接着補修剤
エコ商品
幅広い用途に対応します。鋼板・アルミ・ポリ塩化ビニール・アクリル樹脂・ポリカーボネート・クロロプレンゴム・エチレンプロビレンゴム・ABS樹脂など多くの素材の補修に。完全硬化後は加工、塗装も可能です。
仕様【可使時間】約10秒 使用温度範囲(℃)-55~95 完全硬化時間約24時間 危険等級 耐圧(kg/cm2)最大70(補修内容で異なります) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1セット
6,998 税込7,698
5日以内出荷

旭エンジニアリングスパイダーテープ
濡らして巻くと、クモの糸のように強くなる。 水にぬらして巻き付けるだけの簡単作業。 30分で金属のように硬くなる。 飲料水配管にも安全な国際規格AS4020適合品。
用途エアー、水、蒸気、油、化学薬品などの配管補修に。 金属、樹脂、セラミック、コンクリート、ゴム、ガラス、木材などほとんどの材質に。 主な用途補修用
1巻
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

簡単な前処理を行うことにより瞬間接着剤でフッ素樹脂を短時間で強力に接着することを可能にした前処理剤です。フッ素樹脂をはじめ、シリコーンゴムなど幅広い材質に適応し、高強度接着を可能にすることで、多くの工業製品の組み立て、補修などの接着加工に対応します。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量10mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.35MB) 危険物の性状非水溶性
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

LOR-F 油面補修キット 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリング油面補修キット
エコ商品
リークオイルペアーは、漏油箇所の油を吸収(自重の3倍)しながら接着シールする特殊なパテです。洗剤等のケレン処理が不要で、粘土状で作業性が良く、遅油補修時間の大幅な短縮が可能です。優れた電気絶縁性があります。施工時より固化が始まり、48時間後には消しゴム程度のゴム状になり、その後も吸油性を保持します。ゴム状に固まるので剥離作業が専用工具不要で容易に行えます。低温で硬化し、火気不要の為、火災リスクがありません。溶接部ピンホールやバルブ、フランジ等に発生する遅油箇所へのシール処理に最適です。使用可能領域はナフサ、ガソリン、ケロシン、軽油、灯油、A重油、C重油、作動油、機械油、タービン油、絶縁油、アラビアンライト、アラビアンヘビイ、L,A,B、芳香族系溶剤、パラフィン系溶剤、キシレン、スチレン、ベンゼン、1.2ージクロロエタン、トルエン、シクロヘキサン、酢酸ビニル、メタクリル酸エチル、プロピルベンゼン、メチルエチルケトン、ブタル酸ジオワテル、シクロヘキサンです。毒物及び劇薬取締法非該当製品です。油面補修剤とFixパテがセットです。
用途遅油箇所の修復 使用温度範囲(℃)-20~120 外観乳白色、ゲル状 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量70g RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.21MB) 圧力(MPa)密着力:0.21
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷

LOR 油面補修剤 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリング油面補修剤
エコ商品
リークオイルペアーは、漏油箇所の油を吸収(自重の3倍)しながら接着シールする特殊なパテです。洗剤等のケレン処理が不要で、粘土状で作業性が良く、遅油補修時間の大幅な短縮が可能です。優れた電気絶縁性があります。施工時より固化が始まり、48時間後には消しゴム程度のゴム状になり、その後も吸油性を保持します。ゴム状に固まるので剥離作業が専用工具不要で容易に行えます。低温で硬化し、火気不要の為、火災リスクがありません。溶接部ピンホールやバルブ、フランジ等に発生する遅油箇所へのシール処理に最適です。使用可能領域はナフサ、ガソリン、ケロシン、軽油、灯油、A重油、C重油、作動油、機械油、タービン油、絶縁油、アラビアンライト、アラビアンヘビイ、L,A,B、芳香族系溶剤、パラフィン系溶剤、キシレン、スチレン、ベンゼン、1.2ージクロロエタン、トルエン、シクロヘキサン、酢酸ビニル、メタクリル酸エチル、プロピルベンゼン、メチルエチルケトン、ブタル酸ジオワテル、シクロヘキサンです。毒物及び劇薬取締法非該当製品です。
用途遅油箇所の修復 使用温度範囲(℃)-20~120 外観乳白色、ゲル状 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量70g RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.21MB) 圧力(MPa)密着力:0.21
1個(70g)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

PTP ピタパッチ 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリングピタパッチ
エコ商品
ピタっと貼って、パチッと止める、短時間で補修ができるピタパッチ!。緊急時に貼り付けるだけで穴、ひび割れを補修します。タンク・配管・屋根周りなどの緊急補修に!。エアー、雨水、海水、蒸気、油、ガソリン、トルエン、塩酸など、ほとんどの液体に適応します。金属・樹脂・セラミック・コンクリート・ガラス・ゴム・PVC・FRPなどほとんどの材質に適応します。使用方法。1.耐熱手袋(70℃)を準備し付属のゴム手袋をその上から着用して下さい。2.パッチと硬化剤の仕切り板を取外して下さい。3.液をパッチ側に移動させ約2分間パッチの表裏を押すようにして、液をパッチにしっかりと馴染まして下さい。(化学反応で発熱化学反応で発熱(70℃)するので火傷に注意して下さい。4.袋をハサミで切り袋から折りたたまれているパッチを取り出し手早く広げます。5.破損領域から3cm以上離れた範囲までパッチを貼り付け気泡やシワを取り除きます。15分で硬化します。広範囲な場合は重ね合わせて使用できます。
用途タンク・配管・屋根周りなどの緊急補修に 材質ファイバーグラス 使用温度範囲(℃)-15~210 耐圧(MPa)1(10kg/cm2) 硬化時間(分)15 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量80mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐薬、耐油、耐水 関連資料(0.21MB)
1箱(3個)
9,298 税込10,228
5日以内出荷