NAGRは気化した成分が金属面に吸着して錆の発生を防ぎます。気化した成分は、油では入りきれない小さい孔・細かい隙間にも侵入するので従来困難だった形状が複雑な製品の防錆も可能になりました。
用途タンク等密閉容器の内部防錆、配管用パイプ、素管の内部防錆、減速機、内燃機関等のギヤーボックス、クランクケース等の輸出及び保管防錆など
動粘度 at40℃13~17m/s
比重0.585
引火点(℃)162
臭気特有
外観淡褐色澄明液体
防錆可能年月完全密閉状態:5年程度、準密閉状態:1年程度、屋内露出状態:半年程度
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量132mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
関連キーワード