3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安心の強度・付着力で亀裂も入りにくく通常のコンクリートの4倍の強度です。 化学反応による熱で硬化を促進します。 温度変化による収縮がないため施工後の亀裂が起きにくく、安定して高い強度を維持します。 プライマー((下塗り剤) 不要で簡単施工です。
用途コンクリート床の欠け、ひび割れの補修・充填。 モルタル・タイル・陶器・木材などの補修。 仕様施工面積(m2):88 トラスコ品番161-5557 材質/仕上結晶質シリカ 質量(kg)20 灰色系 容量(kg)20 アズワン品番64-8326-32 危険物の類別非危険物 硬化時間15分~45分
1缶
52,980 税込58,278
翌々日出荷

コンクリートリペア 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリングコンクリートリペア
エコ商品
高速硬化15~45分で硬化(夏場は5分程)化学反応による熱で硬化を促進します。安心の強度・付着力で亀裂も入りにくく通常のコンクリートの4倍の強度です。プライマー(下塗り剤)不要で簡単施工。温度変化による収縮が無い為、施工後の亀裂が起きにくく、安定して高い強度を維持します。余った分は長期保存が可能なので経済的です。
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(900g)ほか
8,498 税込9,348
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭エンジニアリング金属配管シール剤
高圧68Mpaに対応!耐振動、耐薬品、耐熱性に優れた空気を遮断することにより 硬化する多用途嫌気性シーリング剤です。
用途水、油、エアー、ガス、スプリンクラー、屋内外消火栓、給排水、冷媒、給油用熱媒、灯油、不凍液配管など、あらゆる金属配管に使用可能です 仕様推奨硬化促進剤:460プライマー 460P トラスコ品番159-3009 材質合成樹脂 白色 容量(mL)6 使用温度範囲(℃)-53~204 耐圧(MPa)68 粘度(mPa・s)350000 危険等級 アズワン品番64-8326-55 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量6mL 危険物の性状水溶性
1本(6mL)
1,998 税込2,198
翌々日出荷