高速硬化15~45分で硬化(夏場は5分程)化学反応による熱で硬化を促進します。安心の強度・付着力で亀裂も入りにくく通常のコンクリートの4倍の強度です。プライマー(下塗り剤)不要で簡単施工。温度変化による収縮が無い為、施工後の亀裂が起きにくく、安定して高い強度を維持します。余った分は長期保存が可能なので経済的です。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

コンクリート補修材 瞬間硬化タイプ
モノタロウ
¥3,798~
税込¥4,178~
安心の強度・付着力で亀裂も入りにくく通常のコンクリートの4倍の強度です。
化学反応による熱で硬化を促進します。
温度変化による収縮がないため施工後の亀裂が起きにくく、安定して高い強度を維持します。
プライマー((下塗り剤) 不要で簡単施工です。
用途コンクリート床の欠け、ひび割れの補修・充填。
モルタル・タイル・陶器・木材などの補修。
仕様施工面積(m2):88
トラスコ品番161-5557
材質/仕上結晶質シリカ
質量(kg)20
色灰色系
容量(kg)20
アズワン品番64-8326-32
危険物の類別非危険物
硬化時間15分~45分
1缶
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
高圧68Mpaに対応!耐振動、耐薬品、耐熱性に優れた空気を遮断することにより 硬化する多用途嫌気性シーリング剤です。
用途水、油、エアー、ガス、スプリンクラー、屋内外消火栓、給排水、冷媒、給油用熱媒、灯油、不凍液配管など、あらゆる金属配管に使用可能です
仕様推奨硬化促進剤:460プライマー 460P
トラスコ品番159-3009
材質合成樹脂
色白色
容量(mL)6
使用温度範囲(℃)-53~204
耐圧(MPa)68
粘度(mPa・s)350000
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8326-55
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量6mL
危険物の性状水溶性
1本(6mL)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
関連キーワード