6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NAGRは気化した成分が金属面に吸着して錆の発生を防ぎます。気化した成分は、油では入りきれない小さい孔・細かい隙間にも侵入するので従来困難だった形状が複雑な製品の防錆も可能になりました。
用途タンク等密閉容器の内部防錆、配管用パイプ、素管の内部防錆、減速機、内燃機関等のギヤーボックス、クランクケース等の輸出及び保管防錆など 動粘度 at40℃13~17m/s 比重0.585 引火点(℃)162 臭気特有 外観淡褐色澄明液体 防錆可能年月完全密閉状態:5年程度、準密閉状態:1年程度、屋内露出状態:半年程度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量132mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
2,698 税込2,968
翌々日出荷

NAGR-DRYはジシクロヘキシルアミンと脂肪酸の反応生成物です。 油を一切使用せず、顆粒状の気化防錆成分を溶剤に溶かした製品です。 。気化した防錆成分は、油では塗布しきれない隅々まで入り込み錆を防ぎます。 部品を袋に入れ、ひと吹きし密閉すると、その空間が防錆空間となり長期防錆が可能です。気化防錆成分を溶かした、炭化水素系溶剤が隅々まで行き渡り、塗布後15分程度かけて ゆっくりと乾燥します。 次工程で溶接や塗装、組み立てなど脱脂が必要な際に、その手間が大幅に低減されます。
用途油を嫌う金属部品の防錆 タンク、配管などの内部防錆 射出成型金型などの輸出入 成分ジシクロヘキシルアミンと脂肪酸の反応生成物 容量(mL)330 タイプスプレー 温度(℃)365(自然発火) 比重0.75(25℃) 臭気特異集 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量132mL 色相無色透明~黄色透明 危険物の性状非水溶性
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷

旭エンジニアリング速乾・気化防錆剤
NAGR-FAST DRYはジシクロヘキシルアミンと脂肪酸の反応生成物です。油を一切使用せず、顆粒状の気化防錆成分を溶剤に溶かした製品です。気化した防錆成分は、油では塗布しきれない隅々まで入り込み錆を防ぎます。部品を袋に入れ、ひと吹きし密閉すると、その空間が防錆空間となり長期防錆が可能です。気化防錆成分を溶かした、炭化水素系溶剤が隅々まで行き渡り、塗布後直ぐ(約10秒)乾燥します。次工程で溶接や塗装、組み立てなど脱脂が必要な際に、その手間が大幅に低減されます。
用途油を嫌う金属部品の防錆 タンク、配管などの内部防錆。射出成型金型の捨て打ちの手間と時間が省けます。 容量(mL)330 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量70mL 危険物の性状非水溶性
1本
2,298 税込2,528
9日以内出荷

旭エンジニアリング気化性防錆剤(油溶性)
顆粒状の気化防錆剤成分をオイルに溶かした製品です。気化したた防錆成分は、油では塗布しきれない隅々まで入り込み錆を防ぎます。部品を袋に入れ、ひと吹きし密閉すると、その空間が防錆空間となり長期防錆が可能です。指紋中和性で、非鉄金属に悪影響を与えず水洗でも除去可能です。
用途配管用パイプ、素管、ドラム、タンクなど密閉容器の内部防錆/金型、減速機、内燃機関等の輸出及び保管防錆/磨鋼板の輸出向防錆包装、プレス鋼板の輸出及び保管防錆 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量3.6L 関連資料(3.81MB) 危険物の性状非水溶性
1個(3.6L)
27,980 税込30,778
4日以内出荷

旭エンジニアリング気化性防錆剤(結晶状粉末)
発生する蒸気で雰囲気防錆をします。袋のシールを剥がしてから防錆対象空間に入れてください。防錆対象容量は約50Lで気化到達距離は本品から約30cm四方です。気化した成分は、油では入りきれない、小さい孔・細かい隙間にも侵入するので従来困難だった形状が複雑な製品の防錆も可能になりました。
使用方法袋のシールを剥がしてから、防錆対象空間内に入れてください。防錆対象容量は一袋につき50L(0.05m3)で到達距離は30cmです。気化した成分が逃げないよう必ず密封してください。 比重0.894(15.6℃) 引火点(℃)149 臭気特有 外観淡褐色結晶状 流動点(℃)-20以下 危険物の類別非危険物 関連資料(0.21MB)
1箱(10袋)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

旭エンジニアリング気化性防錆剤(水溶性)
RoHS
NAGR-Wは、液状の水溶性濃縮気化性防錆剤です。 塗布した部分は勿論のこと、塗布されていない部分も気化した蒸気が吸着し、防錆効果を発揮します。 水中でも金属・非鉄金属を防錆出来ます。 ボイラー・熱交換器・タンク・塔・槽・バルブ・水ポンプ・水グリコール使用の油圧装置等、幅広い分野で活躍します。
用途ボイラー・熱交換器・タンク・塔・槽・バルブ・水ポンプ・水グリコール使用の油圧装置等 比重1.059(20℃) 引火点(℃)122 沸点(℃)167 臭気特有 外観淡緑色液体 内容量(kg)4 防錆可能年月完全密閉状態:5年程度/準密閉状態:1年程度/屋内露出状態:半年程度 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(5.89MB) MIL規格MIL-P-46002・MIL-I-23310
1缶(4kg)
45,980 税込50,578
4日以内出荷