1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
QFGⅡ 瞬間接着補修剤 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリング瞬間接着補修剤
エコ商品
幅広い用途に対応します。鋼板・アルミ・ポリ塩化ビニール・アクリル樹脂・ポリカーボネート・クロロプレンゴム・エチレンプロビレンゴム・ABS樹脂など多くの素材の補修に。完全硬化後は加工、塗装も可能です。
仕様【可使時間】約10秒 使用温度範囲(℃)-55~95 完全硬化時間約24時間 危険等級 耐圧(kg/cm2)最大70(補修内容で異なります) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1セット
6,998 税込7,698
4日以内出荷

関連カテゴリ