2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旭エンジニアリング多目的パテ
特別な設備や技術を必要とせず、主剤と硬化剤を混ぜ合わせるだけで金属のように硬化し、穴埋め、巣埋め、肉盛り、接着、再生補修などが簡単に行うことが出来ます。 完全硬化後は穴、ねじ切り、研磨、塗装など追加工することができ、電気不良導体なので、異種金属間の補修を行っても電蝕が起きません。
用途金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどに。 エアー、水、海水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダーなど。 バルブ、タンク、ラジエター、ダクト、ドレン、ジョイント、ハウジングモーター、タイル、シャフトなど。 トラスコ品番161-5560 セット内容主剤、硬化剤 材質/仕上エポキシ 灰色 質量(g)500 容量(g)500 アズワン品番64-8332-26 危険物の類別非危険物
1組
9,998 税込10,998
当日出荷

旭エンジニアリング高速耐熱型ペースト
エコ商品
特別な設備や技術を必要とせず、主剤と硬化剤を混ぜ合わせるだけで金属のように硬化し、穴埋め、巣埋め、肉盛り、再生補修等が簡単に行うことができます。金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。エアー、水、海水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダなど耐薬品性にも優れています。バルブ、タンク、ラジエター、ダクト、ドレン、ジョイント、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどアイデア次第で補修箇所が広がります。完全硬化後は穴、ねじ切り、研磨、塗装など追加工することができ、電気不良導体なので、異種金属間の補修を行っても電蝕が起きません。
使用方法11種又は2種ケレン作業を行って下さい。サンドブラスト、サンダー、カップブラシ、ワイヤーブラシ、サンドペーパー(#40)などを使用して下さい。2主剤:硬化剤をFMP重量比7:1、容積比5:2、HMP1:1で正確に軽量し、手早く1色になるまで混ぜ合わせて下さい。3ゴム手袋を着用し6mm程度の厚みで広範囲に押しつけて塗布して下さい。4硬化 使用温度範囲(℃)断続:-40~300/連続:-40~240 硬度85(ASTM D2240) 可使時間(分)25(25℃) 完全硬化時間4時間(25℃) 危険等級 強度圧縮:9425psi 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.13MB) 絶縁耐力【volts/mil】1400(ASTM D149) 危険物の性状非水溶性
1組
10,980 税込12,078
5日以内出荷