61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アスファルト補修剤 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリングアスファルト補修剤
エコ商品
設備、技術不要です。散布舗装後に即解放し車両通行による自然加圧で補修完了です。いつでも施工可能です。降雨、降雪時など全天候に適応します。植物油を原料とし、万が一流出しても環境汚染の心配無し。散圧し加圧するだけですので水など混合物が不要です。20cm×20cm(厚さ1cm)の範囲を補修可能です。使用方法。1.補修箇所の塵、砂、ゴミを取り除いて下さい。2.本品を補修箇所に1割程度余分目に充填して下さい。3.スコップで平らに均して下さい。4.車両で転圧することにより強度が増します。
用途工場、駐車場の穴補修。ポットホール、わだち、橋梁のジョイント部、マンホール周り、舗装陥没部、ガス、水道、電話など小規模工事の復旧。防護柵、照明灯、標識等の舗装等幅広い用途に、ご使用頂けます。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CF400 ひび割れ補修剤 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリングひび割れ補修剤
エコ商品
本品は、2液性常温効果型ポリウエア系補修剤です。低粒度で1mm~20mm幅のひび割れの細部、深部までしっかり浸透補修し施工後1時間で硬化します。接着・防水・摩耗・耐熱(-35~130℃)、ひび割れ追従性、耐ガソリン、耐薬品に優れております。溶剤フリーで施工後、肉やせすることがありません。使用方法。1.補修箇所の塵、砂、ごみを清掃して下さい。2.硬化剤をよく振ってからひび割れ補修剤のキャップを開けて硬化剤を全量入れて下さい。3.40秒間(80回)ボトル(ひび割れ補修剤+硬化剤)を上下に強く振り攪拌を行って下さい。4.先端部分をハサミ等で切り落として下さい。5.舗装のひび割れ(亀裂)部分に注入を行って下さい。
用途アスファルト&コンクリート用 セット内容主剤(200g)+硬化剤(200g) 使用温度範囲(℃)-35~130 寸法(幅Wmm×長さLm)施工範囲:5×3(深さによる) 硬化時間(時間)1(一度で使い切って下さい) 危険等級 色調灰色 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量400mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.17MB) 危険物の性状非水溶性
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷

LOR 油面補修剤 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリング油面補修剤
エコ商品
リークオイルペアーは、漏油箇所の油を吸収(自重の3倍)しながら接着シールする特殊なパテです。洗剤等のケレン処理が不要で、粘土状で作業性が良く、遅油補修時間の大幅な短縮が可能です。優れた電気絶縁性があります。施工時より固化が始まり、48時間後には消しゴム程度のゴム状になり、その後も吸油性を保持します。ゴム状に固まるので剥離作業が専用工具不要で容易に行えます。低温で硬化し、火気不要の為、火災リスクがありません。溶接部ピンホールやバルブ、フランジ等に発生する遅油箇所へのシール処理に最適です。使用可能領域はナフサ、ガソリン、ケロシン、軽油、灯油、A重油、C重油、作動油、機械油、タービン油、絶縁油、アラビアンライト、アラビアンヘビイ、L,A,B、芳香族系溶剤、パラフィン系溶剤、キシレン、スチレン、ベンゼン、1.2ージクロロエタン、トルエン、シクロヘキサン、酢酸ビニル、メタクリル酸エチル、プロピルベンゼン、メチルエチルケトン、ブタル酸ジオワテル、シクロヘキサンです。毒物及び劇薬取締法非該当製品です。
用途遅油箇所の修復 使用温度範囲(℃)-20~120 外観乳白色、ゲル状 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量70g RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.21MB) 圧力(MPa)密着力:0.21
1個(70g)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

QFGⅡ 瞬間接着補修剤 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリング瞬間接着補修剤
エコ商品
幅広い用途に対応します。鋼板・アルミ・ポリ塩化ビニール・アクリル樹脂・ポリカーボネート・クロロプレンゴム・エチレンプロビレンゴム・ABS樹脂など多くの素材の補修に。完全硬化後は加工、塗装も可能です。
仕様【可使時間】約10秒 使用温度範囲(℃)-55~95 完全硬化時間約24時間 危険等級 耐圧(kg/cm2)最大70(補修内容で異なります) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1セット
6,998 税込7,698
5日以内出荷

旭エンジニアリング瞬間接着補修剤QFGⅡ用プライマーPP・PE用
エコ商品
従来、接着が困難とされていたポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)、EPDM、ポリアセタール(POM)、軟質塩ビ(SPVC)などの難接着材を短時間で強力に接着することが可能な難接着材用前処理剤です。
使用方法1接着面に付いている汚れ、油分を取り除きます。2ガーゼや布などに含ませて、接着面に2~3回擦り付けるように塗布して下さい。(刷毛による塗布も可)3十分に乾燥させて下さい。4乾燥後、接着面の片面に瞬間接着剤を点、線状に適量塗布し、すぐに貼り合わせて固定して下さい。5実強度に達するまで約30分は静置して下さい。 内容量(mL)各:10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量10mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.2MB) 可使時間(時間)12以内 危険物の性状水溶性
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

簡単な前処理を行うことにより瞬間接着剤でフッ素樹脂を短時間で強力に接着することを可能にした前処理剤です。フッ素樹脂をはじめ、シリコーンゴムなど幅広い材質に適応し、高強度接着を可能にすることで、多くの工業製品の組み立て、補修などの接着加工に対応します。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量10mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.35MB) 危険物の性状非水溶性
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

本品は切って練って貼るだけで金属の様に硬化し、簡単にひび割れや穴を緊急補修する事のできる、多目的エポキシパテです。 金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。 完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装など追加工することができます。 エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダーなど耐薬品性にも優れております。
用途オイルタンク、ラジエター、マフラー、配管、ダクト、ジョイント、ドレン、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどの補修に 灰色 特性耐水、耐油、耐薬品 硬化時間(時間)1 硬化時間60分 トラスコ品番789-8975 材質エポキシ樹脂組成物 高さ(mm)100 質量(g)70 使用温度範囲(℃)(断続)-40~149、(連続)-40~121 容量(g)70 可使時間(分)3 危険物の類別非危険物 半径(Φmm)29
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

旭エンジニアリング浸透作業用CF
QCに比べ粘度が1/2と低粘度なレジン液です。線キズや冬場の作業時に有効です。9灯LED(紫外線)で車の外側から約5分間で硬化します。アクリル酸フリーで紫外線硬化型樹脂です。365~400mmの波長で硬化するよう設計されています。
用途浸透作業用・工業用途用 容量(g)10 粘度20cps 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL 関連資料(2.03MB) 危険物の性状非水溶性
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

旭エンジニアリング浸透作業用QC
初期導入時のレジン液です。9灯LED(紫外線)で車の外側から約5分間で硬化します。アクリル酸フリーで安全な紫外線硬化型樹脂です。365~400mmの波長で硬化するよう設計されています。
用途浸透作業用・工業用途用 容量(g)10 粘度40cps 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL 関連資料(2.1MB) 危険物の性状非水溶性
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

旭エンジニアリング仕上げ作業用PF
QCに比べると50倍と高粘度なレジン液です。仕上げ作業専用で垂れ流れず、窪み傷にも有効です。9灯LED(紫外線)で車の外側から約5分間で硬化します。アクリル酸フリーで安全な紫外線硬化型樹脂です。365~400mmの波長で硬化するよう設計されています。
用途仕上げ作業用・工業用途用 容量(g)3 粘度2000cps 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL 関連資料(2.25MB) 危険物の性状非水溶性
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

旭エンジニアリング補充キット15回分
15回分の補充キットです。台座・シール・フィルム各15、レジン液(QC・PF)各1、超微粒子研磨剤1です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL 関連資料(1.19MB) 危険物の性状非水溶性
1セット
23,980 税込26,378
5日以内出荷

旭エンジニアリング超硬ドリル
レジン液の通り道をつけるためコードレスドリルの先端に付けて使用します。
危険物の類別非危険物
1組(5本)
7,698 税込8,468
5日以内出荷

旭エンジニアリング超微粒子研磨剤
ガラス面にできたレジンの凹凸を滑らかにするためにフェルトバーに塗布して使用する研磨剤です。
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

旭エンジニアリング1mホース
危険物の類別非危険物
1本
2,154 税込2,369
5日以内出荷

旭エンジニアリング台座25
レジン液を入れるための台座です。25回分です。
危険物の類別非危険物
1組
11,980 税込13,178
5日以内出荷

旭エンジニアリング補充キット25回分
25回分の補充キットです。台座・シール・フィルム各25、レジン液(QC・PF)各1、超微粒子研磨剤1です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL 関連資料(1.19MB) 危険物の性状非水溶性
1セット
28,980 税込31,878
5日以内出荷

旭エンジニアリングスターターキット15回分
15回分のリペアーフルキットです。
セット内容ポンプVP60/1mホース/台座・シール・フィルム×各15/レジン液(QC・PF)/超粒子研磨剤/9灯LED+クランプ/コードレスドリル/超硬ドリル/フェルトバー/ブレードホルダー(ブレード1枚付)/紫外線カバー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL 関連資料(1.19MB) 危険物の性状非水溶性
1セット
57,980 税込63,778
5日以内出荷

旭エンジニアリング衝撃点傷作成ボール
トレーニングガラスに飛び石の傷を作る時に使用します。強弱で様々な傷を作成できます。
危険物の類別非危険物
1個
1,755 税込1,931
5日以内出荷

旭エンジニアリング9灯LED+クランプ
可視光を放射せず蛍光作用の強い近紫外線(ピーク波長375mm)を効率よく放射します。レジン液硬化速度が大幅にUP!。傷の奥までしっかり到達するのでヒケの問題を解消!。従来の蛍光灯UVランプに比較するとUV照射量約10倍、紫外線到達力約6倍、ランプ寿命約20倍、レジン液硬化速度約2倍です。クランプ付きです。
使用方法1ライトを治具に取り付けた状態で、吸盤をガラス面に取り付けます。2ライトのレンズ面が硬化ポイントから2cm以内であることを確認し照射してください。 質量(g)約120(電池含む) 電源単4アルカリ電池3本 危険物の類別非危険物 関連資料(3.42MB)
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

旭エンジニアリング9灯LED
可視光を放射せず蛍光作用の強い近紫外線(ピーク波長375mm)を効率よく放射します。レジン液硬化速度が大幅にUP!。傷の奥までしっかり到達するのでヒケの問題を解消!。従来の蛍光灯UVランプに比較するとUV照射量約10倍、紫外線到達力約6倍、ランプ寿命約20倍、レジン液硬化速度約2倍です。
使用方法1ライトを治具に取り付けた状態で、吸盤をガラス面に取り付けます。2ライトのレンズ面が硬化ポイントから2cm以内であることを確認し照射してください。 質量(g)約120(電池含む) 電源単4アルカリ電池3本 危険物の類別非危険物 関連資料(0.64MB)
1個
11,700 税込12,870
5日以内出荷

旭エンジニアリング補充キット5回分
5回分の補充キットです。台座・シール・フィルム各5、レジン液(QC・PF)各1、超微粒子研磨剤1です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL 関連資料(1.19MB) 危険物の性状非水溶性
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷

旭エンジニアリングクランプ
9灯LED専用の治具です。強力吸盤で作業中の落下を防止します。
危険物の類別非危険物 関連資料(0.64MB)
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

旭エンジニアリングシール25
位置を決めるためのシールで傷の衝撃点を小円の中心にくるように貼り付けてください。25回分です。
危険物の類別非危険物
1組
7,398 税込8,138
5日以内出荷

旭エンジニアリングブレード5
ブレードホルダーに装着する替刃です。
危険物の類別非危険物
1組(5本)
1,365 税込1,502
5日以内出荷

旭エンジニアリング紫外線カバー
紫外線を浴びる屋外で使用される際、必ずカバーを装着してください。ホース側に取り付けてから装着してください。
危険物の類別非危険物
1個
1,560 税込1,716
5日以内出荷

茶色 トラスコ品番102-5726 材質エポキシ樹脂組成物 質量(g)60 容量(g)60 危険物の類別非危険物
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

旭エンジニアリングラジエター洗浄剤(中性)
エコ商品
本品はエンジンヘッドの抜け ・ ガスケットの漏れ ・ エンジンブロックの破損などのオイル漏れによるラジエターへの油混入時の強力洗浄剤です。ラジエターを分解せず取り付けたままで作業できます。また、オイルクーラーのオイルスラッジ除去剤としてもご利用いただけます。本品は優れた中和洗浄力を持ち、中性なのでラジエター本体への影響はありません。
使用方法クーラント容量10L に対し、本品1本(1L)の割合で添加してご使用ください。アイドリングで30分程度循環させてからクーラントを交換してください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.13MB) 危険物の性状水溶性
1本(1000mL)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

2691 WRSガラスリペアワン 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリングWRSガラスリペアワン
エコ商品
傷1箇所に対して1回使用できるガラスリペアです。フロントガラスのキズが拡がるのを防ぎます。作業時間、たったの25分。より簡単で手軽にフロントガラスのウインドリペアができます。
セット内容ポンプVP10/レジン液QC/ブレードフォルダー台座/シール/フィルム/ホース 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.28MB) 取扱説明書(1.16MB) 危険物の性状非水溶性
1セット
3,980 税込4,378
4日以内出荷

旭エンジニアリングフィルム25
レジン液を固める際に仕上用レジンPFをガラス面に一滴垂らしてからその上からフィルムで押さえてください。25回分です。
危険物の類別非危険物
1組
999 税込1,099
5日以内出荷

旭エンジニアリングWRS ワンショットリペア
1回分のリペアーキットです。
セット内容ポンプVP10/ワンショット用ホース/ワンショットQC(小)/台座・シール・フィルム各1/ブレードホルダー(ブレード1枚付) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量3mL 関連資料(1.2MB) 危険物の性状非水溶性
1セット
3,988 税込4,387
5日以内出荷

旭エンジニアリング浸透作業用NL
可視光、紫外線の両方で硬化するレジン液です。9灯LED(紫外線)で車の外側から約5分間で硬化します。365~400mmの波長で硬化するよう設計されています。アクリル酸フリーで安全な紫外線硬化型樹脂です。
用途浸透作業用・工業用途用 容量(g)10 粘度50cps 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL 関連資料(2.06MB) 危険物の性状非水溶性
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

旭エンジニアリングスターターキット5回分
5回分のリペアーフルキットです。
セット内容ポンプVP60/1mホース/台座・シール・フィルム×各5/レジン液(QC・PF)/超粒子研磨剤/9灯LED+クランプ/コードレスドリル/超硬ドリル/フェルトバー/ブレードホルダー(ブレード1枚付)/紫外線カバー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL 関連資料(1.19MB) 危険物の性状非水溶性
1セット
49,980 税込54,978
5日以内出荷

旭エンジニアリングスターターキット25回分
25回分のリペアーフルキットです。
セット内容ポンプVP60/1mホース/台座・シール・フィルム×各25/レジン液(QC・PF)/超粒子研磨剤/9灯LED+クランプ/コードレスドリル/超硬ドリル/フェルトバー/ブレードホルダー(ブレード1枚付)/紫外線カバー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL 関連資料(1.19MB) 危険物の性状非水溶性
1セット
59,980 税込65,978
5日以内出荷

旭エンジニアリング替えラバー
ポンプVP60用の替えラバーです。使用しているうちに摩擦ですり減っていきますので定期的に交換してください。
危険物の類別非危険物
1個
1,950 税込2,145
5日以内出荷

旭エンジニアリングポンプVP60
真空(V)、加圧(P)をする際に使用します。V点まで5分間真空引きし、P点まで10分間加圧します。
危険物の類別非危険物
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

旭エンジニアリング傷入りガラス
自動車の合わせガラスを再現し、ガラスリペアのトレーニングを行うための傷入りガラスです。サイズは150×300mmです。
危険物の類別非危険物
1枚
4,198 税込4,618
5日以内出荷

旭エンジニアリングコードレスドリル
レジン液の通り道をつけるため先端にドリルを付けて使用します。最終の仕上げ作業時に先端にフェルトバーをつけてコンパウンドで磨きます。
出力(W)20 回転数(min-1[r.p.m])0~14000 本体寸法(mm)150×Φ25 本体質量(g)82 充電時間(時間)バッテリー:約2(USBケーブル) 入力(W)12 危険物の類別非危険物 関連資料(10.61MB) 稼働時間(時間)無負荷:約2(最高回転、無負荷時)
1台
15,600 税込17,160
5日以内出荷

旭エンジニアリング替えバルブ
ポンプVP60内の空気を出し入れするためのバルブです。
危険物の類別非危険物
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

旭エンジニアリングフェルトバー
最終ガラス上に固まった仕上げ用レジン液を超微粒子研磨剤で磨く時に、コードレスドリルの先端に付けて使用します。
危険物の類別非危険物
1組(5本)
7,698 税込8,468
5日以内出荷

旭エンジニアリングブレードホルダー
ガラスから台座を外すのと、ガラスに残った固まった仕上用レジンをそぎ落とすのに使用します。ブレードは1枚付いております。
危険物の類別非危険物
1個
1,950 税込2,145
5日以内出荷