特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
161件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクトおでかけ温調ケトル ドリテック

    コンパクトおでかけ温調ケトル

    ドリテック
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    200mlから沸かせる。最大400mlまで沸かせる。4段階の温度調節(70/80/90/95℃)。着脱できる電源コード。フタが取り外せて、お手入れかんたん。お湯が沸くと音でお知らせ。持ち運びに便利なポーチ付
    付属品収納バッグ、電源コード質量(g)460(電源コードを含む)電源(V)AC100 50/60Hz定格消費電力(W)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×86×221設定温度(℃)70/80/90/95電源コード65cm最大容量(L)0.4
  • デジタル温湿度計「リテーモ・シンプル」 ドリテック

    デジタル温湿度計「リテーモ・シンプル」

    ドリテック
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    フレームが細く、大画面で見やすい。温度と湿度だけを表示するシンプルタイプ。インテリアに馴染む。最高/最低温湿度(MAX/MIN)が分かる。スタンド。壁掛け用フック穴
    ホワイト質量(g)63(電池を含む)精度【温度】0.0~40.0℃:±1℃、-10.0~-0.1℃、40.1~50.0℃:±2℃【湿度】50~80%:±5%、20~49%、81~95%:±10% ※精度範囲外の湿度は目安です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×18×74表示範囲【温度】-10.0~50.0℃【湿度】10~99%使用電池単4形乾電池×1個電池寿命約1年測定間隔10秒
  • 電気ケトル「ピタポット」0.8L ドリテック

    電気ケトル「ピタポット」0.8L

    ドリテック
    3,398税込3,738
    1台
    5日以内出荷
    こぼれにくい転倒時湯漏れ防止構造。フタが取りはずしやすい回転式ロック。フタが取れるので給水やお手入れが簡単。フタが立てられるので乾かすときに便利。電源コードを出す位置が3ヶ所あるので長さを調節しやすい。水量目盛り付き、空だき防止機能、自動電源OFF機能付き。
    材質ポリプロピレン質量(g)900容量(L)0.8電源(V)AC100消費電力(W)1000(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×22.5×20
  • コードレス温湿度計(子機) ドリテック

    コードレス温湿度計(子機)

    ドリテック
    1,688税込1,857
    1個
    当日出荷
    本体から離れた場所の温湿度を測定し、本体に送信 データ送信時は子機表面(内部)のLEDランプが点滅 複数の部屋の温湿度管理や、屋外と室内の温湿度を把握したい方に 急激な温度変化によるヒートショック対策に 熱中症/インフルエンザ警告表示付き※親機に表示
    仕様子機設置距離:30m、フック穴あり材質ABS樹脂電源単3形アルカリ乾電池×2個(動作確認用付属)湿度センサー抵抗式湿度センサ湿度測定範囲(%)10~99保証期間1年測定間隔10秒測定温度範囲(℃)‐20.0~60.0周波数(MHz)子機:315防水仕様子機:IPX4送信間隔110~160秒
  • ダイヤルタイマー 60分計 ドリテック

    ダイヤルタイマー 60分計

    ドリテック
    989税込1,088
    1台
    当日出荷
    ゼンマイタイプのタイマー 最大セット時間60分 ひも通し穴付
    ホワイト最大設定時間60分
  • 上腕式血圧計 ドリテック

    上腕式血圧計

    ドリテック(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    7日以内出荷
    かんたん操作のシンプルな上腕式血圧計 大画面で見やすい上腕式血圧計 最低血圧 最高血圧と脈拍を測定 電池残量の不足時はマークでお知らせ
    測定範囲最高血圧:60~230mmHg、最低血圧:40~130mmHg、脈拍:40~199拍/分電源単4形乾電池×4個(動作確認用)測定精度圧力/±3mmHg以内 脈拍/±5%以内測定方法オシロメトリック法測定時間約30秒表示範囲カフ圧力:0~300mmHg医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AKBZX00107A01適合手首周(cm)約22~32医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • 手首式血圧計 ドリテック

    手首式血圧計

    ドリテック
    3,500税込3,850
    1台
    7日以内出荷
    コンパクトで使いやすい手首式血圧計 本体厚さ約20mmのうす型タイプ 測定値をユーザー2人×99回分まで記録可能 直近3回分の測定結果の平均値を表示 血圧値レベル表示機能付 脈検知機能、不規則脈波検知機能、体動検知機能付 日時表示、電池残量お知らせマーク付
    ホワイト測定範囲最高血圧:60~230mmHg、最低血圧:40~130mmHg、脈拍:40~199拍/分電源単4形乾電池×2個測定精度圧力:150mmHg以下:±3mmHg以内 150mmHg超過:±2%以内 脈拍:±5%以内測定方法オシロメトリック法表示範囲カフ圧力:0~299mmHg電池寿命約300回測定間隔約3分間医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00105000メモリー数2人×99回分適合手首周(cm)約13.5~21.5医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • 時計付電卓タイマー ホワイト ドリテック

    時計付電卓タイマー ホワイト

    ドリテック
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷
    コンパクトで1台3役!(時計、電卓、タイマー) 片手で計算できるスリムタイプ電卓・最大99時間99分99秒の長時間セットが可能
    材質本体:ABS樹脂/ストラップ:ナイロンホワイト電源リチウム電池 CR2025×1個(動作確認用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×12×118表示形式液晶デジタル8桁最大設定時間99時間99分99秒
  • りんごタイマー ドリテック

    りんごタイマー

    ドリテック
    869税込956
    1個
    当日出荷
    <カウントダウン、カウントアップ、リピート機能付> りんごのキュートな形と鮮やかなカラーが目を引くキッチンタイマー。 かわいい見た目だけでなく、タイマーとしての機能も充実しています。 セットした時間になると音が鳴るカウントダウン機能に加え、 ストップウォッチのように経過時間をはかるカウントアップ機能も搭載。 本体は抗菌(抗菌技術協議会認証)なので衛生的。簡単に使えるタイマーで、 料理や勉強など様々な場面で活躍します。 <使いやすさ抜群の3キータイプ> 3つのボタンで簡単操作。押しやすい大きめのボタンです。 <便利なひも通し穴> 背面には磁石と首から提げるひもを通す穴がついています。
    質量(g)32表示方式液晶デジタル4桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×21×74表示形式デジタル使用電池アルカリボタン電池LR44×1設置方法マグネット、ストラップ装着アラームセット時間99分59秒アラーム警鳴時間(秒)60動作温度範囲(℃)0~40カウント時間99分59秒カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能
  • 服薬管理アイテム お薬DAYアラーム ドリテック

    服薬管理アイテム お薬DAYアラーム

    ドリテック
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    ・アラームとカレンダーで服薬をサポート。・服薬のタイミングに合わせて1日最大4回のアラーム設定が可能。・アラームを停止させると画面に「OK」が表示されます。・アラームは大きめ音量や無音(LED点滅のみ)に切替可能。・スヌーズ機能1回付き(5分後)。・誤操作防止のキーロック機能付き。・00:00になると「OK」マークがリセットされます。
    付属品モニター電池材質本体:ABS樹脂、ボタン:アクリル質量(g)約115(電池含む)電源単4形乾電池×3寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)7.1×2.4×9.1アラーム警鳴時間(秒)約30(LED点滅)設定回数アラーム:1日最大4回音量調節大、小、無音スヌーズ5分後1回
  • PD45W対応 海外用マルチ変換プラグ AD-101BK ドリテック

    PD45W対応 海外用マルチ変換プラグ AD-101BK

    ドリテック
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    AD-101PD45W対応 海外用マルチ変換プラグ。これ1つで、ノートパソコン・タブレット・スマートフォンもまとめて充電!。海外のコンセントに直接刺して使用できる電源変換プラグ。200以上の国と地域に対応する4タイプのコンセント形状。45W(単独接続時)PD対応のUSB Type-C 1口。複数の携帯機器を同時に接続 ※最大5台USB充電可能。3口のUSB Type-Cポート搭載。2口のType-Aポート搭載。交換可能ヒューズ内蔵(スペア1個付)。※電圧の変換はできません。※日本国内では使用できません
    付属品スペアヒューズ×1個(本体内蔵)質量(g)165出力【ACコンセント】AC100~240V/10A(パススルー)※110Vの地域では1100W以上の機器は使用できません。【USB-TypeC(PD)】単独接続時:45W、複数接続時:30W、【USB-TypeC(5V)】単独接続時:Type-C(5V):5V/3A、【USB-A×2】単独接続時:Type-A:5V/2.4A、複数接続時:合計3A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×53×76入力AC100~240V 50/60Hz、10A(ACコンセント)+1A(USB充電器)
  • 転倒流水防止 電気ケトル0.8L 法改正対応済み ドリテック

    転倒流水防止 電気ケトル0.8L 法改正対応済み

    ドリテック
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    倒れてもこぼれにくい転倒流水防止構造 ※水漏れを完全に防止するものではありません。フタが完全に取り外せるから、水入れもお手入れもらくらく。フタは立てて乾かせる。安心の空焚き防止機能付。湯沸かし中はランプが点灯。お湯が沸いたら自動的にスイッチオフ
    質量(kg)本体のみ:0.7、給電スタンド含む:0.9ブラック電源(V)AC100 50/60Hz共用定格消費電力(W)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×15×20(給電スタンドを含む)電源コード80cm最大容量(L)0.8
  • 首掛けライト USB-C充電式 ドリテック

    首掛けライト USB-C充電式

    ドリテック
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    旅行やアウトドア、防災など様々なシーンで大活躍。自在に曲がるフレキシブルデザイン。首にかけて使えるから、両手が自由になる。充電用USBケーブル付(USB Type A - USB Type C)※※ACアダプターは付属しておりません。 必ず5V/0.5A以上のACアダプター等をご使用ください。LEDライトの明るさ/色が変えられる。電池交換がいらないUSB充電式。コンパクトに折り曲げて持ち運びできる
    付属品充電用USBケーブル(25cm)(USB Type A-USB Type C)材質本体:ABS、アーム:シリコーンブラック質量(g)145コネクタ形状USB Type C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×20×30入力USB DC 5V 0.5A連続使用時間【強】5.5時間【弱】11時間色温度6500K(昼光色)、2700K(電球色) (JIS規格区分)充電時間約 2.5時間電池充電式リチウムポリマー電池(3.7V 450mAh)明るさ(Lm)20(片側10Lm×2)エコロジー商品省エネ
  • 大画面タイマー「シャボン6」 ドリテック

    大画面タイマー「シャボン6」

    ドリテック
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    ・キッチンのインテリアに馴染むスタイリッシュな時計付きタイマー。・見やすい大画面表示(63×35mm)。・簡単に時間をセットできる6キータイマー。・立てかけスタンド付。・壁掛けフック付。・取り付け便利なマグネット付
    用途料理や勉強、日々の時間管理に仕様●お知らせ方法:アラーム●カウントアップ最大計測時間:99分59秒●最大セット時間:99分50秒材質ABS樹脂、メッキメッキ本体寸法(mm)約 幅80×奥行19×高さ80本体質量(g)約67電源(個)単4形乾電池×1(別売)時計機能ありマグネットネオジム磁石×1個RoHS指令(10物質対応)対応アラーム鳴動時間:約1分間
  • 真空ハンディポンプ「Fresh Plan」 ドリテック

    真空ハンディポンプ「Fresh Plan」

    ドリテック
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    真空保存で鮮度長持ち!コンパクトなハンディタイプ。引き出しや棚の隙間にも収納できるハンディタイプ。ワンタッチで自動吸引。食材をコンパクトに収納。電池式でどこでも使える。洗えるキャップ。別売キャニスターを使えば、お惣菜の作り置きにも便利。別売キャニスター:L(1380mL) / M(800mL) / S(470mL)。別売キャニスター:日付設定ができ、保存管理に便利。別売専用ジッパー付保存袋が使える。真空保存はメリットがいっぱい! 食材が劣化しにくい、におい移り防止、小分け保存。長期保存や時短に!様々な用途が使えます まとめ買いに、作り置きに、離乳食作りに。ワンタッチでかんたん! ON/OFFスイッチに触れると電源ランプが点灯し、吸引スタート!圧力センサーが真空状態を検知すると、自動的に停止します。洗えるキャップで清潔。保存袋で真空保存!。別売キャニスターで水分のある食材も真空保存! キャニスターのふたは、日付設定ができるダイヤル付!保存開始日や期限日を設定することで食品の保存管理に役立ちます。キャニスターは耐熱ガラス製で、中身が一目でわかる!。さらに、そのまま電子レンジで温め、食卓に並べることができるので、洗い物を減らすことができます。また、プラスチック製と比較して、汚れやにおいが付きにくいので、何度でも使えて環境にも優しい♪
    質量(g)約175奥行(mm)約50吸引圧(kPa)約-40電源(個)単3形アルカリ乾電池×4(別売)外寸(幅W×高さH)(mm)50×138
  • 超音波洗浄器「らくらく洗イッパー」 ドリテック

    超音波洗浄器「らくらく洗イッパー」

    ドリテック(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
  • デジタル温湿度計「モルモ」 ホワイト ドリテック

    デジタル温湿度計「モルモ」 ホワイト

    ドリテック
    1,198税込1,318
    1台
    翌々日出荷
  • 上腕式血圧計 ドリテック

    上腕式血圧計

    ドリテック
    4,598税込5,058
    1台
    7日以内出荷
    大きな画面でかんたん操作の上腕式血圧計 60回分の測定値を記録 血圧値レベル表示機能、脈検知機能付 電池残量の不足時はマークでお知らせ 収納や携帯に便利なケース付
    測定範囲最高血圧:60~230mmHg、最低血圧:40~130mmHg、脈拍:40~160拍/分電源単3形乾電池×4個(動作確認用)/ 専用ACアダプターAD-801(別売)測定精度圧力/±3mmHg以内 脈拍/±5%以内測定方法オシロメトリック法測定時間約1分間表示範囲カフ圧力:0~300mmHg電池寿命約400回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AKBZX00145A02適合手首周(cm)約22~32医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • ハンドミキサー ドリテック

    ハンドミキサー

    ドリテック
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    お菓子作りの泡立てに便利なハンドミキサー 電源コード、ビーターをコンパクトにしまえる収納ケース付 スピード5段階切替 ワンタッチでかんたんに取り外し可能なビーター
    材質本体、ケース:ポリプロピレンビーター:ステンレス消費電力(W)65電源AC100V 550/60Hz 共有コード長さ(m)1.7定格時間10分スピード調節5段階速度調節方式5段スピード
  • デジタルスケール「ブランジェ」 ドリテック

    デジタルスケール「ブランジェ」

    ドリテック
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    起動時間が早いから待たずにすぐ使える(メーカー比) 安心して使える滑り止め付) 立てて収納できるから置き場所に困らない 0.1g単位で測れる(0.3~200gまで) 大きな計量皿、ボタン、液晶画面で使いやすい オートパワーオフの省エネ設計 便利な壁掛け用フック穴付
    仕様0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり材質本体:ABS樹脂 シリコーンカバー:シリコーンベージュ電源単4形乾電池最小表示0.3~300g以下、0.1g/300g越え1000g以下、0.5g/1000g超え2000g以下、1g最大表示2kgオートパワーオフ約4分起動時間(秒)約2計量範囲0.3~2000g画面寸法(mm)66×33ひょう量単位g
  • ミクシス ドリテック

    ミクシス

    ドリテック
    3,998税込4,398
    1台
    7日以内出荷
    材料を入れて押すだけのカンタン操作。 手軽にジュース、スムージーが作れる。 用途合わせた2つのボトル付。 ドリンクキャップでそのまま飲めるボトル。
    材質本体:ABS樹脂、ガラスカップ:ガラス、ブレンダー刃:ステンレス容量(mL)【ボトル】600、【ガラスカップ】450電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×335電源コード(m)約1定格時間(分)1
  • ドリテック デジタルスケール エクレ  ホワイト ドリテック

    ドリテック デジタルスケール エクレ ホワイト

    ドリテック
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    2kg(最小表示1g)
    用途電源:単4乾電池×2本付TGK品番1-0440-0301寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×175×28
  • BM-216用腕帯(カフ) SC-216 ドリテック

    BM-216用腕帯(カフ) SC-216

    ドリテック
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    上腕式血圧計BM-216専用カフ(腕帯)
    適合腕周(cm)約22~32
  • 脱臭機能搭載空気清浄機 AC-100 ドリテック

    脱臭機能搭載空気清浄機 AC-100

    ドリテック
    17,998税込19,798
    1個
    5日以内出荷
    ・ペット特有の「アンモニア」「メタンチオール」「硫化水素」「トリメチルアミン」に効く特別なフィルターを搭載。・独自配合の活性炭脱臭フィルターが、空気中の微粒子やにおい成分をしっかりキャッチ。ニオイもホコリも同時にカット。・2・4・6・8時間で設定できる切タイマー。・おやすみモード、チャイルドロック。・4段階の風量切り替え。・フィルター交換をランプでお知らせ。・適用床面積:~約11畳まで
    付属品HEPAフィルター、プレフィルター、ACアダプター仕様専用フィルター(別売):ZAC100XXFT2材質ABS樹脂ダークグレー電源専用ACアダプター本体質量(g)約2500(ACアダプターを除く)定格消費電力(W)16フィルターフィルター寿命:約1年運転音(dB)50(風量4)、21(風量1、おやすみモード)適合床面積~約11畳まで使用環境温度(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×21×39風量調整4段階コード長さ(cm)180ロックチャイルドロック:あり切タイマー2・4・6・8時間
  • デジタル温湿度計「リテーモ・ミニ・シンプル」 ドリテック

    デジタル温湿度計「リテーモ・ミニ・シンプル」

    ドリテック
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    テレビ前やデスクにもおけるミニサイズ。温度と湿度だけを表示するシンプルタイプ。フレームが細く、数値が見やすい。インテリアに馴染む。壁掛け用フック穴。ストラップ穴
    ホワイト質量(g)41(電池を含む)精度【温度】0.0~40.0℃:±1℃、-10.0~-0.1℃、40.1~50.0℃:±2℃【湿度】50~80%:±5%、20~49%、81~95%:±10% ※精度範囲外の湿度は目安です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×22×53表示範囲【温度】-10.0~50.0℃【湿度】10~99%使用電池単4形乾電池×1個電池寿命約1年測定間隔10秒
  • トラベル用2way 衣類圧縮ハンディポンプ ドリテック

    トラベル用2way 衣類圧縮ハンディポンプ

    ドリテック
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    ・電動で衣類を圧縮できるトラベル用ハンディポンプ。・浮き輪やビーチボール、ゴムボールなどの空気入れにも使えます。・電池を使わず使用するUSB給電タイプ(充電式ではありません)。・スイッチに触れるだけの簡単操作。・持ち運びしやすいコンパクトサイズ。・給電用USBケーブル付(USB Type-AーUSB Type-C)。・3種類の吐出用ノズル付。・専用圧縮袋2枚入(約幅50?高さ60cm)
    用途旅行や出張の際の荷物圧縮に付属品吐出用ノズル3種類、給電用USBケーブル1本(USB Type-AーUSB Type-C)、専用圧縮袋2枚(ジッパースライダー付)材質ABS樹脂、シリコーンゴム、PETホワイト電源DC5V 2A / USB TypeーC内容本体、専用袋2枚本体質量(g)約165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×108流量(L/min)約6.0吐出圧(kPa)100圧力(kPa)【脱気圧】-50RoHS指令(10物質対応)対応
  • てのひらハンディファン ドリテック

    てのひらハンディファン

    ドリテック
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    ・小さくて軽い手のひらサイズのハンディファン。・風量1~100まで調節可能※数字は大体の目安です。・電池残量が数字で表示されます。・持ち運びに便利なストラップ付。・充電用USBケーブル付(USB Type-A ー USB Type-C)
    用途通勤通学、外出時に。材質ABS樹脂ホワイト電源充電式リチウムイオン電池 3.7V/600mAh本体質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×38×103入力DC5V 1A / (USB Type-C)連続使用時間【01】2.5時間【50】50分【100】30分(※満充電の場合)充電時間1.5時間(※空の状態から満充電まで)電池残量表示ありUSBケーブル長(cm)45バッテリー容量(mAh)600RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大画面タイマー「シャボン6 デュオ」 ドリテック

    大画面タイマー「シャボン6 デュオ」

    ドリテック
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    ・時計とタイマーを同時にチェックできる2in1画面。・メインで使用する表示を選べます。見やすい大画面表示(63×35mm)。・簡単に時間をセットできる6キータイマー。・立てかけスタンド付。・壁掛けフック付。・取り付け便利なマグネット付
    用途料理や勉強、日々の時間管理に仕様●お知らせ方法:アラーム●カウントアップ最大計測時間:99分59秒●最大セット時間:99分50秒材質ABS樹脂本体寸法(mm)約 幅80×奥行19×高さ80本体質量(g)約60電源(個)単4形乾電池×1(別売)時計機能ありマグネットネオジム磁石×1個RoHS指令(10物質対応)対応アラーム鳴動時間:約30秒間
  • ジッパー付真空保存袋S ドリテック

    ジッパー付真空保存袋S

    ドリテック
    899税込989
    1袋(10枚)
    7日以内出荷
    真空保存で鮮度長持ち!コンパクトなハンディタイプ。引き出しや棚の隙間にも収納できるハンディタイプ。ワンタッチで自動吸引。食材をコンパクトに収納。電池式でどこでも使える。洗えるキャップ。別売キャニスターを使えば、お惣菜の作り置きにも便利。別売キャニスター:L(1380mL) / M(800mL) / S(470mL)。別売キャニスター:日付設定ができ、保存管理に便利。別売専用ジッパー付保存袋が使える。真空保存はメリットがいっぱい! 食材が劣化しにくい、におい移り防止、小分け保存。長期保存や時短に!様々な用途が使えます まとめ買いに、作り置きに、離乳食作りに。ワンタッチでかんたん! ON/OFFスイッチに触れると電源ランプが点灯し、吸引スタート!圧力センサーが真空状態を検知すると、自動的に停止します。洗えるキャップで清潔。保存袋で真空保存!。別売キャニスターで水分のある食材も真空保存! キャニスターのふたは、日付設定ができるダイヤル付!保存開始日や期限日を設定することで食品の保存管理に役立ちます。キャニスターは耐熱ガラス製で、中身が一目でわかる!。さらに、そのまま電子レンジで温め、食卓に並べることができるので、洗い物を減らすことができます。また、プラスチック製と比較して、汚れやにおいが付きにくいので、何度でも使えて環境にも優しい♪
  • ジッパー付真空保存袋M ドリテック

    ジッパー付真空保存袋M

    ドリテック
    898税込988
    1袋(10枚)
    7日以内出荷
    真空保存で鮮度長持ち!コンパクトなハンディタイプ。引き出しや棚の隙間にも収納できるハンディタイプ。ワンタッチで自動吸引。食材をコンパクトに収納。電池式でどこでも使える。洗えるキャップ。別売キャニスターを使えば、お惣菜の作り置きにも便利。別売キャニスター:L(1380mL) / M(800mL) / S(470mL)。別売キャニスター:日付設定ができ、保存管理に便利。別売専用ジッパー付保存袋が使える。真空保存はメリットがいっぱい! 食材が劣化しにくい、におい移り防止、小分け保存。長期保存や時短に!様々な用途が使えます まとめ買いに、作り置きに、離乳食作りに。ワンタッチでかんたん! ON/OFFスイッチに触れると電源ランプが点灯し、吸引スタート!圧力センサーが真空状態を検知すると、自動的に停止します。洗えるキャップで清潔。保存袋で真空保存!。別売キャニスターで水分のある食材も真空保存! キャニスターのふたは、日付設定ができるダイヤル付!保存開始日や期限日を設定することで食品の保存管理に役立ちます。キャニスターは耐熱ガラス製で、中身が一目でわかる!。さらに、そのまま電子レンジで温め、食卓に並べることができるので、洗い物を減らすことができます。また、プラスチック製と比較して、汚れやにおいが付きにくいので、何度でも使えて環境にも優しい♪
  • ストップウォッチ ドリテック

    ストップウォッチ

    ドリテック
    1,189税込1,308
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズで握りやすい。ストップウォッチ機能(1/100秒計測/スプリット計測)。時計機能(時計表示/日付表示/アラーム/時報)。ネックストラップ付
    質量(g)約34(電池を含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×19×71使用電池【アルカリボタン電池】LR44×1個アラーム(鳴動)1分間動作温度範囲(℃)0~40計測時間23時間59分59秒
  • 時計付電卓バイブタイマー ドリテック

    時計付電卓バイブタイマー

    ドリテック
    1,388税込1,527
    1個
    当日出荷
    片手で計算できるスリムタイプ電卓 音を出したくない時にも使えるバイブ機能付 便利な時計機能付 誤作動防止のキーロック機能付
    仕様ネックストラップあり材質ABS樹脂、ナイロン電源リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)機能加減乗除計算、べき乗計算、四則定数計算、パーセント計算表示形式デジタル保証期間1年設定範囲最大:99時間99分99秒表示内容負符号、エラー時計機能ありマグネットあり鳴動サイクルアラーム:30秒間カウントアップ機能99時間59分59秒
  • たまご型10キータイマー ドリテック

    たまご型10キータイマー

    ドリテック
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    かわいい玉子型のモチーフタイマー。数値のセットがしやすい10キータイプ
    材質ABS樹脂電源リチウムボタン電池 CR2032×1個(動作確認用付属)表示形式デジタル保証期間1年最大設定時間99分99秒設置方法マグネットアラーム警鳴時間(秒)15使用磁石ネオジム磁石2個カウントアップ機能(最大計測時間) 99分59秒
  • 上腕式血圧計 ドリテック

    上腕式血圧計

    ドリテック
    4,998税込5,498
    1台
    7日以内出荷
    2人で使えるユーザー切り替え機能付 2人分の測定結果をそれぞれ記憶(2人×60回) 見やすいバックライト 6段階で血圧値のレベルを表示 直近3回の平均値を表示 大画面で見やすい(80×59mm) 電池残量の不足時はマークでお知らせ 便利な日時表示
    測定範囲最高血圧:60~230mmHg、最低血圧:40~130mmHg、脈拍:40~199拍/分電源単3形乾電池×4個(動作確認用)測定精度圧力/±3mmHg以内 脈拍/±5%以内測定方法オシロメトリック法測定時間約30秒表示範囲カフ圧力:0~300mmHg医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AKBZX00070A01適合手首周(cm)約22~32医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • やわらかタッチ体温計 ドリテック

    やわらかタッチ体温計

    ドリテック
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    約15秒でかんたん測定(わき下、予測検温約15秒) 前回の測定値を表示 先が曲がるので、やさしくわきにフィット 衛生的に使える抗菌仕様 聞き取りやすい大音量 ※メーカー比 表示が見やすい大画面&バックライト液晶 奥までお手入れしやすい収納ケース付
    付属品収納ケース、添付文書、電池/リチウム電池 CR2032×1個(動作確認用)ホワイト測定範囲(℃)32.0~42.9測定方式予測(わき下)/実測(わき下・口内)表示数字3桁+℃表示、31.9以下で「L」マーク表示・43.0以上で「H」マーク表示測定精度±0.1℃(恒温水槽で実測測定した場合) 周囲温度10℃~40℃の時表示方式デジタル表示使用電池リチウム電池 CR2032×1個使用温湿度範囲10℃~40℃、30%~85%RH(結露なきこと)保管温湿度範囲-10℃~60℃、30%~85%RH(結露なきこと)保証期間1年測温部サーミスタ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00028000号検温部位わき測定値の保存前回値表示医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器最小表示(℃)0.1
  • IHクッカー「ラルジュ」 ドリテック

    IHクッカー「ラルジュ」

    ドリテック
    8,998税込9,898
    1台
    7日以内出荷
    8段階の加熱モード、9段階の低温モード。5℃刻みで使える保温機能。フラット形状で汚れもサッと拭き取れる
    材質本体ケース:ABS樹脂 トッププレート:耐熱ガラスブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400温度(℃)保温調理:30~90(5℃刻み)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約286×363×59アズワン品番64-9097-65電源コード(cm)180
  • デジタルスケール「フォレスト」 ドリテック

    デジタルスケール「フォレスト」

    ドリテック
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    木目調のデジタルスケールがキッチンを自然に彩ります。大きな画面で見やすい液晶。画面が、斜めになっているので画面が見やすい。
    材質ABS樹脂電源単4形乾電池×2個(確認用付属)最小表示(g)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×176×31計量範囲0~2000gひょう量単位g
  • いちごタイマー ドリテック

    いちごタイマー

    ドリテック
    869税込956
    1個
    当日出荷
    <カウントダウン、カウントアップ、リピート機能付> いちごのキュートな形と鮮やかなカラーが目を引くキッチンタイマー。 かわいい見た目だけでなく、タイマーとしての機能も充実しています。 セットした時間になると音が鳴るカウントダウン機能に加え、 ストップウォッチのように経過時間をはかるカウントアップ機能も搭載。 本体は抗菌(抗菌技術協議会認証)なので衛生的。簡単に使えるタイマーで、 料理や勉強など様々な場面で活躍します。 <使いやすさ抜群の3キータイプ> 3つのボタンで簡単操作。押しやすい大きめのボタンです。 <便利なひも通し穴> 背面には磁石と首から提げるひもを通す穴がついています。
    質量(g)32表示方式液晶デジタル4桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×20×74表示形式デジタル使用電池アルカリボタン電池LR44×1設置方法マグネット、ストラップ装着アラームセット時間99分59秒アラーム警鳴時間(秒)60動作温度範囲(℃)0~40カウント時間99分59秒カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能
  • ウォーキングパートナー ドリテック

    ウォーキングパートナー

    ドリテック
    1,078税込1,186
    1個
    当日出荷
    身につけるだけですぐ使える すぐ使えるカンタン操作 大きな画面、大きな数字で見やすい 便利なクリップ付
    質量(g)約22電源アルカリボタン電池LR1130×1個検出方式振子式表示(歩数)最小1歩~最大99999歩表示方式液晶デジタル5桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約56×29×38精度(%)±3以内(振動試験機による)
  • バルブ付衣類圧縮袋 ドリテック

    バルブ付衣類圧縮袋

    ドリテック
    519税込571
    1個
    7日以内出荷
    ・VS-201WT,VS-202WT専用の衣類圧縮袋
    用途旅行や出張の際の荷物圧縮に材質PET入数(枚)2RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(cm)50×60