絞り込み
ブランド
  • ドリテック
  • モノタロウ(310)
  • オカムラ(岡村製作所)(28,689)
  • ケルヒャー(1,258)
  • エスコ(1,240)
  • コクヨ(1,184)
  • CONDOR(山崎産業)(1,019)
  • ホームテイスト(960)
  • 不二貿易(810)
  • アイリスオーヤマ(803)
  • YAMAZEN(山善)(790)
  • 山崎実業(742)
  • TRUSCO(723)
  • 萩原(616)
  • テラモト(565)
  • 八ツ矢工業(475)
  • オーエ(469)
  • 東和産業(425)
  • LEC(レック)(402)
  • アズマ工業(349)
  • SARAYA(サラヤ)(341)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートディスペンサー「ソリエ」 ドリテック

    オートディスペンサー「ソリエ」

    ドリテック(3件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    当日出荷
    最大約550ml入る大容量タンク 手をかざすだけで泡ソープを自動で吐出 非接触赤外線センサーで触れずに衛生的 吐出量5段階調整が可能 電池交換のタイミングを赤色ランプでお知らせ 電源のON/OFFを青色ランプでお知らせ 連続動作モードを使って本体内部洗浄ができます キッチンや洗面所など多様なシーンで使える
    材質本体:ABS樹脂、タンク:ポリエチレン色ホワイト電源単3形アルカリ乾電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約77×122×182タンク容量(mL)550保証期間1年検出方法赤外線センサー電池寿命約6か月(※吐出量(多)で1日10回使用の場合)動作モード連続:電源ボタン4秒以上長押しで連続動作(最大10秒間)吐出量調節方式5段階(1=0.2ml、3=0.6ml、5=1.0ml)ボタン仕様電源:タッチセンサー繰り返し・詰め替え対応
  • 除湿器 ドリテック

    除湿器

    ドリテック
    ¥6,980税込¥7,678
    1台(800mL)
    当日出荷
    省スペースでも!タンク容量がアップしたコンパクト除湿機。カビ臭さ・結露を防ぐ省スペースの除湿機 ※玄関やクローゼット、洗面所、結露が気になる狭いスペースに。除湿種類は「ペルチェ式」、小型で騒音・振動が少ない低騒音設計。電源ボタンに触れるだけのシンプルなON/OFF操作。運転時/緑LED、タンクが満水になると赤LEDが点滅してお知らせ。除湿効果が見える半透明タンク。タンク満水容量 約800mL。引き出し式で水をこぼしにくいタンク
    付属品専用ACアダプター×1質量(g)約920(アダプターを含まず)種類ペルチェ式定格消費電力(W)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×145×215使用電源専用ACアダプター、入力:100-240V 50/60Hz 1A、出力:9.5Vタンク容量(mL)(満水)約800(赤ランプ点灯)使用温湿度範囲温度:15~40℃、湿度:40~90%除湿能力(mL/h)約200/24(温度30℃/湿度80%環境下)適用畳数4.5以下
  • トラベル用2way 衣類圧縮ハンディポンプ ドリテック

    トラベル用2way 衣類圧縮ハンディポンプ

    ドリテック
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    ・電動で衣類を圧縮できるトラベル用ハンディポンプ。・浮き輪やビーチボール、ゴムボールなどの空気入れにも使えます。・電池を使わず使用するUSB給電タイプ(充電式ではありません)。・スイッチに触れるだけの簡単操作。・持ち運びしやすいコンパクトサイズ。・給電用USBケーブル付(USB Type-AーUSB Type-C)。・3種類の吐出用ノズル付。・専用圧縮袋2枚入(約幅50?高さ60cm)
    用途旅行や出張の際の荷物圧縮に付属品吐出用ノズル3種類、給電用USBケーブル1本(USB Type-AーUSB Type-C)、専用圧縮袋2枚(ジッパースライダー付)材質ABS樹脂、シリコーンゴム、PET色ホワイト電源DC5V 2A / USB TypeーC内容本体、専用袋2枚本体質量(g)約165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×108流量(L/min)約6.0吐出圧(kPa)100圧力(kPa)【脱気圧】-50RoHS指令(10物質対応)対応
  • バルブ付衣類圧縮袋 ドリテック

    バルブ付衣類圧縮袋

    ドリテック
    ¥729税込¥802
    1個
    7日以内出荷
    ・VS-201WT,VS-202WT専用の衣類圧縮袋
    用途旅行や出張の際の荷物圧縮に材質PET入数(枚)2RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(cm)50×60
  • 脱臭機能搭載空気清浄機 AC-100 ドリテック

    脱臭機能搭載空気清浄機 AC-100

    ドリテック
    ¥17,998税込¥19,798
    1個
    5日以内出荷
    ・ペット特有の「アンモニア」「メタンチオール」「硫化水素」「トリメチルアミン」に効く特別なフィルターを搭載。・独自配合の活性炭脱臭フィルターが、空気中の微粒子やにおい成分をしっかりキャッチ。ニオイもホコリも同時にカット。・2・4・6・8時間で設定できる切タイマー。・おやすみモード、チャイルドロック。・4段階の風量切り替え。・フィルター交換をランプでお知らせ。・適用床面積:~約11畳まで
    付属品HEPAフィルター、プレフィルター、ACアダプター仕様専用フィルター(別売):ZAC100XXFT2材質ABS樹脂色ダークグレー電源専用ACアダプター本体質量(g)約2500(ACアダプターを除く)定格消費電力(W)16フィルターフィルター寿命:約1年運転音(dB)50(風量4)、21(風量1、おやすみモード)適合床面積~約11畳まで使用環境温度(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×21×39風量調整4段階コード長さ(cm)180ロックチャイルドロック:あり切タイマー2・4・6・8時間
  • 電動シリコーンフェイスブラシ ドリテック

    電動シリコーンフェイスブラシ

    ドリテック
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    気になる毛穴や角栓に!シリコーンブラシで優しく洗浄。強弱2つのモードを搭載!使用場所やお肌の状態に合わせて変更できます。シリコーンブラシは、取り外して洗浄乾燥ができます。
    付属品シリコーンブラシ×2材質ABS樹脂、シリコーンゴム質量(g)59電源単3形乾電池×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9.4×4.2×7.1
  • てのひらハンディファン ドリテック

    てのひらハンディファン

    ドリテック
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    ・小さくて軽い手のひらサイズのハンディファン。・風量1~100まで調節可能※数字は大体の目安です。・電池残量が数字で表示されます。・持ち運びに便利なストラップ付。・充電用USBケーブル付(USB Type-A ー USB Type-C)
    用途通勤通学、外出時に。材質ABS樹脂色ホワイト電源充電式リチウムイオン電池 3.7V/600mAh本体質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×38×103入力DC5V 1A / (USB Type-C)連続使用時間【01】2.5時間【50】50分【100】30分(※満充電の場合)充電時間1.5時間(※空の状態から満充電まで)電池残量表示ありUSBケーブル長(cm)45バッテリー容量(mAh)600RoHS指令(10物質対応)対応
  • 消毒用アルコールオートディスペンサー ドリテック

    消毒用アルコールオートディスペンサー

    ドリテック
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    4日以内出荷
    手をかざすと消毒液を自動で噴射。 非接触赤外線センサで触れずに衛生的。 残量が見える透明タンク。
    寸法(mm)80×125×182電源単4アルカリ乾電池4個(別売)吐出量(mL)約0.3(標準)、約0.5(多め)※二段階調整付タンク容量(mL)約280繰り返し・詰め替え対応
  • TB303交換ブラシ ドリテック

    TB303交換ブラシ

    ドリテック
    ¥539税込¥593
    1パック(3個)
    7日以内出荷
    対象大人用