160件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デイリーパートナー ドリテック

    デイリーパートナー

    ドリテック(2件のレビュー)
    1,078税込1,186
    1台
    当日出荷
    大きく見やすい大画面表示。バッグやポケットなど場所を選ばずカウントします。34日分のデータを記憶し、履歴を表示します。
    付属品電池/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)仕様(歩数)10~99999歩、(脂肪燃焼量)0.0~999.9g、(エクササイズ)0.0~99.9Ex質量(g)約24電源リチウム電池CR2032×1個検出方式3D加速度センサー式表示方式液晶デジタル5桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×13×39精度(%)(歩数)±3以内オートパワーオフ約1分電池寿命約6ヶ月(1日16時間作動時)カロリー(kcal)(消費) 0~9999距離(km)(歩数)0.0~999.9k
  • ストップウォッチ「スピールL」 ドリテック

    ストップウォッチ「スピールL」

    ドリテック(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    暗い場所でも表示が見やすいバックライト付 IPX7相当の防水仕様 見やすい大画面表示 ラップ/スプリット計測機能 100メモリー機能 タイマー機能付(カウントダウン) 便利な時計機能付(時刻・日付・アラーム) 操作音ON/OFF切り替え機能 便利なネックストラップ付
    材質本体:ABS樹脂、ストラップ:ナイロンブラック使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム電池CR2032保証期間1年最大カウント数9999回最大計時9時間59分59秒最小計時1/100秒アラーム警鳴時間(秒)約30防水仕様JIS CO920 IPX7アズワン品番64-9097-83メモリー数最大記録:100メモリー電池寿命(年)約1
  • 防水クッキング温度計 ドリテック

    防水クッキング温度計

    ドリテック
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    汚れても洗える便利な防水タイプ(IPX7相当)。HOLDボタンの長押しで表示方向の切り替えが可能。火元から手を遠ざけて使える便利なホルダー付。測った温度を固定、手元で表示が見れるホールド機能付・便利なマグネット&フック穴付
    材質本体・ホルダー:ABS樹脂 検温部:ステンレスホワイト使用温度範囲(℃)検温部:-50~300電源リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)温度範囲(℃)表示:-50~300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×16×34表示単位1℃防水性JIS C0920IPX7 相当
  • デジタル体重計「グラッセ」 ドリテック

    デジタル体重計「グラッセ」

    ドリテック
    1,688税込1,857
    1台
    当日出荷
    のると自動で測定を開始します。のって安定する、ちょうどいい測定台サイズ(約幅26×奥行26cm)。5kg以上100kg以下は100g単位、100kg超え150kg以下は200g単位で測定。数値が安定後、約5秒で表示を固定(ホールド機能)。表示固定後、約15秒で自動で電源OFF(オートパワーオフ)
    仕様最小計量:【5kg以上・100kg以下】0.1kg【100kg超え・150kg以下】0.2kg質量(g)約 980(電池含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×24電源(個)単4形乾電池×2オートパワーオフ約 15秒計量範囲5~150kg
  • 抗菌タイマー「ポポラ6」 ドリテック

    抗菌タイマー「ポポラ6」

    ドリテック
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷
    SIAA抗菌仕様 6キータイプのシンプルでかわいいタイマー 大きい数字で見やすい大画面表示 「10分」「1分」「10秒」刻みで簡単セット 便利な時計機能付 最大セット時間99分50秒(カウントダウン) 最大計測時間99分59秒(カウントアップ)
    材質ABS樹脂電源単4形乾電池表示方式液晶デジタル4桁機能フック穴/スタンド:あり、お知らせ方法:アラーム保証期間1年間最大設定時間99分50秒アラーム警鳴時間(秒)約60マグネットネオジウム磁石リピート機能あり計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
  • タイムアップ ドリテック

    タイムアップ

    ドリテック(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    卓上で使いやすい学習タイマー・ カウントダウン設定時間を音とランプでお知らせ 選べるアラーム鳴動時間(15秒、消音)
    用途勉強時間の管理に材質ABS樹脂電源単4形乾電池×2個(動作確認用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×79×24最大設定時間199時間59分59秒、(カウントアップ最大表示時間)199時間59分59秒設置方法卓上アズワン品番64-9097-95カウントダウン機能対応
  • ドリテック IHクッカー ピッコリーノ ドリテック

    ドリテック IHクッカー ピッコリーノ

    ドリテック(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    A4サイズより小さいコンパクトなIH調理器です。隙間に立ててスッキリ収納/汚れてもサッと拭き取れる フラットなデザインです。10段階の加熱モード(100~1,000W)と5℃刻みの定温モード (60~100℃)を搭載。鍋検知、鍋なし検知、小物検知、温度過昇防止、 切り忘れ防止、高温注意などの安全設計です。マグネットプラグ。
    質量(kg)1.5電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)205×205×50消費電力(W)1000コード長さ(m)1.8適合寸法(cm)鍋底:10~16(直径)TKG品番9-2120-0601
  • デジタル温湿度計「ルーモ」 ドリテック

    デジタル温湿度計「ルーモ」

    ドリテック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    熱中症の危険度の目安をアラーム音とランプでお知らせ。 アラーム音とランプはON/OFFの切り替えが可能。 熱中症・インフルエンザの危険度の目安がわかる。 便利なスタンド付。
    材質ABS樹脂質量(g)136電源単4乾電池×2個(確認用付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×26×115温度測定範囲(℃)-9.9~50温度精度0.0~40.0℃:±1.0℃、その他の範囲:±2.0℃湿度測定範囲(%)10~99使用電池単4乾電池×2個(確認用付属)湿度精度50~80%:±5%、その他の範囲:±10%温湿度表示-9.9~50℃/10~99%
  • 防水タイマー ドリテック

    防水タイマー

    ドリテック(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    丸洗いOK!汚れてもサッと洗えます。磁石付なので、冷蔵庫などに取り付けてご使用できます。赤色のLEDランプ付でアラーム音とともにお知らせします。オートパワーオフ機能(約10分)
    材質本体/ABS樹脂質量(g)約60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×20×90
  • IHクッカー「ピッコリスト」ブラック ドリテック

    IHクッカー「ピッコリスト」ブラック

    ドリテック
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    卓上でもスペースを取らないコンパクトタイプ。 選べるカラー3色。 6段階の火力調整。 1~99分まで1分単位で設定できるタイマー機能。 7つの安全設計。 鍋底:10~14cm対応。 車中泊やアウトドアでも使える。※ご使用のポータブル電源等によっては、使用できない場合がございます。 フラット形状で汚れもサッと拭き取れる
    質量(kg)約1.8(電源コードを含む)電源(V)AC100 50/60Hz定格消費電力(W)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×20.0×6.0電源コード(cm)約140火力調節加熱調理:6段階、1~6(80W相当/200W相当/500W/700W/800W/900W)
  • バックライト付ラゲッジスケール ドリテック

    バックライト付ラゲッジスケール

    ドリテック
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    仕様換算の目安値:重量1kg=lb/oz材質ABS樹脂、ステンレスシルバー電源リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)最小表示(kg)0.05kg機能表示固定:あり、風袋引き:あり保証期間1年間最大計量(kg)50電池残量表示あり(「Lo」表示)バックライトあり計量範囲0.10kg~50.00kg
  • デジタル温湿度計「コロネ」 ドリテック

    デジタル温湿度計「コロネ」

    ドリテック
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷
    温度と湿度だけを表示するシンプルな温湿度計 小部屋でも邪魔にならないコンパクトサイズ 持ち運びに便利なストラップ穴付き(ストラップ別売) ・便利な壁掛けフック穴&スタンド付
    材質ABS樹脂ホワイト電源単4形アルカリ乾電池温度センサーサーミスタ湿度センサー抵抗式湿度センサ液晶サイズ39×39mmスタンドあり保証期間1年測定間隔約10秒間温湿度表示温度:-9.9℃~50.0℃、湿度:10~99%
  • ロールフィルム VS-100用 ドリテック

    ロールフィルム VS-100用

    ドリテック(4件のレビュー)
    899税込989
    1台
    当日出荷
    バキュームシーラー専用取り替えロール
    材質ナイロン、ポリエチレン耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20
  • 時計付キュービックタイマー ドリテック

    時計付キュービックタイマー

    ドリテック
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    電源:リチウム電池(CR2032)1個付。音量調節:大、小、無・光のみでのお知らせも可能。音を出したくない場所でも使用できます。様々なシーンで活用できる3WAY(磁石、ストラップ、スタンド)仕様。
    ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×90×15
  • ハンドブレンダー ドリテック

    ハンドブレンダー

    ドリテック(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    「つぶす」「混ぜる」が簡単&スピーディーに。握りやすい持ち手、扱いやすいスティック型。ワンタッチで切り換え可能な2段階スピード。容器をキズつけにくいプラスチック型ガード
    付属品専用カップ材質ポリプロピレン、AS樹脂、ステンレス電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200カップ容量(mL)550保証期間1年コード長さ(cm)120スピード調節2段定格運転時間(分)1
  • デジタルスケール「ブランジェ」 ドリテック

    デジタルスケール「ブランジェ」

    ドリテック
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    起動時間が早いから待たずにすぐ使える(メーカー比) 安心して使える滑り止め付 立てて収納できるから置き場所に困らない 0.1g単位で測れる(0.3~300gまで) 大きな計量皿、ボタン、液晶画面で使いやすい オートパワーオフの省エネ設計 便利な壁掛け用フック穴付 はずして洗えるシリコーンカバー付
    材質本体:ABS樹脂シリコーンカバー:シリコーンゴムホワイト電源単4形乾電池最小表示0.3~300g以下、0.1g/300g越え1000g以下、0.5g/1000g超え3000g以下、1g最大表示3kgオートパワーオフ約4分起動時間(秒)約2安定所要時間約2秒計量範囲0.3~3000g画面寸法(mm)66×33ひょう量単位g
  • 塩分管理計 ドリテック

    塩分管理計

    ドリテック(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    汚れたら丸洗いできる防水タイプ。塩分濃度/最大5%まで0.1%単位で計測可能。オートパワーオフ付きの省エネ設計。電池容量が少なくなると「Lo」表示でお知らせ。取扱説明書に「塩分相当量 早見表」(参考)を掲載
    仕様被測定物温度0~90℃材質ABS樹脂、PET、ポリプロピレン、真鍮、金メッキ測定範囲(外表示:0.1%未満) 0.0(点滅)/(外表示:5.0%超え) 5.0(点滅)電源リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)測定方法電気伝導度測定方式測定範囲(%)0.1~5.0最小表示(%)0.1測定時間(秒)3耐熱温度(℃)(検針部) 115保証期間1年オートパワーオフ1分防水仕様(JIS C 0920) IPX7
  • 防水中心温度計 ドリテック

    防水中心温度計

    ドリテック(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    洗える、防水タイプ!チョコやケーキ作りの温度管理に最適です。測った温度を固定して手元の見やすい位置で確認ができる、ホールド機能付きです。汚れても洗える便利な防水タイプ(IPX7相当)。火元から手を遠ざけて使える便利なホルダー付。HOLDボタンの長押しで表示方向の切り替えが可能です。便利なマグネット&フック穴付
    材質本体・ホルダー/ABS樹脂、検温部/ステンレス質量(g)約38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×16×34
  • 大画面タイマー ドリテック

    大画面タイマー

    ドリテック
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    大画面で遠くからでも見やすい! 学校 オフィスに最適。音とランプでお知らせするから分かりやすい。 マグネット付なのでホワイトボードや黒板でも使いやすい。 鳴動時間が選べるから止める手間いらず(2秒・15秒・60秒)。 大画面で見やすい液晶サイズ(170×130mm)。 壁掛け用フック穴、立てかけスタンド付、時計機能、リピート機能、アラーム付。
    仕様【最大セット時間】199分59秒、【カウントアップ時間】199分59秒材質ABS樹脂、アクリル電源単4形アルカリ乾電池×2個(動作確認用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×19×180表示形式デジタル設置方法壁掛け、スタンド、マグネット時計機能カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能
  • 大画面歩数計 ドリテック

    大画面歩数計

    ドリテック
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    大きく見やすい大画面表示。バッグやポケットなど場所を選ばずカウントします。30日分のデータを記憶し、履歴を表示します。便利なクリップストラップ付。
    付属品電池/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)仕様(歩数)10~99999歩、(脂肪燃焼量)0.0~999.9g、(エクササイズ)0.0~99.9Ex質量(g)約25検出方式3D加速度センサー式表示方式液晶デジタル5桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×11×36精度(%)(歩数)±3以内使用電池CR2032オートパワーオフ約1分電池寿命約6ヶ月(1日16時間作動時)カロリー(kcal)(消費) 0~9999距離(km)(歩数)0.0~999.9k
  • 手首式血圧計 ドリテック

    手首式血圧計

    ドリテック(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    7日以内出荷
    コンパクトで携帯しやすい手首式血圧計 簡単操作のシンプル機能 60回分の測定値を記憶 血圧値レベル表示機能、脈検知機能付き 電池残量の不足時はマークでお知らせ
    測定範囲最高血圧:60~230mmHg、最低血圧:40~130mmHg、脈拍:40~160拍/分電源単4形乾電池×2個測定精度圧力:150mmHg以下:±3mmHg以内 150mmHg超過:±2%以内 脈拍:±5%以内測定方法オシロメトリック法測定時間約1分間表示範囲カフ圧力:0~300mmHg医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AKBZX00146A02適合手首周(cm)約13.5~21.5医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • デジタルスケール「ブランジェ」 ドリテック

    デジタルスケール「ブランジェ」

    ドリテック
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    起動時間が早いから待たずにすぐ使える(メーカー比) 安心して使える滑り止め付) 立てて収納できるから置き場所に困らない 0.1g単位で測れる(0.3~200gまで) 大きな計量皿、ボタン、液晶画面で使いやすい オートパワーオフの省エネ設計 便利な壁掛け用フック穴付
    材質本体:ABS樹脂シリコーンカバー:シリコーンゴムブラック電源単4形乾電池最小表示0.3~300g以下、0.1g/300g越え1000g以下、0.5g/1000g超え3000g以下、1g最大表示3kgオートパワーオフ約4分起動時間(秒)約2安定所要時間約2秒計量範囲0.3~3000g画面寸法(mm)66×33ひょう量単位g
  • サッとはかれる温度計 ドリテック

    サッとはかれる温度計

    ドリテック
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    約0.5秒の測定速度でサッとはかれる。対象物に触れずに温度がはかれる。測定レバーを引くだけのワンタッチ操作
    材質ABS樹脂ホワイト電源単4形乾電池×2個(動作確認用付)温度範囲(℃)表示:-30.0~400.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×35×155放射率0.95固定表示単位0.1℃
  • 大画面ハキ見えタイマー・テンキー 199分99秒 ドリテック

    大画面ハキ見えタイマー・テンキー 199分99秒

    ドリテック
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    見やすい大画面表示。時間をセットしやすい10キータイマー。さまざまな設置方法に対応(マグネット、立てかけ、壁掛け)。最大199分99秒のセットが可能
    仕様フック穴あり / ポジティブリスト適合外その他【最大セット時間】199分99秒材質ABS樹脂ホワイト質量(g)66電源単4形乾電池×1個幅(cm)8表示液晶デジタル5桁吹鳴時間定格15秒スタンドあり高さ(cm)8マグネットネオジム磁石×2個奥行き(cm)2.1リピート機能あり計測時間最大199分59秒
  • デジタル温湿度計「リテーモ・ミニ」 ドリテック

    デジタル温湿度計「リテーモ・ミニ」

    ドリテック
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ・手のひらに乗るミニサイズの温湿度計。・熱中症・インフルエンザの危険度をかわいい表情でお知らせ。・玄関やキッチンなど狭い場所にも置きやすい。・便利な壁掛けフック穴とストラップ穴付
    用途室内の温度、湿度の測定・管理。仕様熱中症/インフルエンザ表示:熱中症:4段階インフルエンザ:2段階材質ABS樹脂本体寸法(mm)約 幅55×奥行22×高さ53本体質量(g)約41(電池質量を含む)液晶サイズ44×39mm電源(個)単4形乾電池×1(動作確認用)温湿度表示温度:-10.0~50.0℃、湿度:10~99%RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)温度0.0~40.0:±1-10.0~-0.1、40.1~50.0:±2湿度50~80%:±5%20~49%、81~95%:±10%※
  • ストップウォッチ ドリテック

    ストップウォッチ

    ドリテック
    1,189税込1,308
    1個
    当日出荷
    軽量で滑りにくい凹凸形状。ストップウォッチ機能(1/100秒計測/スプリット計測)。時計機能(時計表示/日付表示/アラーム/時報)。ネックストラップ付
    質量(g)約40(電池を含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×20×78使用電池【アルカリボタン電池】LR44×1個アラーム(鳴動)1分間動作温度範囲(℃)0~40計測時間23時間59分59秒
  • オーブン温度計 ドリテック

    オーブン温度計

    ドリテック
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    設置するだけでオーブンの庫内温度を簡単測定。オーブン窓からも見やすい大きな文字盤。本体裏に穴がなく、調理中の油や煙が内部に入りにくい。置いて、掛けて、選べる設置方法
    材質ステンレス、耐熱ガラス精度50~100℃:±10℃101~230℃:±15℃231~300℃:±20℃1目盛(℃)10測定方法バイメタル方式保証期間1年測定温度範囲(℃)50~300
  • 非接触体温計 ドリテック

    非接触体温計

    ドリテック
    4,398税込4,838
    1台
    欠品中
    使用環境温度が5℃から使える非接触体温計 3色バックライトで測定結果をお知らせ 約1秒のスピード検温で触れずに衛生的 測定位置を見やすく照らすLEDライト付 物体の表面温度も測定可能 ※表面温度の結果は目安としてください 音を出したくないときにも最適なミュート機能 電源の切り忘れも安心のオートパワーオフ機能(約30秒) 測定結果を9回分保存可能
    ホワイト電源単4形アルカリ乾電池×2個(動作確認用)測定範囲(℃)体温測定モード:34.0~43.0、温度測定モード:0.1~93.2測定方式実測及び補正温度方式測定精度体温測定モード:35.5~42.0℃±0.2℃、その他±0.3℃、温度測定モード:±3℃使用温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:30~85%RH(結露なきこと)保管温湿度範囲(輸送及び保管)温度:ー10~55℃ 湿度:25~90%RH(結露なきこと)最小表示単位0.1℃保証期間1年オートパワーオフ約30秒間電池寿命約4000回保護電撃保護:BF形装着部医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00019000測定部位医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • ハンドミキサー ドリテック

    ハンドミキサー

    ドリテック
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    きめ細やかに仕上がるワイヤービーター ワンタッチでかんたんに取り外し可能なビーター ビーターをつけたまま立てられるので汚れない スピード5段階切替
    材質本体:ポリプロピレンビーター:ステンレスホワイト消費電力(W)65電源AC100V 550/60Hz 共有コード長さ(m)1.7定格時間10分スピード調節5段階速度調節方式5段スピード
  • デジタルスケール「ブランジェ」 ドリテック

    デジタルスケール「ブランジェ」

    ドリテック
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    起動時間が早いから待たずにすぐ使える(メーカー比) 安心して使える滑り止め付) 立てて収納できるから置き場所に困らない 0.1g単位で測れる(0.3~200gまで) 大きな計量皿、ボタン、液晶画面で使いやすい オートパワーオフの省エネ設計 便利な壁掛け用フック穴付
    仕様地域重量調整機能:あり、壁掛け用フック穴:あり材質ABS樹脂ホワイト電源単4形乾電池最小表示0.3~300g以下、0.1g/300g越え1000g以下、0.5g最大表示1kgオートパワーオフ約4分起動時間(秒)約2計量範囲0.3~1000g画面寸法(mm)66×33ひょう量単位g
  • 10秒予測式電子体温計 ドリテック

    10秒予測式電子体温計

    ドリテック
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    わき下約10秒で予測検温。検温結果が37.5℃以上の場合、ブザーのリズムを変えてお知らせ。電源ONで前回の検温結果を表示するメモリー機能。電源の切り忘れに安心なオートパワーオフ機能付。電池交換可能。持ち運びに便利な収納ケース付
    ホワイト測定範囲32.0~42.0℃(31.9℃以下で「L」表示・42.1℃以上で「H」表示)質量(g)約 15(電池を含む)種類電子体温計 一般用測定方式予測・実測測定精度±0,1℃(恒温水槽で実測測定した場合) 周囲温度10~40℃の時寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×13.5×21温度表示3桁デジタル+℃表示、0.1℃毎使用電池アルカリボタン電池LR41×1個使用温湿度範囲【温度】10~40℃【湿度】30~85%RH(結露なきこと)保管温湿度範囲【温度】-10~60℃【湿度】30~90%RH(結露なきこと)測温部サーミスタ保護【電撃保護】内部電源機器BF形医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:307AKBZX00057000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
  • ぶんちょうタイマー ドリテック

    ぶんちょうタイマー

    ドリテック
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    文鳥モチーフのかわいいタイマー。 水浴びできる!(IPX7)。 「10分」「1分」「10秒」単位のボタンで、かんたんにセットできる。 手が離せないときに嬉しい15秒の短めアラーム。 便利なリピート機能付。 カウントアップ/カウントダウン。 時計としても使える時計機能付。 スタンド/磁石/ストラップ穴付
    質量(g)約 45 (電池を含む)表示液晶デジタル4桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 82×14×90使用電池リチウムボタン電池 CR2032×1個最大設定時間99分50秒アラーム警鳴時間(秒)約15防水仕様JIS C 0920 IPX7/IPX7とは常温で水道水、静水の水深1mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間水底に放置しても本体内部に浸水せず、タイマーとしての性能を保つことです。動作温度範囲(℃)0~40計測時間カウントアップ:最大99分59秒
  • 大画面温湿度計「ハキミエ」 ドリテック

    大画面温湿度計「ハキミエ」

    ドリテック
    5,488税込6,037
    1個
    当日出荷
    大画面だから遠くからでもハッキリ見やすい! 温度、湿度、時計の3点をシンプルに見やすく配置 MAX(最高数値)/MIN(最低数値)を確認できる 教室内の温湿度チェックに 倉庫作業中の温湿度管理に 屋内スポーツの熱中症危険度の目安に
    仕様壁掛け用フック穴あり、立てかけスタンドあり材質ABS樹脂、アクリル電源単4形アルカリ乾電池×2個(動作確認用付属)表示湿度範囲(%):10~99温度精度0.0~40.0℃:±1.0℃その他の範囲:±2.0℃液晶サイズ170×130mm湿度範囲50~80%:±5%その他の範囲:±10%表示範囲(℃)‐9.9~50.0保証期間1年時計機能あり時間精度月差±30秒以内
  • コードレス温湿度計 ドリテック

    コードレス温湿度計

    ドリテック
    4,988税込5,487
    1個
    当日出荷
    複数の部屋の温湿度管理に 本体と子機で離れた場所の温度/湿度を測定してモニタリング 屋外と室内の温湿度を把握したい方 急激な温度変化によるヒートショック対策に 別売の子機を2台増設した場合、最大4か所の温湿度をモニタリングできる 熱中症/インフルエンザ警告表示付き 熱中症リスクが極めて高い気温の場合、熱中症表示が点滅 最高/最低温湿度(MAX/MIN)がわかる
    仕様子機設置距離:30m、スタンド(本体)ありセット内容本体1台+子機1台材質ABS樹脂、アクリル樹脂電源単3形アルカリ乾電池×4個※本体2個、子機2個(動作確認用付属)表示湿度範囲(%):10~99湿度センサー抵抗式湿度センサ液晶サイズ128×62mm表示チャンネル数1~3表示範囲(℃)0.0~50.0保証期間1年警告熱中症警告(段階):4、インフルエンザ:2段階測定間隔10秒周波数(MHz)子機:315防水仕様子機:IPX4
  • デジタル温湿度計「ルミール」 ドリテック

    デジタル温湿度計「ルミール」

    ドリテック
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    熱中症・インフルエンザの危険度目安をランプでお知らせ ランプのON/OFFの切替が可能 置いて使える便利なスタンド付 熱中症の危険度を4段階で警告表示 インフルエンザの危険度を3段階で警告表示
    材質ABS樹脂ホワイト電源単4形乾電池温度センサーバンドギャップ式温度センサ湿度センサー静電容量式湿度センサ液晶サイズ67×67mmスタンドあり保証期間1年温湿度表示温度:-9.9℃~50.0℃、湿度:10~99%ランプ色警告:3色
  • ハンドブレンダー ドリテック

    ハンドブレンダー

    ドリテック
    1,998税込2,198
    1式
    7日以内出荷
    毎日の料理に役立つハンドブレンダー。インテリアに馴染む可愛いデザイン。ボタンを押すだけの簡単操作(1段階)。シリコン付の滑りにくい専用カップ(容量:約 700ml)。いつもの料理が時短に、手のかかる料理もカンタンに! 女性の手にもしっくりフィットする約 500g の軽量タイプ。ひとつのボタンで操作でき、 使い方もとっても簡単です。スムージーやドレッシング、スープや離乳食も、手早く手軽に作れます。シンプルなデザインなので、どんなインテリアにもなじみ、結婚や引っ越しのお祝いにもぴったりです。「つぶす」「まぜる」 をこなす1台2役 お鍋にも直接使えます!。プラスチック製のガードは、容器を傷つけにくく、安心して使用できます。専用カップの底には、シリコン製のすべり止めがついています。
    付属品専用カップ容量(mL)専用カップ:約 700質量(g)約 500寸法約 W66×D66×H349mm電源AC100V 50/60Hz 共用定格消費電力200W※調理する食材の硬さや量等により消費電力は変化します。コード長さ(cm)電源:約 120定格運転時間(分)1分
  • ラゲッジスケール ドリテック

    ラゲッジスケール

    ドリテック
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    旅行荷物や宅配荷物などの重量がはかれる。1~50kgまで50g単位ではかれる。安定すると「H」が表示され、数値が固定される。風袋引き機能付で追加計量もかんたん。オートパワーオフ機能付。電池残量が低下すると画面に「Lo」と表示
    質量(g)110(電池を含む)電源単4形乾電池×2個最小表示(kg)0.05寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×32×55オートパワーオフ2分計量範囲1.00~50.00kg
  • デジタルスケール「ブランジェ」 ドリテック

    デジタルスケール「ブランジェ」

    ドリテック
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    起動時間が早いから待たずにすぐ使える(メーカー比) 安心して使える滑り止め付 立てて収納できるから置き場所に困らない 0.1g単位で測れる(0.3~300gまで) 大きな計量皿、ボタン、液晶画面で使いやすい オートパワーオフの省エネ設計 便利な壁掛け用フック穴付 はずして洗えるシリコーンカバー付
    仕様0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり材質本体:ABS樹脂 シリコーンカバー:シリコーンホワイト電源単4形乾電池最小表示0.3~300g以下、0.1g/300g越え1000g以下、0.5g/1000g超え2000g以下、1g最大表示2kgオートパワーオフ約4分起動時間(秒)約2計量範囲0.3~2000g画面寸法(mm)66×33ひょう量単位g
  • デジタル温湿度計「ピッコラ」 ドリテック

    デジタル温湿度計「ピッコラ」

    ドリテック(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    置き場所に困らないコンパクトサイズの温湿度計。熱中症・インフルエンザ警告を表情でお知らせします。便利なスタンド、壁掛け用フック、ストラップ穴付。
    材質ABS樹脂電源単4形乾電池×1個(確認用付属)精度温度 0.0~40.0℃:±1.0℃/その他の範囲:±2.0℃、湿度 50~80%:±5%/ その他の範囲:±10%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×17×67温度測定範囲(℃)-9.9~50.0分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%)10~99表示範囲-9.9~50℃、10~99%本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×17×67設置方法置き/壁掛け分解能(%RH)1
  • ねこタイマー ドリテック

    ねこタイマー

    ドリテック(4件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    <キュートなねこタイマー> ねこのモチーフのかわいいタイマー。 キッチンや机の上に置けば、料理も勉強も楽しくできそうですよね。 かわいい見た目だけでなく、タイマーとしての機能も充実しています。 セットした時間になると音が鳴るカウントダウン機能に加え、ストップウォッチのように 経過時間をはかるカウントアップ機能も搭載。3つのボタンで操作も簡単で手軽に使えます。 本体は立てて置いたり、冷蔵庫など磁石がくっつくところに貼ったり、 ストラップをつけて首から提げたりシーンに合わせてご利用いただけます。 <便利で可愛いしっぽ> しっぽに輪ゴムをかけておけます。 <磁石付だから邪魔になりません> 背面には磁石がついているので、冷蔵庫などにつけて使えます。
    質量(g)38表示方式液晶デジタル4桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×27×67表示形式デジタル使用電池アルカリボタン電池LR44×1設置方法スタンド、マグネット、ストラップ装着アラームセット時間99分59秒アラーム警鳴時間(秒)60動作温度範囲(℃)0~40カウント時間99分59秒カウントダウン機能カウントアップ機能