絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
173件中 161173
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボディスケール「リフェロ」 ドリテック

    ボディスケール「リフェロ」

    ドリテック
    2,998税込3,298
    1台
    7日以内出荷
    50g単位の計測で細かく体重管理ができる(5kg~100kgまで) 表示が見やすい大画面(W100×H50mm) のるだけで体重を自動で測定開始 持ち運びラクラク、便利な軽量ボディ 計測値の表示を固定するホールド機能付 オートパワーオフ機能(表示固定後、約10秒) 「LO」表示で電池の消耗をお知らせ(ローバッテリー機能)
    材質本体:ABS樹脂、脚部:シリコーンゴム電源単4形乾電池最小表示5kg~100kg以下:0.05kg、100kg超え:0.1kgオートパワーオフ約10秒電池寿命約1年(1日3回はかった場合)ホールド身体を安定させてから約3秒後計量範囲5.00~150.0kg画面寸法(mm)100×50
  • サイクロンクリーナー「クリンストームEV」 ドリテック

    サイクロンクリーナー「クリンストームEV」

    ドリテック
    13,980税込15,378
    1台
    7日以内出荷
    重心が手元に近いから操作がしやすい 3段階のLEDで電池残量を表示 便利なLEDライト付きパワーブラシで細かいゴミも逃さない ハンディタイプにもできて、隙間の掃除もカンタン 手元重心なので家具の下・高所・方向転換がスムーズにできる
    材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)0~40電源リチウムイオン充電地定格電圧(V)DC14.8集塵容量(L)約0.3連続使用時間(分)High:約20、Low:約35充電時間(時間)約4.5(満充電)バッテリー容量(mAh)2200商品タイプ本体+バッテリー
  • 消毒用アルコールオートディスペンサー ドリテック

    消毒用アルコールオートディスペンサー

    ドリテック
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    手をかざすと消毒液を自動で噴射。 非接触赤外線センサで触れずに衛生的。 残量が見える透明タンク。
    寸法(mm)80×125×182電源単4アルカリ乾電池4個(別売)吐出量(mL)約0.3(標準)、約0.5(多め)※二段階調整付タンク容量(mL)約280繰り返し・詰め替え対応
  • 吸入マスク(子供用) ドリテック

    吸入マスク(子供用)

    ドリテック
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    適合本体NE-100BL
  • マウスピース ドリテック

    マウスピース

    ドリテック
    329税込362
    1個
    7日以内出荷
    適合本体NE-100BL
  • ネブライザキット ドリテック

    ネブライザキット

    ドリテック(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1式
    7日以内出荷
    適合本体NE-100BL
  • 交換用フィルター5個入り ドリテック

    交換用フィルター5個入り

    ドリテック
    329税込362
    1式(5個)
    7日以内出荷
    適合本体NE-100BL
  • 体重体脂肪計 クラベールプラス ドリテック

    体重体脂肪計 クラベールプラス

    ドリテック
    3,998税込4,398
    1台
    7日以内出荷
    前回の体重と比較できるので毎日の体調管理に最適 体脂肪の増減、目標体重との差も自動で表示 のるだけではかれる体脂肪計 体重、体脂肪率、BMI、目標体重を表示 電源が自動的に切れるオートパワーオフ機能 バックライト付
    材質本体:ABS樹脂、強化ガラス、ステンレス、脚部:シリコーン電源単4形乾電池×4個(確認用付属)最小表示(kg)15~100kg以下:0.1、100kg超え180kg以下:0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×245×24計量範囲15.0~180.0kg登録人数5人
  • ボディスケール「クラベール」 ドリテック

    ボディスケール「クラベール」

    ドリテック
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    前回の体重を自動で記憶表示、今回の体重との差を表示します。前回の体重と比較できるので毎日の体調管理に最適。 のると自動で測定を開始します(ステップON)
    付属品単4形乾電池×2個(動作確認用)材質ABS樹脂、シリコン種類ヘルスメーター電源単4形乾電池×2個機能前回測定値との比較表示、バックライト、オートパワーオフ、ホールド(数値安定後、約3秒で固定)表示単位0.1kg計量範囲5~150kg
  • ボディスケール「ピエトラプラス」 ドリテック

    ボディスケール「ピエトラプラス」

    ドリテック
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    のるだけで誰がのっているか自動判別し、測定を開始します。 体重・体脂肪率・体水分量・筋肉量・推定骨量・内臓脂肪レベルを表示します。 持ち運びに便利な軽量ボディ。
    付属品単4形乾電池×3個(動作確認用)材質ABS樹脂、TPE(熱可塑性エラストマー)種類ヘルスメーター電源DC4.5V、単4形乾電池×3個測定項目体重、体脂肪率、体水分量、筋肉量、推定骨量、基礎代謝量、内臓脂肪レベル身長(cm)100~220機能ホールド機能(表示固定方式)、ローバッテリー表示表示単位(5~100kg)0.05kg、(100~150kg)0.1kg電池寿命約1年(1日3回はかった場合)計量範囲5~150kg登録人数5人(10~90歳)
  • プロスケール用オプションステンレス皿 ドリテック

    プロスケール用オプションステンレス皿

    ドリテック(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    7日以内出荷
    プロスケール用別売りステンレス皿
    適合機種GS-500GY GS-510GY材質ステンレス
  • プロスケール用オプションACアダプタ ドリテック

    プロスケール用オプションACアダプタ

    ドリテック
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    プロスケール用別売りACアダプタ
    適合機種GS-500GY GS-510GY電源(V)AC100
  • TB303交換ブラシ ドリテック

    TB303交換ブラシ

    ドリテック
    419税込461
    1パック(3個)
    7日以内出荷
    対象大人用