カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ドリテック
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(548,158)
- MAZDA(マツダ)(216,700)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,193)
- ミツビシ(138,120)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,799)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,345)
- スズキ(68,617)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,828)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,858)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,793)
- Panasonic(パナソニック)(32,595)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: ドリテックのすべての商品

ハンドミキサー
ドリテック¥2,498税込¥2,7481台当日出荷きめ細やかに仕上がるワイヤービーター ワンタッチでかんたんに取り外し可能なビーター ビーターをつけたまま立てられるので汚れない スピード5段階切替材質本体:ポリプロピレンビーター:ステンレス色ホワイト消費電力(W)65電源AC100V 550/60Hz 共有コード長さ(m)1.7定格時間10分スピード調節5段階速度調節方式5段スピード
ラゲッジスケール
ドリテック¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷旅行荷物や宅配荷物などの重量がはかれる。1~50kgまで50g単位ではかれる。安定すると「H」が表示され、数値が固定される。風袋引き機能付で追加計量もかんたん。オートパワーオフ機能付。電池残量が低下すると画面に「Lo」と表示質量(g)110(電池を含む)電源単4形乾電池×2個最小表示(kg)0.05寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×32×55オートパワーオフ2分計量範囲1.00~50.00kg
電気ケトル「ピタポット」0.8L
ドリテック¥3,398税込¥3,7381台5日以内出荷こぼれにくい転倒時湯漏れ防止構造。フタが取りはずしやすい回転式ロック。フタが取れるので給水やお手入れが簡単。フタが立てられるので乾かすときに便利。電源コードを出す位置が3ヶ所あるので長さを調節しやすい。水量目盛り付き、空だき防止機能、自動電源OFF機能付き。材質ポリプロピレン質量(g)900容量(L)0.8電源(V)AC100消費電力(W)1000(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×22.5×20
デジタルスケール「ブランジェ」
ドリテック¥2,798税込¥3,0781台当日出荷起動時間が早いから待たずにすぐ使える(メーカー比) 安心して使える滑り止め付 立てて収納できるから置き場所に困らない 0.1g単位で測れる(0.3~300gまで) 大きな計量皿、ボタン、液晶画面で使いやすい オートパワーオフの省エネ設計 便利な壁掛け用フック穴付 はずして洗えるシリコーンカバー付仕様0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり材質本体:ABS樹脂 シリコーンカバー:シリコーン色ホワイト電源単4形乾電池最小表示0.3~300g以下、0.1g/300g越え1000g以下、0.5g/1000g超え2000g以下、1g最大表示2kgオートパワーオフ約4分起動時間(秒)約2計量範囲0.3~2000g画面寸法(mm)66×33ひょう量単位g
ハンドブレンダー
ドリテック¥1,998税込¥2,1981式7日以内出荷毎日の料理に役立つハンドブレンダー。インテリアに馴染む可愛いデザイン。ボタンを押すだけの簡単操作(1段階)。シリコン付の滑りにくい専用カップ(容量:約 700ml)。いつもの料理が時短に、手のかかる料理もカンタンに! 女性の手にもしっくりフィットする約 500g の軽量タイプ。ひとつのボタンで操作でき、 使い方もとっても簡単です。スムージーやドレッシング、スープや離乳食も、手早く手軽に作れます。シンプルなデザインなので、どんなインテリアにもなじみ、結婚や引っ越しのお祝いにもぴったりです。「つぶす」「まぜる」 をこなす1台2役 お鍋にも直接使えます!。プラスチック製のガードは、容器を傷つけにくく、安心して使用できます。専用カップの底には、シリコン製のすべり止めがついています。付属品専用カップ容量(mL)専用カップ:約 700質量(g)約 500寸法約 W66×D66×H349mm電源AC100V 50/60Hz 共用定格消費電力200W※調理する食材の硬さや量等により消費電力は変化します。コード長さ(cm)電源:約 120定格運転時間(分)1分
コンパクトおでかけ温調ケトル
ドリテック¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷200mlから沸かせる。最大400mlまで沸かせる。4段階の温度調節(70/80/90/95℃)。着脱できる電源コード。フタが取り外せて、お手入れかんたん。お湯が沸くと音でお知らせ。持ち運びに便利なポーチ付付属品収納バッグ、電源コード質量(g)460(電源コードを含む)電源(V)AC100 50/60Hz定格消費電力(W)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×86×221設定温度(℃)70/80/90/95電源コード65cm最大容量(L)0.4
デジタル温湿度計「リテーモ・シンプル」
ドリテック¥1,298税込¥1,4281個当日出荷フレームが細く、大画面で見やすい。温度と湿度だけを表示するシンプルタイプ。インテリアに馴染む。最高/最低温湿度(MAX/MIN)が分かる。スタンド。壁掛け用フック穴色ホワイト質量(g)63(電池を含む)精度【温度】0.0~40.0℃:±1℃、-10.0~-0.1℃、40.1~50.0℃:±2℃【湿度】50~80%:±5%、20~49%、81~95%:±10% ※精度範囲外の湿度は目安です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×18×74表示範囲【温度】-10.0~50.0℃【湿度】10~99%使用電池単4形乾電池×1個電池寿命約1年測定間隔10秒
コードレス温湿度計(子機)
ドリテック¥1,688税込¥1,8571個当日出荷本体から離れた場所の温湿度を測定し、本体に送信 データ送信時は子機表面(内部)のLEDランプが点滅 複数の部屋の温湿度管理や、屋外と室内の温湿度を把握したい方に 急激な温度変化によるヒートショック対策に 熱中症/インフルエンザ警告表示付き※親機に表示仕様子機設置距離:30m、フック穴あり材質ABS樹脂電源単3形アルカリ乾電池×2個(動作確認用付属)湿度センサー抵抗式湿度センサ湿度測定範囲(%)10~99保証期間1年測定間隔10秒測定温度範囲(℃)‐20.0~60.0周波数(MHz)子機:315防水仕様子機:IPX4送信間隔110~160秒
デジタル温湿度計「ルミール」
ドリテック¥1,498税込¥1,6481台当日出荷熱中症・インフルエンザの危険度目安をランプでお知らせ ランプのON/OFFの切替が可能 置いて使える便利なスタンド付 熱中症の危険度を4段階で警告表示 インフルエンザの危険度を3段階で警告表示材質ABS樹脂色ホワイト電源単4形乾電池温度センサーバンドギャップ式温度センサ湿度センサー静電容量式湿度センサ液晶サイズ67×67mmスタンドあり保証期間1年温湿度表示温度:-9.9℃~50.0℃、湿度:10~99%ランプ色警告:3色
手首式血圧計
ドリテック¥3,500税込¥3,8501台7日以内出荷コンパクトで使いやすい手首式血圧計 本体厚さ約20mmのうす型タイプ 測定値をユーザー2人×99回分まで記録可能 直近3回分の測定結果の平均値を表示 血圧値レベル表示機能付 脈検知機能、不規則脈波検知機能、体動検知機能付 日時表示、電池残量お知らせマーク付色ホワイト測定範囲最高血圧:60~230mmHg、最低血圧:40~130mmHg、脈拍:40~199拍/分電源単4形乾電池×2個測定精度圧力:150mmHg以下:±3mmHg以内 150mmHg超過:±2%以内 脈拍:±5%以内測定方法オシロメトリック法表示範囲カフ圧力:0~299mmHg電池寿命約300回測定間隔約3分間医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00105000メモリー数2人×99回分適合手首周(cm)約13.5~21.5医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
時計付電卓タイマー ホワイト
ドリテック¥1,298税込¥1,4281台当日出荷コンパクトで1台3役!(時計、電卓、タイマー) 片手で計算できるスリムタイプ電卓・最大99時間99分99秒の長時間セットが可能材質本体:ABS樹脂/ストラップ:ナイロン色ホワイト電源リチウム電池 CR2025×1個(動作確認用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×12×118表示形式液晶デジタル8桁最大設定時間99時間99分99秒
りんごタイマー
ドリテック¥869税込¥9561個当日出荷<カウントダウン、カウントアップ、リピート機能付> りんごのキュートな形と鮮やかなカラーが目を引くキッチンタイマー。 かわいい見た目だけでなく、タイマーとしての機能も充実しています。 セットした時間になると音が鳴るカウントダウン機能に加え、 ストップウォッチのように経過時間をはかるカウントアップ機能も搭載。 本体は抗菌(抗菌技術協議会認証)なので衛生的。簡単に使えるタイマーで、 料理や勉強など様々な場面で活躍します。 <使いやすさ抜群の3キータイプ> 3つのボタンで簡単操作。押しやすい大きめのボタンです。 <便利なひも通し穴> 背面には磁石と首から提げるひもを通す穴がついています。アラームセット時間99分59秒質量(g)32表示方式液晶デジタル4桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×21×74表示形式デジタル使用電池アルカリボタン電池LR44×1設置方法マグネット、ストラップ装着アラーム警鳴時間(秒)60動作温度範囲(℃)0~40カウント時間99分59秒カウントダウン機能○カウントアップ機能○リピート機能○
PD45W対応 海外用マルチ変換プラグ AD-101BK
ドリテック¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷AD-101PD45W対応 海外用マルチ変換プラグ。これ1つで、ノートパソコン・タブレット・スマートフォンもまとめて充電!。海外のコンセントに直接刺して使用できる電源変換プラグ。200以上の国と地域に対応する4タイプのコンセント形状。45W(単独接続時)PD対応のUSB Type-C 1口。複数の携帯機器を同時に接続 ※最大5台USB充電可能。3口のUSB Type-Cポート搭載。2口のType-Aポート搭載。交換可能ヒューズ内蔵(スペア1個付)。※電圧の変換はできません。※日本国内では使用できません付属品スペアヒューズ×1個(本体内蔵)質量(g)165出力【ACコンセント】AC100~240V/10A(パススルー)※110Vの地域では1100W以上の機器は使用できません。【USB-TypeC(PD)】単独接続時:45W、複数接続時:30W、【USB-TypeC(5V)】単独接続時:Type-C(5V):5V/3A、【USB-A×2】単独接続時:Type-A:5V/2.4A、複数接続時:合計3A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×53×76入力AC100~240V 50/60Hz、10A(ACコンセント)+1A(USB充電器)
転倒流水防止 電気ケトル0.8L 法改正対応済み
ドリテック¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷倒れてもこぼれにくい転倒流水防止構造 ※水漏れを完全に防止するものではありません。フタが完全に取り外せるから、水入れもお手入れもらくらく。フタは立てて乾かせる。安心の空焚き防止機能付。湯沸かし中はランプが点灯。お湯が沸いたら自動的にスイッチオフ質量(kg)本体のみ:0.7、給電スタンド含む:0.9色ブラック電源(V)AC100 50/60Hz共用定格消費電力(W)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×15×20(給電スタンドを含む)電源コード80cm最大容量(L)0.8
首掛けライト USB-C充電式
ドリテック¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷旅行やアウトドア、防災など様々なシーンで大活躍。自在に曲がるフレキシブルデザイン。首にかけて使えるから、両手が自由になる。充電用USBケーブル付(USB Type A - USB Type C)※※ACアダプターは付属しておりません。 必ず5V/0.5A以上のACアダプター等をご使用ください。LEDライトの明るさ/色が変えられる。電池交換がいらないUSB充電式。コンパクトに折り曲げて持ち運びできる付属品充電用USBケーブル(25cm)(USB Type A-USB Type C)材質本体:ABS、アーム:シリコーン色ブラック質量(g)145コネクタ形状USB Type C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×20×30入力USB DC 5V 0.5A連続使用時間【強】5.5時間【弱】11時間色温度6500K(昼光色)、2700K(電球色) (JIS規格区分)充電時間約 2.5時間電池充電式リチウムポリマー電池(3.7V 450mAh)明るさ(Lm)20(片側10Lm×2)エコロジー商品省エネ
大画面タイマー「シャボン6」
ドリテック¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷・キッチンのインテリアに馴染むスタイリッシュな時計付きタイマー。・見やすい大画面表示(63×35mm)。・簡単に時間をセットできる6キータイマー。・立てかけスタンド付。・壁掛けフック付。・取り付け便利なマグネット付用途料理や勉強、日々の時間管理に仕様●お知らせ方法:アラーム●カウントアップ最大計測時間:99分59秒●最大セット時間:99分50秒材質ABS樹脂、メッキ色メッキ本体寸法(mm)約 幅80×奥行19×高さ80本体質量(g)約67電源(個)単4形乾電池×1(別売)時計機能ありマグネットネオジム磁石×1個RoHS指令(10物質対応)対応アラーム鳴動時間:約1分間
真空ハンディポンプ「Fresh Plan」
ドリテック¥1,998税込¥2,1981台当日出荷真空保存で鮮度長持ち!コンパクトなハンディタイプ。引き出しや棚の隙間にも収納できるハンディタイプ。ワンタッチで自動吸引。食材をコンパクトに収納。電池式でどこでも使える。洗えるキャップ。別売キャニスターを使えば、お惣菜の作り置きにも便利。別売キャニスター:L(1380mL) / M(800mL) / S(470mL)。別売キャニスター:日付設定ができ、保存管理に便利。別売専用ジッパー付保存袋が使える。真空保存はメリットがいっぱい! 食材が劣化しにくい、におい移り防止、小分け保存。長期保存や時短に!様々な用途が使えます まとめ買いに、作り置きに、離乳食作りに。ワンタッチでかんたん! ON/OFFスイッチに触れると電源ランプが点灯し、吸引スタート!圧力センサーが真空状態を検知すると、自動的に停止します。洗えるキャップで清潔。保存袋で真空保存!。別売キャニスターで水分のある食材も真空保存! キャニスターのふたは、日付設定ができるダイヤル付!保存開始日や期限日を設定することで食品の保存管理に役立ちます。キャニスターは耐熱ガラス製で、中身が一目でわかる!。さらに、そのまま電子レンジで温め、食卓に並べることができるので、洗い物を減らすことができます。また、プラスチック製と比較して、汚れやにおいが付きにくいので、何度でも使えて環境にも優しい♪質量(g)約175奥行(mm)約50吸引圧(kPa)約-40電源(個)単3形アルカリ乾電池×4(別売)外寸(幅W×高さH)(mm)50×138
上腕式血圧計
ドリテック(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台7日以内出荷かんたん操作のシンプルな上腕式血圧計 大画面で見やすい上腕式血圧計 最低血圧 最高血圧と脈拍を測定 電池残量の不足時はマークでお知らせ測定範囲最高血圧:60~230mmHg、最低血圧:40~130mmHg、脈拍:40~199拍/分電源単4形乾電池×4個(動作確認用)測定精度圧力/±3mmHg以内 脈拍/±5%以内測定方法オシロメトリック法測定時間約30秒表示範囲カフ圧力:0~300mmHg医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AKBZX00107A01適合手首周(cm)約22~32医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
ハンドミキサー
ドリテック¥2,998税込¥3,2981台当日出荷から7日以内出荷お菓子作りの泡立てに便利なハンドミキサー 電源コード、ビーターをコンパクトにしまえる収納ケース付 スピード5段階切替 ワンタッチでかんたんに取り外し可能なビーター材質本体、ケース:ポリプロピレンビーター:ステンレス消費電力(W)65電源AC100V 550/60Hz 共有コード長さ(m)1.7定格時間10分スピード調節5段階速度調節方式5段スピード
デジタルスケール「ブランジェ」
ドリテック¥2,798税込¥3,0781台当日出荷起動時間が早いから待たずにすぐ使える(メーカー比) 安心して使える滑り止め付) 立てて収納できるから置き場所に困らない 0.1g単位で測れる(0.3~200gまで) 大きな計量皿、ボタン、液晶画面で使いやすい オートパワーオフの省エネ設計 便利な壁掛け用フック穴付仕様0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり材質本体:ABS樹脂 シリコーンカバー:シリコーン色ベージュ電源単4形乾電池最小表示0.3~300g以下、0.1g/300g越え1000g以下、0.5g/1000g超え2000g以下、1g最大表示2kgオートパワーオフ約4分起動時間(秒)約2計量範囲0.3~2000g画面寸法(mm)66×33ひょう量単位g
携帯おしり洗浄器(ハンディシャワー)
ドリテック(2件のレビュー)¥2,688税込¥2,9571個当日出荷外出先、旅行先でもいつでも綺麗にできます。強モード、弱モード2つのモードがあります。赤ちゃんや介護オムツ交換時にも使用可能です。仕様吐出時間:最長40秒(強モード)付属品収納袋材質本体・タンク/ABS樹脂、ノズル/シリコン質量(g)約240(電池含む)使用電池単4アルカリ電池×2個(テスト用付属)吐出量(mL)強 3.5(秒)/弱 2.0(秒)アズワン品番62-3780-58防滴構造IPX4水タンク容量(mL)約140
デジタルスケール「フォレスト」
ドリテック¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷木目調のデジタルスケールがキッチンを自然に彩ります。大きな画面で見やすい液晶。画面が、斜めになっているので画面が見やすい。計量範囲0~2000g材質ABS樹脂電源単4形乾電池×2個(確認用付属)最小表示(g)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×176×31ひょう量単位g
服薬管理アイテム お薬DAYアラーム
ドリテック¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷・アラームとカレンダーで服薬をサポート。・服薬のタイミングに合わせて1日最大4回のアラーム設定が可能。・アラームを停止させると画面に「OK」が表示されます。・アラームは大きめ音量や無音(LED点滅のみ)に切替可能。・スヌーズ機能1回付き(5分後)。・誤操作防止のキーロック機能付き。・00:00になると「OK」マークがリセットされます。付属品モニター電池材質本体:ABS樹脂、ボタン:アクリル質量(g)約115(電池含む)電源単4形乾電池×3寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)7.1×2.4×9.1アラーム警鳴時間(秒)約30(LED点滅)設定回数アラーム:1日最大4回音量調節大、小、無音スヌーズ5分後1回
ドリテック デジタルスケール エクレ ホワイト
ドリテック¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷2kg(最小表示1g)用途電源:単4乾電池×2本付TGK品番1-0440-0301寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×175×28
脱臭機能搭載空気清浄機 AC-100
ドリテック¥17,998税込¥19,7981個5日以内出荷・ペット特有の「アンモニア」「メタンチオール」「硫化水素」「トリメチルアミン」に効く特別なフィルターを搭載。・独自配合の活性炭脱臭フィルターが、空気中の微粒子やにおい成分をしっかりキャッチ。ニオイもホコリも同時にカット。・2・4・6・8時間で設定できる切タイマー。・おやすみモード、チャイルドロック。・4段階の風量切り替え。・フィルター交換をランプでお知らせ。・適用床面積:~約11畳まで仕様専用フィルター(別売):ZAC100XXFT2付属品HEPAフィルター、プレフィルター、ACアダプター材質ABS樹脂色ダークグレー電源専用ACアダプター本体質量(g)約2500(ACアダプターを除く)定格消費電力(W)16フィルターフィルター寿命:約1年運転音(dB)50(風量4)、21(風量1、おやすみモード)適合床面積~約11畳まで使用環境温度(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×21×39風量調整4段階コード長さ(cm)180ロックチャイルドロック:あり切タイマー2・4・6・8時間
デジタル温湿度計「リテーモ・ミニ・シンプル」
ドリテック¥999税込¥1,0991個5日以内出荷テレビ前やデスクにもおけるミニサイズ。温度と湿度だけを表示するシンプルタイプ。フレームが細く、数値が見やすい。インテリアに馴染む。壁掛け用フック穴。ストラップ穴色ホワイト質量(g)41(電池を含む)精度【温度】0.0~40.0℃:±1℃、-10.0~-0.1℃、40.1~50.0℃:±2℃【湿度】50~80%:±5%、20~49%、81~95%:±10% ※精度範囲外の湿度は目安です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×22×53表示範囲【温度】-10.0~50.0℃【湿度】10~99%使用電池単4形乾電池×1個電池寿命約1年測定間隔10秒
トラベル用2way 衣類圧縮ハンディポンプ
ドリテック¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷・電動で衣類を圧縮できるトラベル用ハンディポンプ。・浮き輪やビーチボール、ゴムボールなどの空気入れにも使えます。・電池を使わず使用するUSB給電タイプ(充電式ではありません)。・スイッチに触れるだけの簡単操作。・持ち運びしやすいコンパクトサイズ。・給電用USBケーブル付(USB Type-AーUSB Type-C)。・3種類の吐出用ノズル付。・専用圧縮袋2枚入(約幅50?高さ60cm)用途旅行や出張の際の荷物圧縮に付属品吐出用ノズル3種類、給電用USBケーブル1本(USB Type-AーUSB Type-C)、専用圧縮袋2枚(ジッパースライダー付)材質ABS樹脂、シリコーンゴム、PET色ホワイト電源DC5V 2A / USB TypeーC内容本体、専用袋2枚本体質量(g)約165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×108流量(L/min)約6.0吐出圧(kPa)100圧力(kPa)【脱気圧】-50RoHS指令(10物質対応)対応
てのひらハンディファン
ドリテック¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷・小さくて軽い手のひらサイズのハンディファン。・風量1~100まで調節可能※数字は大体の目安です。・電池残量が数字で表示されます。・持ち運びに便利なストラップ付。・充電用USBケーブル付(USB Type-A ー USB Type-C)用途通勤通学、外出時に。材質ABS樹脂色ホワイト電源充電式リチウムイオン電池 3.7V/600mAh本体質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×38×103入力DC5V 1A / (USB Type-C)連続使用時間【01】2.5時間【50】50分【100】30分(※満充電の場合)充電時間1.5時間(※空の状態から満充電まで)電池残量表示ありUSBケーブル長(cm)45バッテリー容量(mAh)600RoHS指令(10物質対応)対応
大画面タイマー「シャボン6 デュオ」
ドリテック¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷・時計とタイマーを同時にチェックできる2in1画面。・メインで使用する表示を選べます。見やすい大画面表示(63×35mm)。・簡単に時間をセットできる6キータイマー。・立てかけスタンド付。・壁掛けフック付。・取り付け便利なマグネット付用途料理や勉強、日々の時間管理に仕様●お知らせ方法:アラーム●カウントアップ最大計測時間:99分59秒●最大セット時間:99分50秒材質ABS樹脂本体寸法(mm)約 幅80×奥行19×高さ80本体質量(g)約60電源(個)単4形乾電池×1(別売)時計機能ありマグネットネオジム磁石×1個RoHS指令(10物質対応)対応アラーム鳴動時間:約30秒間
折りたためるデジタル温度計
ドリテック¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷検温部を折りたたんで収納できる。バックライト付で見やすい。測定値を固定表示できる(ホールド機能)。電池の消耗をお知らせ。オートパワーオフ機能付。壁掛けフック穴付用途揚げ物やお肉料理などの温度管理に質量(g)約40(電池を含む)使用温度範囲(℃)【検温部】-50~300精度【-10.0~100.0℃】±1℃【100.1~200.0℃】±2℃【200.1~300.0】:±3℃表示範囲【検温部】-50~300使用電池LR44×2個動作温湿度範囲【温度】0~40℃【湿度】85%RH以下(結露なきこと)表示単位0.1℃オートパワーオフ5分点灯時間【バックライト】 8秒収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×18×135使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×18×235
時計付電卓バイブタイマー
ドリテック¥1,388税込¥1,5271個当日出荷片手で計算できるスリムタイプ電卓 音を出したくない時にも使えるバイブ機能付 便利な時計機能付 誤作動防止のキーロック機能付仕様ネックストラップあり材質ABS樹脂、ナイロン電源リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)機能加減乗除計算、べき乗計算、四則定数計算、パーセント計算表示形式デジタル保証期間1年設定範囲最大:99時間99分99秒表示内容負符号、エラー時計機能ありマグネットあり鳴動サイクルアラーム:30秒間カウントアップ機能99時間59分59秒
上腕式血圧計
ドリテック¥4,998税込¥5,4981台7日以内出荷2人で使えるユーザー切り替え機能付 2人分の測定結果をそれぞれ記憶(2人×60回) 見やすいバックライト 6段階で血圧値のレベルを表示 直近3回の平均値を表示 大画面で見やすい(80×59mm) 電池残量の不足時はマークでお知らせ 便利な日時表示測定範囲最高血圧:60~230mmHg、最低血圧:40~130mmHg、脈拍:40~199拍/分電源単3形乾電池×4個(動作確認用)測定精度圧力/±3mmHg以内 脈拍/±5%以内測定方法オシロメトリック法測定時間約30秒表示範囲カフ圧力:0~300mmHg医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AKBZX00070A01適合手首周(cm)約22~32医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
上腕式血圧計
ドリテック¥4,598~税込¥5,058~1台7日以内出荷大きな画面でかんたん操作の上腕式血圧計 60回分の測定値を記録 血圧値レベル表示機能、脈検知機能付 電池残量の不足時はマークでお知らせ 収納や携帯に便利なケース付測定範囲最高血圧:60~230mmHg、最低血圧:40~130mmHg、脈拍:40~160拍/分電源単3形乾電池×4個(動作確認用)/ 専用ACアダプターAD-801(別売)測定精度圧力/±3mmHg以内 脈拍/±5%以内測定方法オシロメトリック法測定時間約1分間表示範囲カフ圧力:0~300mmHg電池寿命約400回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AKBZX00145A02適合手首周(cm)約22~32医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
やわらかタッチ体温計
ドリテック¥1,998税込¥2,1981台当日出荷約15秒でかんたん測定(わき下、予測検温約15秒) 前回の測定値を表示 先が曲がるので、やさしくわきにフィット 衛生的に使える抗菌仕様 聞き取りやすい大音量 ※メーカー比 表示が見やすい大画面&バックライト液晶 奥までお手入れしやすい収納ケース付付属品収納ケース、添付文書、電池/リチウム電池 CR2032×1個(動作確認用)色ホワイト測定範囲(℃)32.0~42.9測定方式予測(わき下)/実測(わき下・口内)表示数字3桁+℃表示、31.9以下で「L」マーク表示・43.0以上で「H」マーク表示測定精度±0.1℃(恒温水槽で実測測定した場合) 周囲温度10℃~40℃の時表示方式デジタル表示使用電池リチウム電池 CR2032×1個使用温湿度範囲10℃~40℃、30%~85%RH(結露なきこと)保管温湿度範囲-10℃~60℃、30%~85%RH(結露なきこと)保証期間1年測温部サーミスタ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00028000号検温部位わき測定値の保存前回値表示医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器最小表示(℃)0.1
IHクッカー「ラルジュ」
ドリテック¥8,998税込¥9,8981台7日以内出荷8段階の加熱モード、9段階の低温モード。5℃刻みで使える保温機能。フラット形状で汚れもサッと拭き取れる材質本体ケース:ABS樹脂 トッププレート:耐熱ガラス色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400温度(℃)保温調理:30~90(5℃刻み)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約286×363×59アズワン品番64-9097-65電源コード(cm)180
ミクシス
ドリテック¥3,998税込¥4,3981台7日以内出荷材料を入れて押すだけのカンタン操作。 手軽にジュース、スムージーが作れる。 用途合わせた2つのボトル付。 ドリンクキャップでそのまま飲めるボトル。材質本体:ABS樹脂、ガラスカップ:ガラス、ブレンダー刃:ステンレス容量(mL)【ボトル】600、【ガラスカップ】450電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×335電源コード(m)約1定格時間(分)1