絞り込み
ブランド
- ドリテック
- モノタロウ(362)
- メディアカバーマーケット(38,531)
- エレコム(4,845)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4,799)
- ナリカ(3,044)
- サンワサプライ(2,983)
- コクヨ(2,388)
- エスコ(2,129)
- ナカバヤシ(2,054)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,925)
- StarTech.com(1,884)
- レイ・アウト(1,332)
- BUFFALO(バッファロー)(1,249)
- RS PRO(1,186)
- サンワダイレクト(1,112)
- トーエイライト(1,032)
- Canon(1,025)
- オーム電機(974)
- サクラクレパス(966)
- 永岡書店(966)
- ブランドをもっと見る
特価

ドリテック IHクッカー ピッコリーノ
ドリテック(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷A4サイズより小さいコンパクトなIH調理器です。隙間に立ててスッキリ収納/汚れてもサッと拭き取れる フラットなデザインです。10段階の加熱モード(100~1,000W)と5℃刻みの定温モード (60~100℃)を搭載。鍋検知、鍋なし検知、小物検知、温度過昇防止、 切り忘れ防止、高温注意などの安全設計です。マグネットプラグ。質量(kg)1.5電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)205×205×50消費電力(W)1000コード長さ(m)1.8適合寸法(cm)鍋底:10~16(直径)TKG品番9-2120-0601
IHクッカー「ピッコリスト」ブラック
ドリテック¥7,298税込¥8,0281台当日出荷卓上でもスペースを取らないコンパクトタイプ。 選べるカラー3色。 6段階の火力調整。 1~99分まで1分単位で設定できるタイマー機能。 7つの安全設計。 鍋底:10~14cm対応。 車中泊やアウトドアでも使える。※ご使用のポータブル電源等によっては、使用できない場合がございます。 フラット形状で汚れもサッと拭き取れる質量(kg)約1.8(電源コードを含む)電源(V)AC100 50/60Hz定格消費電力(W)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×20.0×6.0電源コード(cm)約140火力調節加熱調理:6段階、1~6(80W相当/200W相当/500W/700W/800W/900W)
ハンドブレンダー
ドリテック¥1,998税込¥2,1981式7日以内出荷毎日の料理に役立つハンドブレンダー。インテリアに馴染む可愛いデザイン。ボタンを押すだけの簡単操作(1段階)。シリコン付の滑りにくい専用カップ(容量:約 700ml)。いつもの料理が時短に、手のかかる料理もカンタンに! 女性の手にもしっくりフィットする約 500g の軽量タイプ。ひとつのボタンで操作でき、 使い方もとっても簡単です。スムージーやドレッシング、スープや離乳食も、手早く手軽に作れます。シンプルなデザインなので、どんなインテリアにもなじみ、結婚や引っ越しのお祝いにもぴったりです。「つぶす」「まぜる」 をこなす1台2役 お鍋にも直接使えます!。プラスチック製のガードは、容器を傷つけにくく、安心して使用できます。専用カップの底には、シリコン製のすべり止めがついています。付属品専用カップ容量(mL)専用カップ:約 700質量(g)約 500寸法約 W66×D66×H349mm電源AC100V 50/60Hz 共用定格消費電力200W※調理する食材の硬さや量等により消費電力は変化します。コード長さ(cm)電源:約 120定格運転時間(分)1分
ハンドミキサー
ドリテック¥2,498税込¥2,7481台当日出荷きめ細やかに仕上がるワイヤービーター ワンタッチでかんたんに取り外し可能なビーター ビーターをつけたまま立てられるので汚れない スピード5段階切替材質本体:ポリプロピレンビーター:ステンレス色ホワイト消費電力(W)65電源AC100V 550/60Hz 共有コード長さ(m)1.7定格時間10分スピード調節5段階速度調節方式5段スピード
コンパクトおでかけ温調ケトル
ドリテック¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷200mlから沸かせる。最大400mlまで沸かせる。4段階の温度調節(70/80/90/95℃)。着脱できる電源コード。フタが取り外せて、お手入れかんたん。お湯が沸くと音でお知らせ。持ち運びに便利なポーチ付付属品収納バッグ、電源コード質量(g)460(電源コードを含む)電源(V)AC100 50/60Hz定格消費電力(W)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×86×221設定温度(℃)70/80/90/95電源コード65cm最大容量(L)0.4
PD45W対応 海外用マルチ変換プラグ AD-101BK
ドリテック¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷AD-101PD45W対応 海外用マルチ変換プラグ。これ1つで、ノートパソコン・タブレット・スマートフォンもまとめて充電!。海外のコンセントに直接刺して使用できる電源変換プラグ。200以上の国と地域に対応する4タイプのコンセント形状。45W(単独接続時)PD対応のUSB Type-C 1口。複数の携帯機器を同時に接続 ※最大5台USB充電可能。3口のUSB Type-Cポート搭載。2口のType-Aポート搭載。交換可能ヒューズ内蔵(スペア1個付)。※電圧の変換はできません。※日本国内では使用できません付属品スペアヒューズ×1個(本体内蔵)質量(g)165出力【ACコンセント】AC100~240V/10A(パススルー)※110Vの地域では1100W以上の機器は使用できません。【USB-TypeC(PD)】単独接続時:45W、複数接続時:30W、【USB-TypeC(5V)】単独接続時:Type-C(5V):5V/3A、【USB-A×2】単独接続時:Type-A:5V/2.4A、複数接続時:合計3A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×53×76入力AC100~240V 50/60Hz、10A(ACコンセント)+1A(USB充電器)
電気ケトル「ピタポット」0.8L
ドリテック¥3,398税込¥3,7381台5日以内出荷こぼれにくい転倒時湯漏れ防止構造。フタが取りはずしやすい回転式ロック。フタが取れるので給水やお手入れが簡単。フタが立てられるので乾かすときに便利。電源コードを出す位置が3ヶ所あるので長さを調節しやすい。水量目盛り付き、空だき防止機能、自動電源OFF機能付き。材質ポリプロピレン質量(g)900容量(L)0.8電源(V)AC100消費電力(W)1000(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×22.5×20
IHクッカー「ラルジュ」
ドリテック¥8,998税込¥9,8981台7日以内出荷8段階の加熱モード、9段階の低温モード。5℃刻みで使える保温機能。フラット形状で汚れもサッと拭き取れる材質本体ケース:ABS樹脂 トッププレート:耐熱ガラス色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400温度(℃)保温調理:30~90(5℃刻み)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約286×363×59アズワン品番64-9097-65電源コード(cm)180
転倒流水防止 電気ケトル0.8L 法改正対応済み
ドリテック¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷倒れてもこぼれにくい転倒流水防止構造 ※水漏れを完全に防止するものではありません。フタが完全に取り外せるから、水入れもお手入れもらくらく。フタは立てて乾かせる。安心の空焚き防止機能付。湯沸かし中はランプが点灯。お湯が沸いたら自動的にスイッチオフ質量(kg)本体のみ:0.7、給電スタンド含む:0.9色ブラック電源(V)AC100 50/60Hz共用定格消費電力(W)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×15×20(給電スタンドを含む)電源コード80cm最大容量(L)0.8
ハンドミキサー
ドリテック¥2,998税込¥3,2981台当日出荷から7日以内出荷お菓子作りの泡立てに便利なハンドミキサー 電源コード、ビーターをコンパクトにしまえる収納ケース付 スピード5段階切替 ワンタッチでかんたんに取り外し可能なビーター材質本体、ケース:ポリプロピレンビーター:ステンレス消費電力(W)65電源AC100V 550/60Hz 共有コード長さ(m)1.7定格時間10分スピード調節5段階速度調節方式5段スピード
ミクシス
ドリテック¥3,998税込¥4,3981台7日以内出荷材料を入れて押すだけのカンタン操作。 手軽にジュース、スムージーが作れる。 用途合わせた2つのボトル付。 ドリンクキャップでそのまま飲めるボトル。材質本体:ABS樹脂、ガラスカップ:ガラス、ブレンダー刃:ステンレス容量(mL)【ボトル】600、【ガラスカップ】450電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×335電源コード(m)約1定格時間(分)1
ハイパワーステンレスハンドブレンダー
ドリテック¥5,498税込¥6,0481台7日以内出荷「つぶす」「まぜる」「泡立てる」の1台3役で調理をサポート。パワフルかつスピーディーな撹拌力で従来よりも時短に!(※メーカー従来品比)。ダイヤルで無段階スピード調節可能。カップとホイッパー(接続部を除く)は食洗機対応。「ブレンダー」「ホイッパー」がかんたんに付け替えできる。女性でも扱いやすいスティック型。550mlの専用カップ付仕様【速度調整】無段階容量(mL)【専用カップ】550質量(g)本体+ブレンダー: 740電源(V)AC100 50/60Hz定格消費電力(W)400(調理する食材の固さや量等により消費電力は変化します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体+ブレンダーセット時 】64×64×385コード長さ(cm)120定格時間ブレンダー:1分、ホイッパー:3分
PD25W対応 海外用USBアダプター AD-102BK
ドリテック¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷AD-101PD45W対応 海外用マルチ変換プラグ。これ1つで、ノートパソコン・タブレット・スマートフォンもまとめて充電!。海外のコンセントに直接刺して使用できる電源変換プラグ。200以上の国と地域に対応する4タイプのコンセント形状。45W(単独接続時)PD対応のUSB Type-C 1口。複数の携帯機器を同時に接続 ※最大5台USB充電可能。3口のUSB Type-Cポート搭載。2口のType-Aポート搭載。交換可能ヒューズ内蔵(スペア1個付)。※電圧の変換はできません。※日本国内では使用できません付属品スペアヒューズ×1個(本体内蔵)質量(g)165出力【ACコンセント】AC100~240V/10A(パススルー)※110Vの地域では1100W以上の機器は使用できません。【USB-TypeC(PD)】単独接続時:45W、複数接続時:30W、【USB-TypeC(5V)】単独接続時:Type-C(5V):5V/3A、【USB-A×2】単独接続時:Type-A:5V/2.4A、複数接続時:合計3A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×53×76入力AC100~240V 50/60Hz、10A(ACコンセント)+1A(USB充電器)
3WAYシェーバー ※電池別売(電源:単3形乾電池×1)【マユ・マユコーム・鼻】
ドリテック¥1,998税込¥2,1981台13日以内出荷顔周りのケアはお任せ!1台3役のスタイリッシュなシェーバー。スリムボディで持ちやすい。フェイス&マユ用刃で顔やマユ、首のフェイスケア。マユコームでマユケア。ノーズ用刃で鼻毛ケア。お風呂でも使えるIPX5 ※湯船に沈めないように。持ち運びに便利なキャップ付。アタッチメントや本体のお手入れに便利なクリーニングブラシ付付属品クリーニングブラシ、キャップ質量(g)約 50(本体のみ、電池含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 20×22×152.5(キャップ装着時)使用電池単4形乾電池×1個(別売)※充電池使用不可防水仕様JIS C 0920 IPX5※IPX5とは常温の水道水にて、機器から約3m離れて、内径6.3mmのノズルであらゆる方向から約12.5L/分の水を3分以上注水した後でも影響を受けず、製品としての機能を保つことです。動作温度範囲(℃)0~40アタッチメントフェイス&マユ用刃、ノーズ用刃、マユコーム
4WAYマルチシェーバー ※電池別売(電源:単3形乾電池×1)【ヒゲ・マユ・マユコーム・鼻】
ドリテック¥2,298税込¥2,5281台8日以内出荷ボディにも使える1台4役!気になるときにサッとお手入れ。スティック型で持ちやすい。マルチヘッドで顔や首、襟足、手と腕のムダ毛ケア。フェイス&マユ用刃で顔やマユ、首のフェイスケア。マユコームでマユケア。ノーズ用刃で鼻毛ケア。お風呂でも使えるIPX5 ※湯船に沈めないように。持ち運びに便利なキャップとポーチ付。アタッチメントや本体のお手入れに便利なクリーニングブラシ付付属品クリーニングブラシ、キャップ、専用ポーチ質量(g)約 70(本体のみ、電池含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 29×29×142.5(キャップ装着時)使用電池単3形乾電池×1個(別売)※充電池使用不可防水仕様JIS C 0920 IPX5※IPX5とは常温の水道水にて、機器から約3m離れて、内径6.3mmのノズルであらゆる方向から約12.5L/分の水を3分以上注水した後でも影響を受けず、製品としての機能を保つことです。動作温度範囲(℃)0~40アタッチメントマルチヘッド、フェイス&マユ用刃、ノーズ用刃、マユコーム
4Wayマルチシェーバー
ドリテック¥1,798税込¥1,9781本7日以内出荷スティック型で持ちやすい。マルチヘッドで顔や首、襟足、手と腕のムダ毛ケア。フェイス&マユ用刃で顔やマユ、首のフェイスケア。マユコームでマユケア。ノーズ用刃で鼻毛ケア。お風呂でも使えるIPX5 ※湯船に沈めないように。持ち運びに便利なキャップとポーチ付。アタッチメントや本体のお手入れに便利なクリーニングブラシ付付属品クリーニングブラシ、キャップ、専用ポーチ質量(g)約70(本体のみ、電池含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29×29×142.5(キャップ装着時)使用電池単3形乾電池×1個(別売)※充電池使用不可防水仕様JIS C 0920 IPX5※IPX5とは常温の水道水にて、機器から約3m離れて、内径6.3mmのノズルであらゆる方向から約12.5L/分の水を3分以上注水した後でも影響を受けず、製品としての機能を保つことです。動作温度範囲(℃)0~40アタッチメントマルチヘッド、フェイス&マユ用刃、ノーズ用刃、マユコーム
フードウォーマー「ホッとマットまる」
ドリテック¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷・食品を保温できるシリコーンマット。マット表面の温度を2段階で設定可能(80℃/100℃)。・丸めて保管できるのでコンパクトに収納できます。・平らなマットなので汚れたらサッと拭きとれる。・ボタンを操作せず2時間経過すると自動で電源OFFになります。保温中の誤操作防止のボタンロック機能付。・用途帰りが遅い人に暖かい食事を提供できます。晩酌等ゆっくり食事する際に便利です付属品電源コード、収納袋、面ファスナー仕様使用可能な食器や鍋:耐熱温度120℃以上のもの※耐熱素材ではないガラス製のものや熱に弱い容器はご使用いただけません材質シリコーン、PC色ベージュ電源(V)AC100(50/60Hz)温度調節範囲(℃)80/100耐熱温度(℃)シリコーン:200コード長さ(cm)約180
IHクッカー「ピッコリスト」グリーン
ドリテック¥7,298税込¥8,0281台7日以内出荷卓上でもスペースを取らないコンパクトタイプ。 選べるカラー3色。 6段階の火力調整。 1~99分まで1分単位で設定できるタイマー機能。 7つの安全設計。 鍋底:10~14cm対応。 車中泊やアウトドアでも使える。※ご使用のポータブル電源等によっては、使用できない場合がございます。 フラット形状で汚れもサッと拭き取れる質量(kg)約1.8(電源コードを含む)電源(V)AC100 50/60Hz定格消費電力(W)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×20.0×6.0電源コード(cm)約140火力調節加熱調理:6段階、1~6(80W相当/200W相当/500W/700W/800W/900W)
IHクッカー「ピッコリスト」ベージュ
ドリテック¥7,298税込¥8,0281台7日以内出荷卓上でもスペースを取らないコンパクトタイプ。 選べるカラー3色。 6段階の火力調整。 1~99分まで1分単位で設定できるタイマー機能。 7つの安全設計。 鍋底:10~14cm対応。 車中泊やアウトドアでも使える。※ご使用のポータブル電源等によっては、使用できない場合がございます。 フラット形状で汚れもサッと拭き取れる質量(kg)約1.8(電源コードを含む)電源(V)AC100 50/60Hz定格消費電力(W)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×20.0×6.0電源コード(cm)約140火力調節加熱調理:6段階、1~6(80W相当/200W相当/500W/700W/800W/900W)
コーヒーメーカー「リリカフェ」
ドリテック(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷旨みをしっかり抽出シャワードリップ。抽出濃度調節レバーで【ふつう】と【濃い目】から抽出方法が選べる。あたたかさキープの保温機能付。1~4杯分抽出可能。紙フィルターなしでもOK エコなメッシュフィルター付属品メジャースプーン仕様保温装置あり材質ポリプロピレン、ステンレス、ガラス容量(L)0.65(最大使用水量)電源(V)AC100(50/60Hz)方式ドリップ式(水容器一体型)定格消費電力(W)600保証期間1年コード長さ(cm)100
ハンドブレンダー「デリスティック」
ドリテック¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷「つぶす」「混ぜる」「泡立てる」「刻む」が簡単&スピーディー。調理に合わせて2段階のスピード調節ができる。ブレンダーは取りはずせるのでコンパクトに収納できる。手の小さな方でも握りやすい持ち手、扱いやすいスティック型。チョッパーのボトル蓋は、ボトル底に取付けるとすべり止めとして使えます。容器をキズつけにくいプラスチック型ガード付属品専用カップ、刃カバー、ボトル蓋材質ポリプロピレン、ステンレス、ABS樹脂、AS樹脂、ポリエチレン電源AC100V 50/60Hz定格消費電力(W)ブレンダー、チョッパー使用時:200ホイッパー使用時:60保証期間1年コード長さ(cm)120スピード調節2段定格運転時間(分)ブレンダー、チョッパー使用時:1ホイッパー使用時:3