軽量コンパクトだから精密な彫刻作業が思いのまま
握りやすいソフトラバーグリップが作業による疲れを低減
9段階の削り深さが選べる調節機能付き
付属品文字(アルファベット大文字)/数字テンプレート
トラスコ品番407-4459
消費電力(W)7
ストローク数(spm)6000/7200
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)39×155
アズワン品番65-1947-47
1セット
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
金属・ガラス・木材・プラスチック・皮革などに絵や文字を彫ることが可能です。
用途彫字用
仕様品番290(エングレーバー)専用アクセサリー
トラスコ品番408-7747
材質ダイヤモンド
質量(g)5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
木材やグラスファイバー、プラスチック、軟質金属に繊細な文字堀りやルーター加工を行うための優れたカッターです。
用途彫刻・削り出し
木材や翡翠、セラミック、ガラス、硬化鉄、貴金属、その他の硬質材料の細やかな作業や彫刻、修整、仕上げ用に使用します。全ロータリーツール使用可能アクセサリーです。
材質ダイヤモンド粒子
軸径(Φmm)3.2
アクセサリー21種36ピース、アタッチメント3種類が標準付属です。ユニバーサルモーター搭載しています。ソフトラバーグリップは、切断や研削・研磨作業を行うときは、ペンのように持って使用すると、手にジャストフィットします。5000回転から最大32000回転まで回転数を作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。電子フィードバック回路によって負荷が加わっても回転数を維持、作業効率がアップします。カーボンブラシの交換がカンタンです。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど
セット内容本体、ストレージケース、フレックスシャフト225AB、カッティングガイド、ディテイラーズグリップA577、ドレメルチャック4486、レンチ、アクセサリーケース、アクセサリー21種36ピース(エングレービングカッター109N1×1、ハイスピードカッター191×1、カットオフホイール420×4、426×3、切削ビット561×1、酸化アルミ砥石ホイール541×1、シリコンカーバイド砥石84922N1×1、酸化アルミ砥石932×1、8193×1、剛毛ブラシ403N×1、カーボンスチールブラシ428N×1、サンディングバンド 407×1、408×4、432×4、445×2、サンディングディスク411×2、412×2、413×2、ドリル150×1、マンドレル402×1、コレット481×1)
質量(g)533
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)135
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×51×54
コード長さ(m)2
回転数(min-1[回/分])5000~32000
コレット径(Φmm)(標準付属)2.4 /3.2、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
イージーツイストシステム搭載、レンチレスでアクセサリーを素早く簡単に交換可能です。使用可能コレット径:0.8/1.6/2.4/3.0/3.2mmΦです。ソフトラバーグリップは、ペンのように持って使用する際も、手にジャストフィットします。10000~最大32000(回転/分)の無段変速で様々な作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。高速回転スピードにより作業は迅速・スムーズです。新設計のクーリングシステムの改良により冷却効率が従来比20%向上、タフな作業でも、本体が熱くなりにくく、連続作業も余裕でこなせます。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。
消費電力(W)90
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)188×56×50
コード長さ(m)2
コレット径(Φmm)(標準付属)3.0 /3.2、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2
関連キーワード