縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
寸法(Φ×高さH)(mm)【枠】200×100
寸法(Φ×高さH)(mm)【枠】200×25
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
枠寸法250Φ×60Hmm
材質ステンレス製
仕様JIS Z 8801-1:2006、鉛フリー
摘要平織
摘要-
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)受皿及蓋
枠寸法Φ300×100mm
仕様JIS Z 8801-1:2000
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
枠寸法200Φ×25Hmm
材質ステンレス製
仕様JIS Z 8801-1:2006、鉛フリー
摘要平織
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
参考Mesh―
枠寸法Φ150×60mm
摘要―
仕様JIS Z 8801-1:2000
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
枠寸法200Φ×100Hmm
材質ステンレス製
仕様JIS Z 8801-1:2006、鉛フリー
摘要平織
参考Mesh―
枠寸法Φ150×45mm
摘要―
仕様JIS Z 8801-1:2000
枠寸法(mm)100Φ45H
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
縦線も横線もともに2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。
枠寸法250Φ×60Hmm
材質ステンレス製
仕様JIS Z 8801-1:2006、鉛フリー
摘要綾織
縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。
枠寸法Φ200×60mm
仕様JIS Z 8801-1:2000
縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。
仕様綾織
枠寸法Φ75×20mm
JIS規格JIS Z 8801-1:2000
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス
内径×深さ(mm)75Φ×20
粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。
枠寸法200Φ×100Hmm
材質ステンレス製
仕様JIS Z 8801-1:2006、鉛フリー
摘要フラットトップ織
縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。
枠寸法Φ200×45mm
仕様JIS Z 8801-1:2000
摘要綾織
主な用途縦線も横線も共に2本配列で各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の整織に適し、太い線で製織できる利点があります。
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス
内径×深さ(mm)150Φ×60
縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。
枠寸法Φ150×60mm
仕様JIS Z 8801-1:2000
摘要綾織
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。
内径×深さ(mm)250Φ×60
材質枠:ステンレス 網:ステンレス
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス
内径×深さ(mm)50Φ×20
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス
内径×深さ(mm)500Φ×100
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス
内径×深さ(mm)400Φ×100
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス
内径×深さ(mm)200Φ×25
縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。
枠寸法Φ150×45mm
仕様JIS Z 8801-1:2000
摘要綾織
粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。
仕様JIS Z 8801-1:2000
摘要フラットトップ織
枠寸法Φ100×45mm
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス
内径×深さ(mm)200Φ×100
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス
内径×深さ(mm)300Φ×60
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。
内径×深さ(mm)350 Φ×100
材質枠:ステンレス 網:ステンレス
関連キーワード
1
2
3
次へ