カテゴリ

  • バッテリー・電装(9)
  • 安全用品(4)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
絞り込み
ブランド
  • エーモン
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エーモン 丸型」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガレージミラー エーモンガレージミラーエーモン
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐候性に優れたアクリル製ミラーで軽くて割れにくい耐衝撃性に優れたHIPS製フレームピボット式で見やすい角度にカンタン調整(上下左右約60°の角度調整可能)工具を使わずロックキャップを回すだけでミラー角度が固定できるエーモンオリジナル機構(特許取得済 第5973602 号)ガレージミラーアタッチメント(別売)を使えばいろんな箇所に取り付けできる
用途ガレージ周りや道路へ出庫する際の安全確認に
ターミナルセット エーモンターミナルセットエーモン(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
細い線に対応できる端子・配線コネクター・接続コネクターも入っている。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。ケースは予備ポケットもあり、フタに便利なスケール付き(15cm目盛り(目安))。
用途接続・分岐・電源取り出しができる端子セット。セット内容ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):8セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):4セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:2セット、丸型端子《Φ8》/スリーブ:2セット、配線コネクター《白》:2個、配線コネクター《薄赤》:2個、配線コネクター《赤》:2個、配線コネクター《青》:2個、接続コネクター:2セット(4個)、圧縮接続端子収縮チューブ付:2セット目盛15cm(目安)
ターミナル&ツールセット(検電テスター付) エーモンターミナル&ツールセット(検電テスター付)エーモン(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
配線作業に必要なアイテムがそろった充実のセット。確実な圧着ができ、コード切断・被覆剥きなどができる多機能電工ペンチ、配線のチェックができる検電テスターをセット。細い線に対応できる配線コネクター・接続コネクターも入っている。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。ケースは予備ポケットもあり、フタに便利なスケール付き(20cm目盛り(目安))。
セット内容電工ペンチ:1個、検電テスター:1個、ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):10セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):5セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:3セット、丸型端子《Φ8》/スリーブ:3セット、配線コネクター《白》:2個、配線コネクター《赤》:2個、配線コネクター《青》:2個、接続コネクター:2セット(4個)、配線止めバンド《100mm》:10本、配線止め金具ミニ《15.5×8mm》:10個目盛20cm(目安)
ターミナル&ツールセット エーモンターミナル&ツールセットエーモン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
配線作業に必要なアイテムが揃う便利なセット確実な圧着ができ、コード切断・被覆剥きなどができる多機能電工ペンチをセット小さな端子が取り出し易い底面R形状収納・整理に便利な透明ケース。フタに便利なスケール付き(15cm目盛り(目安))
セット内容電工ペンチ:1個、ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):8セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):4セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:3セット・丸型端子《Φ8》/スリーブ:3セット・配線コネクター《赤》:2個目盛15cm(目安)
丸型端子 エーモン丸型端子エーモン(6件のレビュー)
299税込329
1パック(4個)ほか
当日出荷
アースケーブルの取り付けに。
用途バッテリーからの電源取出しに。タイプ丸型端子種別丸型材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC
丸型圧着端子 エーモン丸型圧着端子エーモン(1件のレビュー)
299税込329
1パック(7個)ほか
当日出荷
スリーブ一体型で圧着作業が簡単に行えます。
用途バッテリーからの電源取出しに。材質端子:銅(スズメッキ)/スリーブ:PVCタイプ丸型圧着端子種別丸型圧着
純正交換用アースケーブル エーモン純正交換用アースケーブルエーモン
1,198税込1,318
1個
予約販売
8Φの丸型端子を付けた加工済み。電気の流れが良くなり電装品の負荷が低減。
用途劣化した純正アースケーブルの交換に。適合8851、8852専用コード長さ(m)600対応DC12V車専用/1240W端子径(mm)(丸型)Φ8
バッテリーターミナル エーモンバッテリーターミナルエーモン(8件のレビュー)
979税込1,077
1セット(2個)
当日出荷
特殊メッキで錆びにくい(防錆仕様)。
用途バッテリーターミナルの交換に。材質本体:亜鉛合金(特殊メッキ仕上げ)、ボルト・ナット:スチール(特殊メッキ仕上げ)
ガレージミラー(曲面率:650R) エーモンガレージミラー(曲面率:650R)エーモン(14件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
取扱停止中
軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー 工具を使わずロックキャップを回すだけでミラーの角度が固定可能 ゆるみ防止ロックピンで風や振動でもカチッと固定
用途せまい道路の歩行者・自転車の確認に仕様視認距離約10m~20m、曲面率:650Rセット内容ミラー本体:1個、L型金具:1個、クランク型金具:1個、ロックピン:2個、フランジナット:2個、ボルト:1個、タッピングビス:4本、スパナ:2本材質ミラー部:アクリル樹脂、フレーム:HIPS視認距離約10m~20m
ガレージミラー(曲面率:1000R) エーモンガレージミラー(曲面率:1000R)エーモン(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
取扱停止中
軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー 工具を使わずロックキャップを回すだけでミラーの角度が固定可能 ゆるみ防止ロックピンで風や振動でもカチッと固定
用途中央線のない道路のクルマ・バイクなどの確認に仕様視認距離約20m~30m、曲面率:1000Rセット内容ミラー本体:1個、L型金具:1個、クランク型金具:1個、ロックピン:2個、フランジナット:2個、ボルト:1個、タッピングビス:4本、スパナ:2本材質ミラー部:アクリル樹脂、フレーム:HIPS視認距離約20m~30m
ガレージミラー エーモンガレージミラーエーモン(19件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
取扱停止中
出庫時の死角をなくし安全を確保。 軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー。 近距離用。 アタッチメント・金具で幅広くカンタンに取り付けできる。
仕様近距離用:視認距離~約5m、曲面率:450Rセット内容ミラー本体:1個・取付金具:1個・フランジナット:2個・タッピングビス:2本材質ミラー部:アクリル樹脂、フレーム:ポリプロピレン視認距離~約5m
大容量電源取出しコード エーモン大容量電源取出しコードエーモン(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
スローブローヒューズ(40A)付きで電装品を保護
用途アンプなどへの大容量電源の取出しに。太さ(sq)AV5.00コード長さ(m)6付属品丸型端子(5Φ・6Φ)各1個材質コード:導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール丸型端子8Φ:端子/銅(スズメッキ)、スリーブ/硬質ビニール使用可能電力DC12V480W以下/DC24V960W以下
大容量アースコード エーモン大容量アースコードエーモン(13件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷
AV5.00sqの太さでしっかりボティアース
用途アンプなどの電装品アースに。長さ(m)2(AV5.00sq)付属品丸型端子(5Φ・6Φ)各1個コードAV5.00sq×2m使用可能電力DC12V480W以下/DC24V960W以下
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら