13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチロック機構でカンタン着脱 つないだ電装品が分かるシール付(4枚付属)
用途LEDなどの電源分岐・接続に 適合サイズ0.2~1.25sq(コード) 使用可能電力DC12V車・120W以下/DC24V車・240W以下
1個
499 税込549
当日出荷

平型端子(250型)を使用して電源を分岐できる。
用途電源の分岐に。 適合平型 セット内容平型端子付ハーネス:3個 材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC 質量(g)24 タイプ平型 端子の種類250型 端子種別平型 使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下 適合電線サイズAV1.25sq
1パック(3個)
469 税込516
当日出荷

ギボシ端子を使用して電源コーを分岐できる。
用途電源の分岐に。 適合ギボシ セット内容ギボシ端子付ハーネス:3個 材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC 質量(g)22 タイプギボシ 端子種別ギボシ 使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下 適合電線サイズAV1.25sq
1パック(3個)
469 税込516
当日出荷

電源側のコードの被膜を取らずに接続できる。電線の分岐及び支線が簡単に作れる
用途配線コードの分岐に。狭い箇所での電源取出しに。
1パック(2個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチロック機構でカンタン着脱 端子・専用工具不要
用途電源を4つに分配できる 適合サイズ0.12~1.25sq相当(AWG26~16)(コード) 使用可能電力DC12V車専用 60W以下 使用可能電流(A)5
1個
749 税込824
当日出荷

細い線に対応できる端子・配線コネクター・接続コネクターも入っている。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。ケースは予備ポケットもあり、フタに便利なスケール付き(15cm目盛り(目安))。
用途接続・分岐・電源取り出しができる端子セット。 セット内容ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):8セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):4セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:2セット、丸型端子《Φ8》/スリーブ:2セット、配線コネクター《白》:2個、配線コネクター《薄赤》:2個、配線コネクター《赤》:2個、配線コネクター《青》:2個、接続コネクター:2セット(4個)、圧縮接続端子収縮チューブ付:2セット 目盛15cm(目安)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

カンタン接続・分岐コネクター 配線の被覆をむくだけで接続・分岐ができる 10mmの簡易メジャー付
コードAV(S)0.08~2.0sq対応 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
1セット
399 税込439
当日出荷

ワンタッチで1本の電源線を2本に分岐できる。ジェルが空間を埋めて防水!。プライヤーではさむだけ。防水対応(IPX3相当)
用途車外での電源線の分岐に。 適合(コードサイズ)0.2sq専用 使用可能温度範囲-10~80℃ 使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下 防水保護等級IPX3相当
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷

最大8本のアースを1つにまとめる 電装品のクワ型端子付アースコードを加工せずに接続できる
仕様最大8本接続可能:(配線コード)0.2~0.75sq×4本(各2本)、(クワ型端子)Φ6×4本 付属コード1.25sq×約30cm 使用可能電力(接続コードの合計値)DC12V140W以下/DC24V280W以下 端子クワ型Φ6
1セット
599 税込659
当日出荷

電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。
用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コードを切ったり被覆をむかずにプライヤーで簡単に配線を分岐することができます。防水性能IPX3相当。
用途車外での電源線の分岐に。 材質本体:PC・ABS/エレメント:黄銅 質量(g)11 タイプ防水 端子種別防水 使用可能電力DC12V車:60W以下、DC24V車:60W以下 適合電線サイズ電源側:AV(S)0.6~1sq、分岐側:AV(S)0.1~0.5sq 防水性IPX3相当
1パック(3個)
699 税込769
当日出荷

純正配線から細線を分岐
用途太いコードから細いコードを分岐。 質量(g)12
1パック(3個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源プラグ エーモン 動画あり
1.25sq線付き電源プラグ。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。通電の確認ができるインジケータLED付き。
用途シガーソケットやアクセサリーソケットからの電源取り出しに。電源プラグの補修に。 材質本体/ポリカーボネート
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ