プライヤーではさむだけで取り付けできる。単一コネクターでオス・メス接続が可能。被覆取り不要。脱着可能。
同じ形状のものが12個入っております。向きを変えて差し込むことで連結します。
用途複数のコネクターを連結できる。
こんなお得な商品も!

ダブルコード 30m巻
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
用途自動車用配線コードとして
周囲温度(℃)70(許容電流算出)
こんなお得な商品も!

ギボシ端子スリーブ オス&メス セット
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。
材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途ボディアースへの配線接続に。
材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC
タイプクワ型
端子種別クワ型
使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下
適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
こんなお得な商品も!

シガープラグ コード付
モノタロウ
¥599
税込¥659
1.25sq線付き電源プラグ。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。通電の確認ができるインジケータLED付き。
用途シガーソケットやアクセサリーソケットからの電源取り出しに。電源プラグの補修に。
材質本体/ポリカーボネート
こんなお得な商品も!

絶縁スリーブ ギボシ端子用
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
ギボシ端子スリーブの100個入りセット。
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして。
適合サイズAV(S)0.50~2.00sq
仕様ギボシ端子スリーブ
材質軟質塩化ビニール
こんなお得な商品も!

ギボシ端子
モノタロウ
¥469
税込¥516
お得なギボシ端子の100個入りセット。
用途配線コードの確実な接続に。
コードAV(S)0.50~2.00sq
仕様ギボシ端子
材質黄銅(スズメッキ)
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。
用途電装品のON(PUSH時)に
種類プッシュスイッチ
スイッチPUSH-ON(自動戻り式)
コード長さ(mm)150
コードコード:AVS0.5sq相当
こんなお得な商品も!

端子ハウジング セット 黄銅メッキ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
コードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。ロック機構付きの着脱可能カプラー。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。
材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(防錆処理)
コードAV(S)0.50~2.00sq
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。
使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下
適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
アースケーブルの取り付けに。
用途バッテリーからの電源取出しに。
タイプ丸型
端子種別丸型
材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途配線コードの確実な接続に。
スリーブが密着して水の侵入を防ぐ。
用途車外での確実な配線接続に。
防水性IPX3相当
セット内容端子(オス・メス):各5個/ 防水スリーブ(オス・メス):各5個
材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
質量(g)24
タイプギボシ端子
特性防水
こんなお得な商品も!

ハーネス オーディオ接続用
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。
用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途配線コードの確実な接続に。
タイプメスセット
使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下
適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
こんなお得な商品も!

リレー 各種電装品切替用 ミニサイズ
モノタロウ
¥819
税込¥901
小さくても10Aまで使える。2つの出力先切り替えもできる5線リレー。
用途2つの電源により電装品などの出力先の切り替えをしたいときに。
定格電流(A)10
接点構成1C
消費電流(mA)46(コイル)
コード赤・白・黄/1.25sq相当 青・黒/0.5sq相当
使用可能電力接点1(黄):MAX120W 10A 接点2(白):MAX120W 10A
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途配線コードの確実な接続に。
セット内容端子(オス):30個/スリーブ(オス):30個
材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
質量(g)34
タイプギボシ/オスセット
端子種別ギボシ/オスセット
使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下
適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
1パック(30個)
¥469
税込¥516
当日出荷
USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。コンパクトで貼り付けしやすい。電源へ接続しやすい端子付き!。ギボシ端子/クワ型端子付 。
用途DC12V車専用
セット内容USB電源ポート×1、両面テープ×1
質量(g)62
使用温度範囲(℃)-10~40
コード長さ(m)約1
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)2.1(MAX)
消費電流(A)1(出力最大時)
太さ(sq)0.5
端子径(mm)Φ6(クワ型)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
スイッチを押すとON、もう一度押すとOFFになるオルタネイトスイッチです。
用途電装品のON-OFFに
スイッチON-OFF
コード長さ(mm)150
こんなお得な商品も!

逆流防止ダイオード DC12V車専用
モノタロウ
¥499
税込¥549
各種電装品のプラス・マイナス配線の逆接続保護
用途電流の逆流・回り込みを防止する。
適合DC12V車専用
全長265mm
コード長さ(mm)265
入数2個
2本のコードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。カプラーなので着脱も簡単。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。
コードAV(S)0.50~2.00sq
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
材質カプラー/ポリプロピレン、端子/黄銅(防錆処理)
こんなお得な商品も!

端子ハウジング セット
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。
ロック付。
用途2本のコードを同時に接続できます。
材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(スズメッキ)
コードAV(S)0.50~1.25sq
使用可能電力DC12V140W以下/DC24V280W以下
純正配線から細線を分岐
用途太いコードから細いコードを分岐。
質量(g)12
電源側のコードの被膜を取らずに接続できる。電線の分岐及び支線が簡単に作れる
用途配線コードの分岐に。狭い箇所での電源取出しに。
質量(g)11
タイプ110型 メス
使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下
適合電線サイズAV(S)0.5~1.25sq
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
2ポート合計MAX4.8A出力でUSB接続機器を2台同時に充電可能。
USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。
ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。
コンパクトで貼り付けしやすい。
付属品防塵キャップ
セット内容USB電源ポート:1個、両面テープ:1枚
径(Φmm)6(クワ型端子)
コード長さ(m)約1
出力電圧(V)DC5V
出力電流(A)MAX4.8A(2ポート合計)
消費電流(A)1.5(出力最大時)
使用可能温度範囲-10~40℃
適合車種DC12V車専用
太さ(sq)0.5(コード)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途高出力カーオーディオ・ナビゲーションシステム等の安定した電源取り出しに
ケーブルAV3.0sq・AV0.5sq
仕様リレー単体40A仕様、スローブローヒューズ(30A)付
材質スローブローヒューズ/ハウジング:ナイロン・エレメント:銅合金ケーブル/導体:電気用軟銅線・絶縁被服:塩化ビニールスリーブ/塩化ビニール端子/黄銅(スズメッキ)
コード長さ(m)3
消費電流(A)30
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ON-OFFできるスイッチ付き
持ちやすく、堅牢で安心感のあるデザイン
JIS規格に準拠した部品設計
インジケータLED付き
コード0.5sq相当×約1m
使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
仕様ミニ管ヒューズ(5A)内蔵、アクセサリー照明LED(青)付
材質本体/ポリカーボネート
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
組み立て式の電源プラグ
持ちやすく、堅牢で安心感のあるデザイン
JIS規格に準拠した部品設計
使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
適合(コードサイズ)0.2sq、0.5sq
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
質量(g)17
端子種別250型
使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下
適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
こんなお得な商品も!

車速配線接続オーディオハーネス
モノタロウ
¥519
税込¥571
純正カプラーから簡単に車速信号、バック信号、パーキング信号が取り出せます。
用途市販カーナビゲーションの取り付けに。
質量(g)16
タイプオスセット
端子種別110型・187型
使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下
適合電線サイズAV(S)0.5~1.25sq
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
エンジン停止後も電装品が一定時間(60分/30分/0分)使用できる電源ソケット
抜き挿ししやすい角度傾斜付き
コード0.5sq相当×約1m
使用可能電力DC12V車/12W以下、DC24V車/使用不可
付属品両面テープ
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
こんなお得な商品も!

平型ヒューズ 低背 電源取出し用
モノタロウ
¥299
税込¥329
既存の低背ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。
用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
関連キーワード
1
2
次へ