UL規格(UL224)認定品。収縮温度:90度以上(50%収縮)
用途コードの絶縁・結束に
長さ(mm)140
使用可能温度範囲-45~125℃
材質難燃性ポリオレフィン
こんなお得な商品も!
収縮チューブ 防水タイプ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
端子接続部の防水処理に最適。UL規格(UL224)認定品。ドライヤーなどの熱(80~125℃)で約75%収縮
材質難燃性ポリオレフィン
長さ(mm)140
使用温度範囲(℃)-45~125
関連キーワード