OGC コントロールボックスエーモン3日以内出荷
様々なアウトドアシーンで活躍できる新発想ポータブル電源システムAC100V正弦波で使用機器を選ばないバッテリーが劣化しても交換することで長く使える災害時に便利な【Emergencyモード】、より大きな電気容量を取り出せる【Powerモード】付緊急時は車両に接続して使用できる自動車と同じ12Vの電圧のため、万が一ディープサイクルバッテリーが切れてもエンジンをかけた車両のバッテリーターミナルに接続して使用できる(接続時はエンジンを切ること)足元に重いバッテリーを
セット内容コントロールボックス本体:1個・バッテリー接続コード:1本・スパナ(対応サイズ10mm):2本・専用カバー:1個定格電圧(V)DC12定格出力本体出力:AC 100V(正弦波)×2口《定格300W・瞬間最大600W》/USB Type-A(5V)×2口(合計24W)/USB Type-C PD3.0・QC3.0(9V)×1口(18W)/DC 12V(10A)×2口(合計120W)使用可能温度範囲0~40度適合バッテリーディープサイクルバッテリー:WP50-12NE/WP50-12/M24MF