「押し釦」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。
用途電装品のON(PUSH時)に
種類プッシュスイッチ
スイッチPUSH-ON(自動戻り式)
コード長さ(mm)150
コードコード:AVS0.5sq相当
スイッチを押すとON、もう一度押すとOFFになるオルタネイトスイッチです。
用途電装品のON-OFFに
スイッチON-OFF
コード長さ(mm)150
穴開けの必要ない簡単貼り付けタイプのスイッチです。20種類の中から好きなデザインが選べるシール付き。ラバーコーティングボタン採用
用途電装品のON-OFFに。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)36×21×13
種類プッシュスイッチ
スイッチON-OFF
コード長さ(mm)300
コード0.2sq相当
使用可能電力DC12V 200mA以下※DC24V車使用不可
空きスイッチパネルとそのまま交換できるON-OFFスイッチ。
種類プッシュスイッチ
タイプ(スイッチ)ON⇔OFF
スイッチON-OFF
コード長さ(mm)300
コード0.2sq相当
使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可
関連キーワード