雨・風・汚れ・紫外線・熱に強い
用途リアスポイラーなどの車外パーツに最適
色白
使用温度範囲(℃)-20~150
テープ幅(mm)10
基材アクリルフォーム
テープ長さ(m)2
テープ厚さ(mm)1.14
粘着剤アクリル系粘着剤
特性耐候性最強
1巻
¥819
税込¥901
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

両面テープ 透明 厚手 超強力
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
透明で接合部が目立たない耐候性・耐薬品性・振動吸収性に優れたテープです。
用途ドライブレコーダーやETCアンテナなどのクリアパーツやガラス面への取り付けに。
色透明
テープ厚さ(mm)1
使用可能温度範囲-20~200℃
柔軟な基材でシボ面によくなじみ、耐候性・耐熱性・振動吸収性にも優れたテープです。
用途柔らかいダッシュボードへのETCやスマホホルダーなどの取り付けに。
色ブラック
使用温度範囲(℃)-20~150
テープ厚さ(mm)1.14
車外での配線結束に便利なテープ
耐熱、耐候に優れている
柔軟で凹凸面にフィットするため、隙間なくきれいに巻きつけられる
低フォギング性があり、高温環境でも有害物質が発生しにくい
主な用途結束用
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
柔軟な基材でシボ面によくなじみ、耐候性・耐熱性・振動吸収性にも優れたテープ。
用途柔らかいダッシュボード用、ETCやスマホホルダーなどの取り付けに
厚さ(mm)1.14
色ブラック
使用温度範囲(℃)-20~150
テープ幅(mm)10
寸法(幅W×長さL)(mm)75×140
適合材【効果的に接着できる素材】・鉄・アルミニウム・PE(ポリエチレン)・軟質塩化ビニル・アクリル・PC(ポリカーボネイト)・ABS硬質塩化ビニル
1巻
¥499
税込¥549
当日出荷
車内用
柔軟な基材でシボ面によくなじみ、耐候性・耐熱性・振動吸収性にも優れたテープ
【効果的に接着できる素材】PP(ポリプロピレン)・鉄・アルミニウム・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・軟質塩化ビニール・硬質塩化ビニール
用途スマホホルダー・ETCなどの取り付けに
色白
使用温度範囲(℃)-20~150
基材アクリルフォーム
テープ厚さ(mm)1.1
粘着剤アクリル系
特性超強力/両面/耐候性/耐熱性/振動吸収性
車外用。振動する場所でも安定した接着力、耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ。【効果的に接着できる素材】鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・FRP・硬質塩化ビニール
用途ミラーカバー・エアロアンテナなどの取り付けに
使用温度範囲(℃)-30~200
多用途。柔らかい独立発泡粘着剤が凹凸面・粗面に入り込み強力接着、耐候性・耐熱性にも優れたテープ。【効果的に接着できる素材】ステンレス・PP(ポリプロピレン)・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール・コンクリート・モルタル・合板
用途様々な箇所への軽量物の取り付けに
使用可能温度範囲-30~100℃
軽量外装パーツ用
曲面にしっかり追従
耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ
効果的に接着できる素材:鉄、ステンレス、ABS、硬質塩化ビニル、アルミニウム、アクリル、PC(ポリカーボネイト)、PET
用途リップスポイラー・サイドステップなどに接着・補強に
形状巻き
色グレー
テープ厚さ(mm)0.85
使用可能温度範囲0~80℃
車外用。振動する場所でも安定した接着力、耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ。【効果的に接着できる素材】鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・FRP・硬質塩化ビニール
用途サイドスカート・ハーフバンパーなどの取り付けに
使用温度範囲(℃)-30~200
車外用。振動する場所でも安定した接着力、耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ。【効果的に接着できる素材】鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・FRP・硬質塩化ビニール
用途サイドスカート・ハーフバンパーなどの取り付けに
幅(mm)75
厚さ(mm)2
使用可能温度範囲-30~200℃
テープ長さ(mm)140
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
熱や紫外線に強くガラス面に最適
用途ETC・ドライブレコーダーなどの接着に
色黒
使用温度範囲(℃)-20~150
テープ幅(mm)10
基材アクリルフォーム
テープ長さ(m)1
テープ厚さ(mm)1.14
粘着剤アクリル系粘着剤
特性両面、耐候
1巻
¥729
税込¥802
3日以内出荷
高輝度リフレクター使用で、夜間の視認性に優れている。切って使えるテープタイプ。曲面にも対応できる。屋外での耐候性に優れ、柔軟性に富み、比較的粗い面にも良好な接着性を示す。
用途ガレージ、駐車場等の出入り口に
材質(本体)ABS樹脂、(反射面)アクリル樹脂
サイズ12×50mm 厚さ5.4mm
材質(シール)(基材)発泡ブチルゴム、(粘着剤)アクリル系粘着剤
テープ厚さ(mm)0.75
耐候性に優れたPMMA採用。車検対応。正面反射。Eマーク認定品。両面テープ付き
用途自動車用後部反射器の追加・交換に
材質本体:ABS樹脂/反射面:PMMA
厚さ(mm)約11
色赤
高輝度リフレクター使用で、夜間の視認性に優れている。屋外での耐候性に優れ、柔軟性に富み、比較的粗い面にも良好な接着性を示す。粘着テープ付
用途夜間の安全対策、ガレージ周辺の目印に
色赤
材質(本体)ABS樹脂、(反射面)アクリル樹脂
入数1個
反射輝度・耐候性に優れた国土交通省(NETIS)登録製品の反射材を使用。オリジナル曲面形状であらゆる方向からの光を反射。再帰性反射。高輝度。車で踏んでも壊れにくいので地面にも設置できる。粗面用両面テープ付
用途夜間の安全対策に
材質ベース:ABS樹脂/反射面:PMMA
厚さ(mm)約16
寸法(mm)約45×35
関連キーワード