「自動車 端子」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
質量(g)7
使用可能電力DC12V車:36W以下、DC24V車:72W以下
適合電線サイズAV(S)0.08~0.3sq相当(AWG28~22)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
こんなお得な商品も!

絶縁スリーブ ギボシ端子用
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
ギボシ端子スリーブの100個入りセット。
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして。
適合サイズAV(S)0.50~2.00sq
仕様ギボシ端子スリーブ
材質軟質塩化ビニール
こんなお得な商品も!

ギボシ端子
モノタロウ
¥469
税込¥516
お得なギボシ端子の100個入りセット。
用途配線コードの確実な接続に。
コードAV(S)0.50~2.00sq
仕様ギボシ端子
材質黄銅(スズメッキ)
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
こんなお得な商品も!

ギボシ端子スリーブ オス&メス セット
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。
材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途ボディアースへの配線接続に。
材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC
タイプクワ型
端子種別クワ型
使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下
適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。
使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下
適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
アースケーブルの取り付けに。
用途バッテリーからの電源取出しに。
タイプ丸型
端子種別丸型
材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC
スリーブが密着して水の侵入を防ぐ。
用途車外での確実な配線接続に。
防水性IPX3相当
セット内容端子(オス・メス):各5個/ 防水スリーブ(オス・メス):各5個
材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
質量(g)24
タイプギボシ端子
特性防水
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途配線コードの確実な接続に。
ギボシ端子を使用して電源コーを分岐できる。
用途電源の分岐に。
適合ギボシ
セット内容ギボシ端子付ハーネス:3個
材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
質量(g)22
タイプギボシ
端子種別ギボシ
使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下
適合電線サイズAV1.25sq
1パック(3個)
¥469
税込¥516
当日出荷
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途配線コードの確実な接続に。
セット内容端子(オス):30個/スリーブ(オス):30個
材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
質量(g)34
タイプギボシ/オスセット
端子種別ギボシ/オスセット
使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下
適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
1パック(30個)
¥469
税込¥516
当日出荷
こんなお得な商品も!

圧着接続端子 細線用 チューブ付
モノタロウ
¥138~
税込¥152~
用途配線コードの確実な接続に。
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途配線コードの確実な接続に。
タイプメスセット
使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下
適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
スリーブ一体型で圧着作業が簡単に行えます。
用途バッテリーからの電源取出しに。
材質端子:銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
タイプ丸型圧着
端子種別丸型圧着
質量(g)15
使用可能電力DC12V車:110W以下、DC24V車:220W以下
適合電線サイズ(かしめる2本の合計):AV(S)0.8~2sq
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
質量(g)11
タイプ110型 メス
使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下
適合電線サイズAV(S)0.5~1.25sq
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
質量(g)17
端子種別250型
使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下
適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
質量(g)16
タイプオスセット
端子種別110型・187型
使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下
適合電線サイズAV(S)0.5~1.25sq
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
こんなお得な商品も!

端子ハウジング セット 黄銅メッキ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
コードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。ロック機構付きの着脱可能カプラー。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。
材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(防錆処理)
コードAV(S)0.50~2.00sq
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
極数2
適合(コードサイズ)0.2sq専用
使用可能温度範囲-10~80℃
使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下
防水保護等級IPX6相当
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。コンパクトで貼り付けしやすい。電源へ接続しやすい端子付き!。ギボシ端子/クワ型端子付 。
用途DC12V車専用
セット内容USB電源ポート×1、両面テープ×1
質量(g)62
使用温度範囲(℃)-10~40
コード長さ(m)約1
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)2.1(MAX)
消費電流(A)1(出力最大時)
太さ(sq)0.5
端子径(mm)Φ6(クワ型)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
プライヤーではさむだけで取り付けできる。単一コネクターでオス・メス接続が可能。被覆取り不要。脱着可能。
同じ形状のものが12個入っております。向きを変えて差し込むことで連結します。
用途複数のコネクターを連結できる。
15Aまでの電装品が使えるLED付きスイッチ。接続方法でON時照光と常時照光が選べます。平型端子メス(250型)で接続可能。
用途フォグランプなどの大容量電装品のON-OFFに。
スイッチON-OFF
種類ロッカースイッチ
付属品ダイオード(1A仕様)
色ブラック
タイプON時照光・常時照光が選べる
適合板厚(mm)1~3
発光色アイスブルー
使用可能電力DC12V・15A以下※DC24V車使用不可
取付穴径(Φmm)20
取付穴寸法(mm)約20Φ
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハーネス オーディオ接続用
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。
用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
こんなお得な商品も!

収縮チューブ 防水タイプ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
端子接続部の防水処理に最適。UL規格(UL224)認定品。ドライヤーなどの熱(80~125℃)で約75%収縮
材質難燃性ポリオレフィン
長さ(mm)140
使用温度範囲(℃)-45~125
配線作業に必要なアイテムが揃う便利なセット。確実な圧着ができ、コード切断・被覆剥きなどができる多機能電工ペンチをセット。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。フタに便利なスケール付き(15cm目盛り(目安))
セット内容電工ペンチ:1個、ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):8セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):4セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:3セット・丸型端子《Φ8》/スリーブ:3セット・配線コネクター《赤》:2個
目盛15cm(目安)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
細い線に対応できる端子・配線コネクター・接続コネクターも入っている。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。ケースは予備ポケットもあり、フタに便利なスケール付き(15cm目盛り(目安))。
用途接続・分岐・電源取り出しができる端子セット。
セット内容ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):8セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):4セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:2セット、丸型端子《Φ8》/スリーブ:2セット、配線コネクター《白》:2個、配線コネクター《薄赤》:2個、配線コネクター《赤》:2個、配線コネクター《青》:2個、接続コネクター:2セット(4個)、圧縮接続端子収縮チューブ付:2セット
目盛15cm(目安)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
2本のコードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。カプラーなので着脱も簡単。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。
コードAV(S)0.50~2.00sq
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
材質カプラー/ポリプロピレン、端子/黄銅(防錆処理)
こんなお得な商品も!

端子ハウジング セット
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。
ロック付。
用途2本のコードを同時に接続できます。
材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(スズメッキ)
コードAV(S)0.50~1.25sq
使用可能電力DC12V140W以下/DC24V280W以下
配線作業に必要なアイテムがそろった充実のセット。確実な圧着ができ、コード切断・被覆剥きなどができる多機能電工ペンチ、配線のチェックができる検電テスターをセット。細い線に対応できる配線コネクター・接続コネクターも入っている。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。ケースは予備ポケットもあり、フタに便利なスケール付き(20cm目盛り(目安))。
セット内容電工ペンチ:1個、検電テスター:1個、ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):10セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):5セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:3セット、丸型端子《Φ8》/スリーブ:3セット、配線コネクター《白》:2個、配線コネクター《赤》:2個、配線コネクター《青》:2個、接続コネクター:2セット(4個)、配線止めバンド《100mm》:10本、配線止め金具ミニ《15.5×8mm》:10個
目盛20cm(目安)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
配線コードを簡単脱着
付属品予備端子
材質カプラー/ナイロン66端子/黄銅(スズメッキ)
使用可能電力DC12V36W以下/DC24V72W以下
コード0.08~0.3sq相当(AWG28~22)
シンプルなON-OFFスイッチです。
用途電装品のON-OFFに。
タイプ差込式
種類トグルスイッチ
スイッチON-OFF
取付穴径(Φmm)12
適合端子平型端子(メス)250型
スローブローヒューズ(40A)付きで電装品を保護
用途アンプなどへの大容量電源の取出しに。
太さ(sq)AV5.00
コード長さ(m)6
付属品丸型端子(5Φ・6Φ)各1個
材質コード:導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール丸型端子8Φ:端子/銅(スズメッキ)、スリーブ/硬質ビニール
使用可能電力DC12V480W以下/DC24V960W以下
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
カンタン接続・分岐コネクター
配線の被覆をむくだけで接続・分岐ができる
10mmの簡易メジャー付
コードAV(S)0.08~2.0sq対応
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
1セット
¥399
税込¥439
当日出荷
最大8本のアースを1つにまとめる
電装品のクワ型端子付アースコードを加工せずに接続できる
仕様最大8本接続可能:(配線コード)0.2~0.75sq×4本(各2本)、(クワ型端子)Φ6×4本
付属コード1.25sq×約30cm
使用可能電力(接続コードの合計値)DC12V140W以下/DC24V280W以下
端子クワ型Φ6
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。
コード0.75sq相当×約2m
使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
仕様管ヒューズ(5A)内蔵、クワ型端子(Φ6)付交換可能ヒューズ/15A(平型・ミニ平型・低背 対応)
付属品交換用平型ヒューズ(15A)、交換用低背ヒューズ(15A)
材質本体/ABS
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ