7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリットコア型 AC電流センサです。産業用電流センサで、建物全体の電力消費量(又は発電量)を測定するのに役立ちます。スプリットコアタイプは、建物に入る活線または中性線に直接クリップし、測定できます。
仕様●測定電流:0~50A AC●測定周波数:50Hz~1KHz●口径:13mm×13mm●リード線長:1m●作業温度:-25℃~+70℃●非線形性:±3%●出力:0~1V±1%●Φ3.5 3芯プラグ出力●難燃グレード:UL94-V0 アズワン品番67-0451-12
1個
1,798 税込1,978
33日以内出荷

スプリットコア型 AC電流センサです。産業用電流センサで、建物全体の電力消費量(又は発電量)を測定するのに役立ちます。スプリットコアタイプは、建物に入る活線または中性線に直接クリップし、測定できます。
仕様●測定電流:0~20A AC●測定周波数:50Hz~1KHz●口径:13mm×13mm●リード線長:1m●作業温度:-25℃~+70℃●非線形性:±3%●出力:0~1V±1%●Φ3.5 3芯プラグ出力●難燃グレード:UL94-V0 アズワン品番67-0451-11
1個
1,798 税込1,978
33日以内出荷

。スプリットコア型 AC電流センサです。産業用電流センサで、建物全体の電力消費量(又は発電量)を測定するのに役立ちます。スプリットコアタイプは、建物に入る活線または中性線に直接クリップし、測定できます。
1個
1,298 税込1,428
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ADXL335は測定モードで150uAの低消費電力を実現する3軸MEMS加速度計です。このアナログ加速度計は最小フルスケール範囲が±3gの低g。加速度計です。モーションセンサ、ショックセンサ、振動センサなどに使用されます。
仕様●単電源動作:1.8V~3.6V●10,000gのショックサバイバル●軸ごとに1個のコンデンサを使用した帯域幅の調整が可能●動作温度:-40℃~+85℃ アズワン品番67-0476-04
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

HRD(Heart Reate Detection)センサーとして機能する緑色LEDとDSPが統合された高性能かつ低消費電力のCMOSプロセス光センサPAH8001EI-2Gをベースにしています。このモジュールは光学技術血管内の人間の血液の動きの変化を測定します。低消費電力と節電モードにより、ウェアラブル機器に適しています。心拍センサーチップは心拍数データのアルゴリズムに高い処理速度を必要とするため、このモジュールはSTM32を統合し、指定されたSWDインターフェースによりユーザー
アズワン品番67-0451-19
1個
4,998 税込5,498
33日以内出荷

SCD41を用いたCO2&温度&湿度センサー。Sensirion社製のSCD41モジュールは、小型ながら温度、湿度、CO2を同時に測定できる多機能なセンサーです。複数測定の場合は3-in-1。低消費電力。Arduino、Raspberry Pi、micro:bitのプログラムを利用できます。400~5
仕様●入力電圧:3.3V/5V●動作範囲:温度:-10℃~+60℃、湿度:0~100% r.H.、CO2:400~5,000ppm●I2Cアドレス:0x62●インターフェース:I2C●【用途】●空気清浄器●環境モニタリング●プラント環境モニタリングシステム●Arduino気象台●【参考】●[メーカーページ] Grove - CO2 & Temperature & Humidity Sensor - SCD41 アズワン品番67-0397-89
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

心拍測定キットで患者や運動選手の 心拍数を監視するなどの開発ボードです。低電力消費、供給電圧が広く高感度、それに携帯にも便利です。キットには、イヤークリップとレシーバモジュールが含まれています。測定結果は、シリアルポート経由で画面が表示ができ、分析のための保存もできます。
長さ(cm)イヤークリップワイヤ:120 消費電流(mA)6.5 アズワン品番64-5656-77 供給電圧(V)DC3.0~5.25
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷