2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水流センサーは、プラスチック製のバルブ本体、水ローターおよびホール効果センサーで構成されています。水がローターを通って流れるとき、ローターは転がります。その速度は異なる流量で変化し、ホール効果センサーは、対応するパルス信号を出力します。ウォーターディスペンサーやコーヒーマシンの流れを検出するのに適しています。
仕様●流量範囲:2~100L/分●動作電圧:DC5V~24V●動作電流:15mA(at 5V)●動作温度:≦80℃●液温:≦120℃ アズワン品番67-0477-23
1個
2,998 税込3,298
33日以内出荷

水流センサは、プラスチック製のバルブ本体、水ローター、及びホール効果センサで構成されています。水がローターを通って流れるときローターが転がります。その速度は、異なる流量で変化します。ホール効果センサは、対応するパルス信号を出力します。これはウォーターディスペンサやコーヒーマシンの流れを検出するのに適しています。様々な直径の水流センサを取り揃えていますので、チェックしてニーズに合うものを見つけてください。
仕様●動作電圧範囲:4.5V~5V~24V●動作電流:15mAmax(5V)●流量範囲:1~30L/min●水圧:1.75Mpa以下●動作温度:80℃以下 アズワン品番67-0451-08
1個
2,398 税込2,638
33日以内出荷