4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた設計の温湿度プローブは、スタイリッシュなIot センシングプロジェクトを促進します。うまく設計されたT&Hプローブは、測定環境内に配置でき、Arduino を適度な周囲環境にセットアップして回路動作の安定性を維持します。
仕様●色:黒●温度範囲:-40℃~+125℃●精度:±0.3℃typ●湿度範囲:0~100%RH●精度:±2%RHtyp アズワン品番67-0452-10
1個
2,698 税込2,968
33日以内出荷

優れた設計の温湿度プローブは、スタイリッシュなIot センシングプロジェクトを促進します。うまく設計されたT&Hプローブは、測定環境内に配置でき、Arduino を適度な周囲環境にセットアップして回路動作の安定性を維持します。
仕様●色:白●温度範囲:-40℃~+125℃●精度:±0.3℃typ●湿度範囲:0~100%RH●精度:±2%RHtyp アズワン品番67-0452-11
1個
2,698 税込2,968
33日以内出荷

優れた設計の温湿度プローブは、スタイリッシュなIot センシングプロジェクトを促進します。うまく設計されたT&Hプローブは、測定環境内に配置でき、Arduino を適度な周囲環境にセットアップして回路動作の安定性を維持します。
仕様●色:オレンジ●温度範囲:-40℃~+125℃●精度:±0.3℃typ●湿度範囲:0~100%RH●精度:±2%RHtyp アズワン品番67-0452-12
1個
2,698 税込2,968
33日以内出荷

高精度( 気圧 ±1.0 hPa、温度±1℃、湿度 ±3%) 使いやすい(Grove互換インターフェイス)。通信インターフェース:I2C/SPI ±1メートルの高精度の高度計としても使用可能。Note:センサーは環境条件に非常に敏感なので、指で触れないでください。
寸法(mm)40×20×15 質量(g)G.W 10 、バッテリー なしExclude 温度範囲(℃)感知:-40 to 85 精度±3% 消費電力0.4 mA 温度精度感知:±1 気圧(hPa)センシング:300-1100、精度:±1.0 インターフェースI2C and SPI Grove ポート I2C (設定可能なアドレスat 0×77(default) and 0×76) アズワン品番63-3112-50 動作電圧(V)5 or 3.3
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷