Temperature and Humidity Probe
優れた設計の温湿度プローブは、スタイリッシュなIot センシングプロジェクトを促進します。
うまく設計されたT&Hプローブは、測定環境内に配置でき、Arduino を適度な周囲環境にセットアップして回路動作の安定性を維持します。
仕様●色:オレンジ●温度範囲:-40℃~+125℃●精度:±0.3℃typ●湿度範囲:0~100%RH●精度:±2%RHtyp
アズワン品番67-0452-12
内容量1個
優れた設計の温湿度プローブは、スタイリッシュなIot センシングプロジェクトを促進します。
うまく設計されたT&Hプローブは、測定環境内に配置でき、Arduino を適度な周囲環境にセットアップして回路動作の安定性を維持します。