「arduino ac」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
The MICO Shield makes it easy for you to create an Arduino project that interfaces with a cell phone. The Arduinocell phone interface unlock a whole new world of possibilities:projects where your Arduino can place phone and receive phone calls.。An ex
仕様●シリーズ名:サードパーティー●種別:シールド●主機能:電話●シールドコネクタ:標準
アズワン品番67-0461-88
1個
¥4,998
税込¥5,498
33日以内出荷
Groveビギナーキット用の教育用アドオンパック。Groveビギナーキット for Arduinoに接続して使用する教育用のアドオンパックです。サーボモーター、超音波センサー、赤外線センサー、水噴霧器、モーションセンサー、ファンなどが付属しており、様々な実験ができます。付属するラッパーを使用すると、モジュールの調整に要する作業が簡単になり、Groveモジュールをより適切に使用できます。ご注意。本製品はGrove ビギナーキット for Arduinoのアドオンキットです。コントロールボードは付属していません。
仕様●パーツ一覧●Grove - 水噴霧器 ×1●Grove - ミニファン ×1●Grove - サーボモーター ×1●Grove - 超音波距離センサ ×1●Grove - 赤外線受信機 ×1●Grove - ミニPIRモーションセンサー ×1●Grove - グリーンラッパー1×1(4個パック)×1●Grove - ブルーラッパー1×2(4個パック)×1●Groveケーブル ×5●赤外線リモートコントロールキー ×11●超音波センサー取り付けセット ×1●モーター取り付けセット ×1●サーボベース ×1
アズワン品番67-0383-62
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
Grove Mixer Pack は、スタンドアロンのレゴのような電子機器です。Mixer Packは13個のミニモジュールで構成され、電源、ロジック、センサー、アクチュエータがあり、機能的なプロトタイプをすばやく作成するために設計されたGrove互換モジュールのグループです。これらは子供がアクセスできて楽しい、小さくてカラフルなモジュールです。このキットを使用すると、Arduinoやコンピュータなしで回路をクラフトに統合できます。異なる入力モジュールと出力モジュールを接続することにより、ハンドコントロール、サウンドコントロール、ライトコントロールなどのさまざまな制御方法に柔軟に適用できます。
仕様●シリーズ名:サードパーティー●種別:キット、部品セット
アズワン品番67-0476-73
1個
¥7,998
税込¥8,798
33日以内出荷
The Matrix clock is a single board、highly compact、Arduino compatible clock that displays the time on an LED matrix display. The display and rich firmware library allow for animated transitions between minutes.。Based on the Arduino Leonardo、the Matrix C
仕様●シリーズ名:サードパーティー●種別:応用商品●主機能:クロック、時計●シールドコネクタ:(該当しない商品)●マイコン:ATmega32u4
アズワン品番67-0461-78
1個
¥11,980
税込¥13,178
33日以内出荷
。SDLogger is a simple serial logger based on SparkFun/Nathan Seidle's OpenLog. It is using an ATmega644P processor running at 14.7456MHz and logs to full-size SD cards. It supports both standard SD cards(FAT16)and SDHC cards(FAT32). SDLogger ships with OpenLog firmware 1.61 installed(compiled with SDHC/FAT32 support and large 2048 character input buffer)together with an Arduino-compatible bootloader for easy program update.。Features。Simple to configure and use。Automatically logs data received on the serial input port。Can be configured using a config file on the SD card。Supports 2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200 and 230400 serial baud rates at 8-N-1.。Supports both standard SD cards up to 2GB(FAT16)and SDHC cards up to 16GB(FAT32)。Large input buffer(2048 characters)。Full-size SD card form factor。14.7456 MHz crystal oscillator for precise baud rate generation。Input voltage range:3.3 to 12V。Arduino-compatible bootloader installed for easy program update。Full Arduino environment support - can be used as an inexpensive Arduino board for program development。I/O ports supported in Arduino environment(in addition to the main serial port):4 analog inputs、second serial port、I2C port。Simple SDLogger original firmware restore procedure using the Arduino environment。SDLogger hardware/firmware designed by Saanlima/Magnus Karlsson and released under CC BY-SA v3 license。Design files、Arduino code and other ported code available on GitHub
仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:ストレージ●項目4:データーロガー●項目5:ATmega644P●項目8:Arduino互換
アズワン品番67-0462-16
1個
¥6,098
税込¥6,708
33日以内出荷
GestureR is a single tiny module that includes Gesture Sensing、Proximity Sensing、and Ambient Light Sensing、they brings you to your DIY devices、with one of the latest technologies in advanced smartphones !。Features:GestureR can communicate with any Arduino Host or other microcontrollers through I2C interface. Sample codes for most of the useful functions in Arduino format are available.。Gesture Sensing:GestureR can distinguish your gesture in 4 directions in 3 different speeds.。Proximity Sensing:GestureR can sense the distance of an object up to 10cm from the sensor.。Ambient Light Sensing:GestureR can measure three level of ambient light.。Applications。Gesture controlled control products such as AC Power; Appliance and lighting control.。GestureR + Relay Shields = Touchless Power Switch。GestureR + IR Controller Shields = Smart Remote。GestureR + LED Panel Shields = Smart Lamp。Controller in hygiene environments
仕様●項目1:(Aruduino)●項目7:Aruduino
アズワン品番67-0461-67
1個
¥6,998
税込¥7,698
33日以内出荷
GestureR is a single tiny module that includes Gesture Sensing、Proximity Sensing、and Ambient Light Sensing、they brings you to your DIY devices、with one of the latest technologies in advanced smartphones !。Features:GestureR can communicate with any Arduino Host or other microcontrollers through I2C interface. Sample codes for most of the useful functions in Arduino format are available.。Gesture Sensing:GestureR can distinguish your gesture in 4 directions in 3 different speeds.。Proximity Sensing:GestureR can sense the distance of an object up to 10cm from the sensor.。Ambient Light Sensing:GestureR can measure three level of ambient light.。Applications。Gesture controlled control products such as AC Power; Appliance and lighting control.。GestureR + Relay Shields = Touchless Power Switch。GestureR + IR Controller Shields = Smart Remote。GestureR + LED Panel Shields = Smart Lamp。Controller in hygiene environments
仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:センサー●項目3:モーションセンサー
アズワン品番67-0461-66
1個
¥4,998
税込¥5,498
33日以内出荷
The Gameduino 2 turns your Arduino into a hand-held modern gaming system. Touch control、a 3-axis accelerometer、microSD storage for game assets、headphone audio output、and all-new eye-popping graphics on its bright 4.3 inch screen.。Audio output is available on the amplified headphone jack、and provides a range of built-in sounds as well as sample playback at up to 48 kHz.。The Gameduino 2 software library is documented extensively in the book、available for free download.。Features。Complete hand-held game module:supply an MCU(Arduino/Rasberry Pi)and power。Arduino shield form-factor。Bright 4.3"(diagonal)480x272 screen、262144 colors。Powered by latest FT800 Embedded Video Engine(EVE)。Resistive touch-screen input。3-axis accelerometer for tilt gaming。microSD storage slot。Amplified audio via headphone socket。Software and book available for download。Important。Note this unit does not include a microSD card.。Specification。Arduino Uno shield form-factor、uses SPI bus on pins 13-11. Voltage levels 3.3-5v。3.3-5V power supply required。3-axis analog accelerometer。4.3"(diagonal)TFT with adjustable backlight。3.5mm audio jack。microSD card socket。Weight:85g。Size:105x75x20 mm
仕様●種別:Arduinoシールド●文字数/表示横サイズ/画面サイズ(対角):4.3インチ●電源電圧:3.3~5V●対応システム:Arduino●長さ(X):105.0mm●幅(Y):75.0mm●厚さ(Z):20.0mm
アズワン品番67-0462-18
1個
¥13,980
税込¥15,378
33日以内出荷
SODAQ built a next generation、Arduino-compatible board that can record data and trigger actions in any environment.。We believe you can save yourself a lot of time by being notified of important information. The information you want and need should co
仕様●シリーズ名:サードパーティー●種別:コントローラーボード●主機能:コントローラー●シールドコネクタ:メーカー独自規格●マイコン:ATSAMD21G18
アズワン品番67-0462-84
1個
¥9,798
税込¥10,778
33日以内出荷
The SODAQ(Solar Data Acquisition)is an Arduino compatible data acquisition board designed by Gregory Knauff. This is the successor to the SODAQ Moja that we Kickstarted last year. All the experiences and comments we got from our user we combined in thi
仕様●項目1:(Aruduino)●項目7:Aruduino
アズワン品番67-0462-28
1個
¥10,980
税込¥12,078
33日以内出荷
BADGEr is an awesome wearable board designed by WyoLum and manufactured by SeeedStudio for the open hardware summit 2013.The badge goes with an E-paper screen、an onboard ATmega328、and a micro SD slot.It can be programmed using the Arduino IDE by select
仕様●項目1:(Aruduino)●項目7:Aruduino
アズワン品番67-0461-97
1個
¥11,980
税込¥13,178
33日以内出荷
昆虫ロボットミニは6歳以上の幅広い。年齢層の初心エンジニア向けの組み立て簡単なロボットです。このロボットを組み立てることで、すべてのコンポーネントがどのように連携して動作するかという点で、。基本的なロボット工学を学ぶ事ができます。ロボットの頭脳として働くマイクロコントローラと運動用の2つのサーボモータがあります。頭部の赤外線センサーは、前方の障害物を検知するための目として機能します。プログラミングは、コンピュータのUSBポートにBeetleコントローラを接続するだけで実行できます。Arduinoでロボットを作り始めるのに適した方法です。
アズワン品番67-0451-75
1個
¥8,898
税込¥9,788
33日以内出荷
。Description。Find setting up an amplifier IC on the breadboard a troublesome and totally no-need-to-repeat job? This Grove module can save you clutter to settle up such an IC by integrating the whole operating circuit. It's designed for precise differential-input amplification. Input the differential signals of your sensor to this module through the male pins, then your Arduino will get a precisely amplified output from the Grove interface. The gain scale factor is selectable. You can get a 35 times or 1085 times amplification via a switch on the board.。Features。High amplifying precision。Selectable scale factor。Can be conveniently read by Arduino。Strong input protection:±;40V
アズワン品番67-0476-27
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
I2C_LCD is an easy-to-use display module、It can make display easier. Using it can reduce the difficulty of make、so that makers can focus on the core of the work.。We developed the Arduino library for I2C_LCD、user just need a few lines of the code can achieve complex graphics and text display features.。More than that、we also develop the dedicated picture data convert software(bitmap converter),now is available to support PC platform of windows、Linux、Mac OS. Through the bitmap convert software you can put your favorite picture displayed on I2C_LCD、without the need for complex programming.。Features:Only 2 Arduino pins are occupied(Use I2C interface).。Arduino library supported、use a line of code to complete the display.。168 ASCII characters can be displayed.。128X64 dual color picture can be displayed.。Provide dedicated picture data convert software(Bitmap Converter).。Adjustable backlight brightness and contrast.。Support modify device address、can support 127 modules work in parallel.。Convenient Grove interface.。China style unique appearance.。Part List:1×I2C_LCD。1×Grove - Universal 4 Pin Buckled 12cm Cable。Dimension
アズワン品番67-0462-87
1個
¥4,798
税込¥5,278
33日以内出荷
The Create USB Interface is an open source microcontroller board that can be programmed in C、BASIC、or Arduino languages. This latest version is called the CUI32Stem、which is designed to work 'hand-in-hand' with the GROVE prototyping system including a wide range of sensors and actuators. You can connect CUI32Stem to Grove system boards via Grove Converter Cables. It utilizes a high-performance Microchip PIC32 microcontroller、allowing programmable interaction with all sorts of user inventions、no soldering required!。There is a bag of headers included、but not soldered onto the board. This provides a slim board profile for those that require low-profile mounting locations.。There is also a wireless transceiver shield for the CUI32Stem called ZigFlea、please click here for more information.。Features。CUI32Stem is designed to be a brain of the GROVE system。Arduino-code can be compiled for the CUI32Stem via MPIDE。Powerful 32-bit Microcontroller running at 80MHz。Easy to use Real-time Operating System pre-installed - StickOS
アズワン品番67-0461-90
1個
¥7,098
税込¥7,808
33日以内出荷
The Audio Hacker shield for Arduino allows you to perform realtime digital signal processing. Record audio samples into memory and play them back. Mix samples、manipulate audio、build audio effects、or synthesize entirely new sounds. All with Arduino programming!。High quality 12-bit ADC and 12-bit DAC. Realtime ADC sampling and output to DAC at 44.1 kHz.。256K SRAM for recording/playback of audio samples. No SD card is needed! High-speed SRAM allows fast access to audio data for realtime processing and mixing.。Record about 9 seconds of high quality audio at 22 kHz with 12-bit resolution to SRAM. Much longer samples can be recorded at lower frequency and/or resolution. See memory capacity below.。TS922IN op-amp provides high current output and up to 100X gain preamp for weak inputs.。Two onboard buttons for input、bypass switch、volume knob.。Connection for 3V battery backup to retain samples in memory.。Compatible with Arduino Uno、Duemilanove、Mega、and Leonardo. Uses digital pins 5-13.。Easy to assemble kit! Available assembled in limited quantities.。Features:Audio input and output 3.5mm stereo jacks and solder pads. The stereo input is converted to mono、and the output is always mono. Solder pads are provided for input and output in case you want to use different types of connectors。The bypass switch allows you to hear the input signal(after it has been converted to mono)on the output. This switch allows you to compare the original signal with the processed output of the Audio Hacker.。Small volume knob for the output level of the processed signal。Two buttons provided for user input. These are connected to digital pins 5 and 6.。Preamp gain allows you to amplify weak input signals. For inputs from an MP3 music player(e.g. iPod)or computer、this potentiometer should be set to its lowest level(no gain).。Battery connection allows you to keep your audio samples in non-volatile memory when power is disconnected. A simple 3V coin cell battery(e.g. CR2032)is sufficient to retain the memory contents. See this project for more details.
仕様●項目1:(Aruduino)●項目7:Aruduino
アズワン品番67-0462-83
1個
¥7,998
税込¥8,798
33日以内出荷
It is the most Graphic LCD I have seen around、premium quality 320240 LCD、with Touch screen and HARDWARE Acceleration!。2D drawing engine。- Line draw。- Circle draw。- Circle draw with solid fill。- Box draw。- Box draw with solid fill。Font drawing engine。- Support 8x8、8x16 and16x16 font size with color expansion - Supported user-defined CGRAM。- Built-in standard 8x8 ASCII font table。- Support up to 1Mbytes external Character ROM(e.g. Big-5、GB code)。Command FIFO architecture to support macro-programming。You may now control a 320240 touch screen with a 8051、and of course Arduino without any extra circuit!。Weight:73 g
仕様●種別:LCD(Arduino向け)●文字数/表示横サイズ/画面サイズ(対角):320ドット●行数/表示縦サイズ:240ドット●対応システム:Arduino●長さ(X):100.0mm●幅(Y):80.0mm●厚さ(Z):10.5mm
アズワン品番67-0476-42
1個
¥19,980
税込¥21,978
33日以内出荷
Description。The kit contains 9 selective Grove modules and the Smart 7688 Duo breakout board to get you quickly started with LinkIt Smart 7688 Duo under Arduino environment. It has an online tutorial with step-by-step instructions. People can learn more about open source hardware and cloud service、as well as to build up projects with this kit.。Features。Plug-n-play Grove interfaces. No breadboard、no jumper wires or soldering。Designed for smart-home applications。All essential and basic functional modules included。Detailed and completed tutorial。Part List。1×Grove - Light Sensor。1×Grove - Infrared Emitter。1×Grove - Infrared Receiver。1×Grove - Encoder。1×Grove - Touch Sensor。1×Grove - OLED Display 1.12"。1×Grove - Temperature Humidity Sensor。1×Grove - Relay。1×Grove - Gas Sensor(MQ2)。1×IR Remote Control
アズワン品番67-0462-30
1個
¥11,980
税込¥13,178
33日以内出荷
How often have you been caught without the right cables You can salvage an old ugly one from somewhere、or make a last minute part order that delays your project. Never again! The Premium Make Your Own Cable Kit from Dangerous Prototypes contains enough connectors to make an(almost)lifetime supply of cables for standard 0.1"(2.54mm)headers.。Choose the connector、or combination of connectors、that best fit your project. Slide the pre-crimped rainbow ribbon cable into the connector until you hear a snap. Now you're ready to go!。2.54 mm(0.1")Crimp Housings:1、2、3 Pin x50 pieces each。4、5、6、8、10 Pin x25 pieces each。12、16、20 Pin x10 pieces each。Pre-crimped Cables:100 mm x2 with crimps。200 mm x2 with crimps。300 mm x2 with crimps。40 Wire、28 gauge。10 Colors(brown、red、orange、yellow、green、blue、purple、grey、white、black)。2.54 mm(0.1")Headers:36 Pin regular×5 pieces。36 Pin long x5 pieces(great for Arduino!)
アズワン品番67-0462-65
1個
¥12,980
税込¥14,278
33日以内出荷
The Grove Mini I2C motor driver is a very tiny motor driver with I2C interface、and it includes two motor driver chips - DRV8830、which helps you control two DC motors or winding of stepper motors on a small board simultaneously.。With four solderable pads back of the board、you can change the I2C address of each motor driver easily. Especially、with the onboard protection circuit、the max limitation current of each channel can be adjusted from 0.2A to 1A、you can set a proper limitation current according to the load.。It can be used for battery-powered toys、printers、and other low-voltage or battery-powered motion control applications due to the features.。Also、Grove Mini I2C motor driver is belong to Grove System、you can plug it onto the Base shield and work with Arduino directly without any jumper wires.。Features:Tiny driver board。Two motor driver channels。Working Voltage:2.75v 6.8v。Changeable max limitation current。Grove compatible。I2C interface。Easy to use
アズワン品番67-0462-12
1個
¥2,898
税込¥3,188
33日以内出荷
The Arch Max v1.1 is a mbed enabled development board specially for rapid prototyping. It's based on an STM32F407VET6 microcontroller with an ARM Cortex-M4F core running at 168MHz. It provides serial wire debug](SWD)debug、drag-and-drop programming and USB serial communication. It provides a complete and straightforward development document for your projects.。Features。mbed enabled。Online development tools(include IDE)。Complete and straightforward C/C++ SDK。Massive examples and tutorials。High-performance STM32F407VET6。ARM Cortex-M4 MCU with FPU of 168MHz。512 KB Flash memory、192 KB RAM。On-board programming and debug。Drag-and-drop programming。USB serial communication。SWD debug with GDB+ pyOCD/OpenOCD、Keil or IAR。Arduino form factor、compatible with lots of shields。Built-in Ethernet port、USB and SD card slot for Internet connectivity and data exchange。Parameter。Work Voltage:5V。Microcontroller:STM32F407VET6。Flash Memory:512kB。RAM:192kB。UART:4。I2C:3。SPI:3。CAN:2。SDIO:1。Camera interface:1。Eth:1。ADC Channels:8。I/O pins:40。Digital I/O Max Input Voltage:5.0V。Diameter:90mm×44mm
アズワン品番67-0461-70
1個
¥8,998
税込¥9,898
33日以内出荷
Espruino Pico is a tiny microcontroller board that runs JavaScript(it doesn't need to be plugged into a computer)、making it easier than ever to control electronics in the real world. You can program it with nothing but a serial terminal program、but there's also an IDE that runs in the Chrome Web browser. It's got a syntax highlighted editor as well as a graphical programming language.。Once you have uploaded code、you can inspect and change variables(including functions)while your program is running. If you make something with an Espruino Pico and need to change it a year later、your original code is still there waiting for you!。This is the pinned version of the board、which fits perfectly into breadboard. If you need without pre-soldered pins、please visit Espruino Pico(unpinned).。Features:33mm×15mm(1.3×0.6 inch)。22 GPIO pins:9 Analogs inputs、21 PWM、2 Serial、3 SPI、3 I2C。All GPIO is 5 volt tolerant(Arduino compatible)。2 rows of 9 0.1" pins、with a third 0.05" row of 8 pins on the end。On-board USB Type A connector。Two on-board LEDs and one button.。STM32F401CDU6 CPU - ARM Cortex M4、384kb flash、96kb RAM。On-board 3.3v 250mA voltage regulator、accepts voltages from 3.5v to 16v。Current draw in sleep:< 0.05mA - over 2.5 years on a 2500mAh battery。On-board FET can be used to drive high-current outputs。Part List:Espruino Pico(pinned)x 1
仕様●項目1:(SBC)●項目2:マイコン●項目4:マイコン●項目5:STM32F401CDU6●項目7:Espruino Pico●項目8:Espruino Pico
アズワン品番67-0462-85
1個
¥6,998
税込¥7,698
33日以内出荷
Espruino Pico is a tiny microcontroller board that runs JavaScript(it doesn't need to be plugged into a computer)、making it easier than ever to control electronics in the real world. You can program it with nothing but a serial terminal program、but there's also an IDE that runs in the Chrome Web browser. It's got a syntax highlighted editor as well as a graphical programming language.。Once you have uploaded code、you can inspect and change variables(including functions)while your program is running. If you make something with an Espruino Pico and need to change it a year later、your original code is still there waiting for you!。This is unpinned version、if you want pre-soldered pins、please visit Espruino Pico(pinned).。Features:33mm×15mm(1.3×0.6 inch)。22 GPIO pins:9 Analogs inputs、21 PWM、2 Serial、3 SPI、3 I2C。All GPIO is 5 volt tolerant(Arduino compatible)。2 rows of 9 0.1" pins、with a third 0.05" row of 8 pins on the end。On-board USB Type A connector。Two on-board LEDs and one button.。STM32F401CDU6 CPU - ARM Cortex M4、384kb flash、96kb RAM。On-board 3.3v 250mA voltage regulator、accepts voltages from 3.5v to 16v。Current draw in sleep:< 0.05mA - over 2.5 years on a 2500mAh battery。On-board FET can be used to drive high-current outputs。Part List:Espruino Pico(unpinned)x 1
仕様●項目1:(SBC)●項目2:マイコン●項目4:マイコン●項目7:Espruino Pico
アズワン品番67-0462-86
1個
¥6,998
税込¥7,698
33日以内出荷
関連キーワード