3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RF EXplorer デバイスの交換用LCD。このLCDは、すべてのRF EXplorer ハンドヘルドデバイスに含まれている同じカスタム設計のCOGLCDモデルであるRF EXplorer の画面の代替品で。あり、屋内外での優れた視認性を保証します。RF EXplorer 用に特別に設計されたカスタムモデル。PCBアセンブリ用のステッカーフォームが含まれています。RF EXplorer PCBおよびLCDモジュールを操作するときは必ず静電気防止対策を行なってください
仕様●表示領域:51×26mm●供給電圧:DC3V●バックライト:LEDホワイト●動作温度:0℃~50℃ アズワン品番67-0452-13
1個
6,898 税込7,588
欠品中

組み込みコンピュータシステム用の。オタクスタイルのモニターです。10.1インチのTFT-LCDとドライバーボードで構成されています。超薄型設計。1366×768の高解像度。複数のビデオフォーマットをサポート。RaspberryPi A+,B,B+/2 と互換。ドライバーボードは、小型で用途の広いワイドグレードの産業用LCDパネルの開発に対応するように特別に設計されており、HDMI,VGA,NTSC,PAL などの複数のビデオフォーマットをサポートできます。このモニターは、RPI,Beaglebone およびパーソナルコンピュータでテストされています。
仕様●供給電圧:5V~24V●HDMIケーブルとAC/DCアダプタは含まれていません アズワン品番67-0476-54
1個
20,980 税込23,078
33日以内出荷

I2C_LCD is an easy-to-use display module、It can make display easier. Using it can reduce the difficulty of make、so that makers can focus on the core of the work.。We developed the Arduino library for I2C_LCD、user just need a few lines of the code can achieve complex graphics and text display features.。More than that、we also develop the dedicated picture data convert software(bitmap converter),now is available to support PC platform of windows、Linux、Mac OS. Through the bitmap convert software you can put your favorite picture displayed on I2C_LCD、without the need for complex programming.。Features:Only 2 Arduino pins are occupied(Use I2C interface).。Arduino library supported、use a line of code to complete the display.。168 ASCII characters can be displayed.。128X64 dual color picture can be displayed.。Provide dedicated picture data convert software(Bitmap Converter).。Adjustable backlight brightness and contrast.。Support modify device address、can support 127 modules work in parallel.。Convenient Grove interface.。China style unique appearance.。Part List:1×I2C_LCD。1×Grove - Universal 4 Pin Buckled 12cm Cable。Dimension
アズワン品番67-0462-87
1個
4,798 税込5,278
33日以内出荷

関連キーワード