4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Seeed StudioSeeed XIAO RP2040
。RP2040チップを搭載したマイコンボード。Raspberr Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載し、最大133MHzで動作するSeeeduino XIAOシリーズの開発ボードです。親指ほどの小さなサイズですが、豊富なインターフェースを内蔵し、Arduino、MicroPython、CircuitPythonをフルサポートしています。【ご注意】。※全てのI/Oピンは3.3Vです。CPUが破損する可能性があるので3.3V以上の電圧を入力しないでください。
仕様●CPU:デュアルコアArm Cortex-M0+(最大133MHzで動作するフレキシブルクロック)●ストレージ:SRAM 264KB、オンボードフラッシュ 2MB●I/Oピン:デジタルピン×11、アナログピン×4、PWMピン×11●インターフェース:I2C、UART、SPI、SWDボンディングパッド●電源/ダウンロード:USB Type-C●LED:ユーザーLED×1、電源LED×1、シリアルポートダウンロード用LED×2、RGBLED×1●ボタン:RESETボタン×1、BOOTボタン×1●電源パッド:電池電源用●ソフトウェアの互換性:Micropython、Arduino、CircuitPythonをサポート●回路保護用プロジェクションカバー●サイズ:20×17.5×3.5mm●【用途】●ウェアラブル機器●ラピッドプロトタイピング●DIYキーボード●USBからマルチチャンネルTTL/USBホストモードなどの開発●【セット内容】●XIAO RP2040 ×1●7ピンヘッダー ×2 アズワン品番67-0397-90
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

Nordic nRF52840をベースにした、超小型、超低電力のBluetooth開発ボード。親指ほどのサイズで、オンボードBluetoothアンテナ、オンボードバッテリー充電チップを備えているため、IoTプロジェクトに適しています。XIAO RP2040と比較して、XIAO BLEはより豊富なインターフェースを備えています。Arduino、MicroPython、CircuitPython、またはその他のプログラム言語でプログラムすることもできます。XIAO拡張ボードと互換性があります。【ご注意】。※全てのI/Oピンは3.3Vです。CPUが破損する可能性があるので3.3V以上の電圧を入力しないでください。
仕様●CPU:Nordic nRF52840●ARM Cortex -M4●無線:Bluetooth 5.0 / NFC / Zigbee●オンチップメモリ:フラッシュ 1MB●RAM 256KB●オンボードメモリ:QSPIフラッシュ 2MB●センサー類:PDMマイク、6軸IMU●インターフェース:UART、I2C、SPI、NFC、SWD●I/Oピン:GPIO(PWM)×11、ADC×6●サイズ:21×17.5mm●【セット内容】●XIAO BLE nRF52840 ×1●7ピンヘッダー ×2 アズワン品番67-0432-71
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

Raspberry Pi Pico用1.14インチ LCDディスプレイモジュール。Raspberry Pi Picoにぴったり装着できる240×135ピクセルの1.14インチカラーLCDディスプレイです。ST7789ドライバを内蔵し、SPIバスを使用しています。※Raspberry Pi Picoは含まれません。解像度240×135、IPS液晶、65K RGB、クリアでカラフルな表示効果。最小のIOピンのみで接続可能なSPIインターフェース。簡単に操作できるユーザーボタン2個。開発リソース/マニュアル(Raspberry Pi Pico C/C++、MicroPython サンプル)。
仕様●動作電源:2.6V~5.5V●通信インターフェース:4線式SPI●表示パネル:IPS●ドライバ:ST7789●解像度:240×135ピクセル●表示サイズ:24.91×14.86mm●ピクセルサイズ:0.11101×0.1035mm●寸法:52×25mm アズワン品番67-0392-77
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

Seeeduino XIAO用の拡張ボード。ラズベリーパイ4の1/2のサイズにOLEDディスプレイ、RTC、拡張可能なメモリスペース、パッシブブザー、ユーザーボタン、オンボードバッテリー管理チップなどを搭載し、Seeeduino XIAOによるプロトタイプとプロジェクトを迅速に構築することができます。0.96インチOLEDにより、パソコンがなくてもデータを表示できます。リセットボタンとSWDピンを搭載し、簡単なデバッグとリセットが可能です。すべてのピンが引き出されているので、はんだ付けが不要です。Groveコネクタにより、I2C、UART、アナログ/デジタルを含む複数のデータプロトコルをサポートします。CircuitPythonをサポートしています。【ご注意】。Seeeduino XIAOおよびバッテリーは含まれていません。【用途】。SWDデバッグ。ラピッドプロトタイピング。データ表示。小型プロジェクト
仕様●電力供給:5V/3.7Vのリチウム電池●RTCチップ:PCF8563T/5●RTCバッテリー:CR1220●拡張可能なメモリ:Mini SDカード●スクリーン:0.96インチOLEDディスプレイ●その他 外部装置:パッシブブザー、ユーザーボタン、5Vサーボコネクタ●充電電流:最大460mA●Groveインタフェース:Grove I2C ×2、Grove UART ×1、A0/D0 Grove ×1●【互換性のあるボード】●Seeeduino XIAO●Adafruit QT Py アズワン品番67-0372-11
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷