The PI-TFT22A module features a 2.2'display with 320x240 16-bit color pixels. This PI-TFT22A module refresh it's screen rapidly because the TFT module communicates with raspberry Pi in a high speed SPI interface、this PI-TFT22A module can be used as Xwindow port、displaying images or video etc. it plugs right in on top of your Model A+、B+ or Pi 2 and fits as HAT.。You can download configuration-free image or configurable packages、adjustable brightnes [level 0 -255]、HAT compatible and Onboard buttons、you can load kernel modules to support GPIO KeyBoard function、almost all GPIO available on this board [non SPI 0、GPIO 18、GPIO 24、GPIO23]、Very easily be other uses、IDROM has built initialization data to support Device Tree boot。Technical Details:type value。product name:RPI_2.2'TFT Display Module。character number:320×240。screen scale:2.2'。refresh rate:>20fps。weight:23.9g。module scale:66x57x12(mm)。connect port:2*20 Stacking Header。control interface:SPI。work voltage:5V
アズワン品番67-0462-92
1個
¥5,798
税込¥6,378
33日以内出荷
組み込みコンピュータシステム用の。オタクスタイルのモニターです。10.1インチのTFT-LCDとドライバーボードで構成されています。超薄型設計。1366×768の高解像度。複数のビデオフォーマットをサポート。RaspberryPi A+,B,B+/2 と互換。ドライバーボードは、小型で用途の広いワイドグレードの産業用LCDパネルの開発に対応するように特別に設計されており、HDMI,VGA,NTSC,PAL などの複数のビデオフォーマットをサポートできます。このモニターは、RPI,Beaglebone およびパーソナルコンピュータでテストされています。
仕様●供給電圧:5V~24V●HDMIケーブルとAC/DCアダプタは含まれていません
アズワン品番67-0476-54
1個
¥20,980
税込¥23,078
33日以内出荷
4.3インチのRaspberryPi ディスプレイモジュールは、RaspberryPiディスプレイモジュール・パックで、4.3インチ抵抗膜方式LCDディスプレイ、。4DPiアダプタおよび5wayインターフェース・ケーブルが含まれています。4.3インチのRaspberryPiディスプレイモジュールは、uLCD-43PTディスプレイをRaspberryPiとのインターフェース専用にカスタマイズし、。配線の手間をかけずに簡単にインターフェースを提供します。RaspberryPiディスプレイモジュール・パックを使用すると、RaspberryPiユーザーが4DPiアダプタシールドを。RaspberryPiに素早く接続し、アダプタとディスプレイモジュールを5Wayケーブルで接続すると、数秒で新しい4Dシステムディスプレイのプログラミングを開始できます。
アズワン品番67-0451-28
1個
¥36,980
税込¥40,678
33日以内出荷
。Raspberry pi 0.96インチOLEDディスプレイモジュールは、128×64 の黄色と青色のOLEDピクセルで作られており、対角線はわずか0.96インチです。コントローラはSSD1306で、4線式SPIを介して通信、バックライトLEDを必要としないため、OLEDを動作させるに必要な電力を低減できることで、ディスプレイの高コントラスト、広い視野角および、広い動作温度を有しています。
仕様●動作電圧:DC3.3V(1.6V~3.6V)●最大電流:100uA●Raspberry Pi A+,B,B+/2と互換
アズワン品番67-0452-17
1個
¥6,298
税込¥6,928
33日以内出荷
40個のモジュールによるArduinoスターターキット。Arduinoによる開発を始める際に役立つ40種類のGroveモジュールを含んだ非常に便利なキットです。アナログ入力、センサ、ディスプレイなど、あらゆる種類のモジュールを使用して、独自のプロジェクトを大量に作成できます。具体的には、5個のアクチュエータ、10個のアナログ入力、4個のディスプレイ、6個のLED、15個のセンサーが含まれています。これらのモジュールを組み合わせると、非常に多くのことができるようになります。モジュールごとに100ページを超える無料のチュートリアルが用意されています。これにより、各モジュールを使い始めるのに役立つサンプルコードと接続方法が提供されます。さらに、例としてSmart Music Box、Smart Gardenなどのプロジェクトも用意されています。このキットのすべてのモジュールは、ArduinoとRaspberry Piの両方でサポートされています。
仕様●【アプリケーション】●Smart Music Box●Smart Garden●Smart Cup●【セット内容】●アクチュエータ:Grove-磁気スイッチ ×1●Grove-振動センサ(SW-420)×1●Grove-4桁表示ディスプレイ ×1●Grove-RTC ×1●Grove LEDバーv2.0 ×1●ディスプレイ:Grove-超音波レンジャー ×1●Grove-スピーカー ×1●Grove-ブザー ×1●Grove-16 ×2 LCD(白地に青)×1●入力●Grove-温度センサ ×1●Grove-サウンドセンサ ×1●Grove-ラインファインダー v1.1 ×1●Grove-RGB LEDチェーv2.0 ×1●Grove-赤外線エミッタ ×1●Grove-黄色のLEDボタン ×1●Grove-青のLEDボタン ×1●Grove-赤のLEDボタン ×1●Grove-湿度センサ ×1●Grove-チルトスイッチ ×1●LED:Grove-赤色LED ×1●Grove-マルチカラーフラッシュLED(5mm)×1●Grove-スイッチ(P)×1●Grove-青色LED ×1●Grove-ボタン ×1●Grove-RGB LEDスティック(10-WS2813 Mini)×1●センサ:Grove-水センサ ×1●Grove-回転角度センサ ×1●Grove-ライトセンサv1.2 ×1●Grove-グリーンLED ×1●Grove-リレー ×1●Grove-温度&湿度センサ(DHT11)×1●Grove-Thumbジョイスティック ×1●Grove-MiniPIRモーションセンサ ×1●Grove-Loudnessセンサ ×1●Grove-赤外線レシーバ ×1●Grove-ホールセンサ ×1●Grove-フレームセンサ ×1●Grove-タッチセンサ ×1●Grove-3軸デジタル加速度計(±1.5g)×1●Grove-振動モーター ×1
アズワン品番67-0397-92
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
関連キーワード