19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Raspberry Pi に適したプラスチック製の箱です。ボードに完全にアクセスできるようにしながら、Raspberry Pi をショートさせる可能性のある不正なワイヤーなどから保護します。RPi をエンクロージャーの下半分にスナップし、次に2つの側面をスナップするだけです。ABSプラスチック製。Raspberry Pi B+/2 と互換。通気口を装備。修正が簡単
仕様●外寸W:60mm●外寸H:25mm アズワン品番67-0451-96
1個
999 税込1,099
33日以内出荷

Raspberry Pi に適したプラスチック製の箱です。ボードに完全にアクセスできるようにしながら、Raspberry Pi をショートさせる可能性のある不正なワイヤーなどから保護します。RPi をエンクロージャーの下半分にスナップし、次に2つの側面をスナップするだけです。<
仕様●外寸W:60mm●外寸H:25mm●形状・タイプ:ケース アズワン品番67-0451-95
1個
1,198 税込1,318
33日以内出荷

寸法(mm)55×65×20 ポート数[マルチタイプGROVEポート]デジタル×6、アナログ×4、I2C×3、PWM、UART 対応機種Raspberry 2/3B/B+/Zero 電源電圧(V)3.3 インターフェースI2C(I2Cアドレス 0×04) アズワン品番64-5657-26 搭載品MCU:STM32(12ビット8チャンネルADC内蔵)
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

。Raspberry Pi 鉄箱は、手軽なソリューションで、組み立てが簡単です。Raspberry PiB+/2 と互換性があります。
アズワン品番67-0452-05
1個
6,798 税込7,478
33日以内出荷

Raspberry PiA+ に適したプラスチックの箱です。ボードに完全にアクセスできるようにしながら、Raspberry Pi をショートさせる可能性のある不正なワイヤーなどから保護します。RPi をエンクロージャーの下半分にスナップし、次に2つの側面をスナップするだけです。3mmアクリル製。ライトパイプによって、Pi のすべてのステータスLEDが確認できます。通気口を装備。修正が簡単。黒色
仕様●外寸W:66mm●外寸H:29.5mm●形状・タイプ:ケース アズワン品番67-0452-09
1個
699 税込769
33日以内出荷

Raspberry Pi Pico用高精度RTCモジュール。高精度RTCチップDS3231を搭載したRaspberry Pi Pico用のRTCモジュールです。Raspberry Pi Picoに直接取り付けできるようにメスピンヘッダを搭載しています。通信にはI2Cバスを使用しています。積み重ね可能な設計のため、より多くの外部センサを接続することができます。Raspberry Pi Picoシリーズに対応した標準的なRaspberry Pi Picoヘッダーを搭載。高精度RTCチップDS3231を搭載、バックアップ電池ホルダー付き。リアルタイムクロックは、年/月/日/曜日/時間/分/秒をカウント。(2100年までのうるう年の補正も可能)。任意のフォーマット:24時間または12時間(AM/PM表示付き)。プログラマブルアラームクロック ×2
電源(V)3.3 温度(℃)-40~+85 バッテリー電圧(V)2.3~5.5(バックアップ) アズワン品番67-0392-76 消費電流100nA(sustains data and clock information)
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

Raspberry Pi向けに設計されたRTCモジュールです。通信はI2Cで行い、Maxim製DS1307とボタン電池によりRaspberry Piがパワーオフ後も長時間、時間を計測します。デバッグを行うために、ボード上には5V、3.3V、Rxd、Txdの5つのピンが設定されています。Maxim製リアルタイムクロックIC DS1307 使用。バックアップ用としてボタン電池 CR1220 搭載可能。shellコマンドで操作可能。プログラマブルなパルス出力。低消費電力(バッテリーバックアップ時 500nA未満)。低電圧を検出すると自動で回路を切り替え
動作温度(℃)0~70 アズワン品番63-3112-54 動作電圧(V)5
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

Raspberry Pi Pico用のプラグプレイシールド。Raspberry Pi Picoの拡張用として、I2Cが2個、アナログ入力が3個、UARTが2個、デジタルポートが3個の計10個のGroveコネクタを搭載したシールドです。5V/3.3V切り替えスイッチ、SWD(Serial Wire Debug)用コネクタ、SPIピンなどを搭載しています。ジャンパーワイヤーやブレッドボードなしで、簡単かつ迅速にプロトタイプを構築することができます。ご注意。用途。SWDデバッグ。ラピッドプロトタイピング。ウェアラブルデバイス。インテリジェント制御
アズワン品番67-0383-61
1個
969 税込1,066
5日以内出荷

。Raspberry pi 0.96インチOLEDディスプレイモジュールは、128×64 の黄色と青色のOLEDピクセルで作られており、対角線はわずか0.96インチです。コントローラはSSD1306で、4線式SPIを介して通信、バックライトLEDを必要としないため、OLEDを動作させるに必要な電力を低減できることで、ディスプレイの高コントラスト、広い視野角および、広い動作温度を有しています。
仕様●動作電圧:DC3.3V(1.6V~3.6V)●最大電流:100uA●Raspberry Pi A+,B,B+/2と互換 アズワン品番67-0452-17
1個
6,298 税込6,928
33日以内出荷

The PI-TFT22A module features a 2.2'display with 320x240 16-bit color pixels. This PI-TFT22A module refresh it's screen rapidly because the TFT module communicates with raspberry Pi in a high speed SPI interface、this PI-TFT22A module can be used as Xwindow port、displaying images or video etc. it plugs right in on top of your Model A+、B+ or Pi 2 and fits as HAT.。You can download configuration-free image or configurable packages、adjustable brightnes [level 0 -255]、HAT compatible and Onboard buttons、you can load kernel modules to support GPIO KeyBoard function、almost all GPIO available on this board [non SPI 0、GPIO 18、GPIO 24、GPIO23]、Very easily be other uses、IDROM has built initialization data to support Device Tree boot。Technical Details:type value。product name:RPI_2.2'TFT Display Module。character number:320×240。screen scale:2.2'。refresh rate:>20fps。weight:23.9g。module scale:66x57x12(mm)。connect port:2*20 Stacking Header。control interface:SPI。work voltage:5V
アズワン品番67-0462-92
1個
5,798 税込6,378
33日以内出荷

ダウングレードモジュールは、。Raspberry Pi モジュールB+用に特別に設計されています。モジュールB+はより多くのGPIOを持っているので、付属品のオリジナルのいくつかはモジュールB+では使われないかもしれません。したがってダウングレードモジュールは、モジュールB+で使用されるモジュールBのアクセサリを作成することができます。
アズワン品番67-0451-94
1個
1,788 税込1,967
33日以内出荷

SCD41を用いたCO2&温度&湿度センサー。Sensirion社製のSCD41モジュールは、小型ながら温度、湿度、CO2を同時に測定できる多機能なセンサーです。複数測定の場合は3-in-1。低消費電力。Arduino、Raspberry Pi、micro:bitのプログラムを利用できます。400~5
仕様●入力電圧:3.3V/5V●動作範囲:温度:-10℃~+60℃、湿度:0~100% r.H.、CO2:400~5,000ppm●I2Cアドレス:0x62●インターフェース:I2C●【用途】●空気清浄器●環境モニタリング●プラント環境モニタリングシステム●Arduino気象台●【参考】●[メーカーページ] Grove - CO2 & Temperature & Humidity Sensor - SCD41 アズワン品番67-0397-89
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

。このコンバータは、HDMI入力をアナログVGAに変換するもので、高解像度の画像と音声をVGA機器に出力。する簡単な方法を提供します。Raspberry Pi、Cubieboard、Cubietruckなどに役立ちます。Raspberry PiA+,B,B+/2 と互換性があります。HDMI(タイプA)からVGA(D-SUB)
仕様●HDMIサポート:1.3●オーディオサポート●カラー:ブラック アズワン品番67-0477-38
1個
1,998 税込2,198
33日以内出荷

Wio Terminal用のコンパクトな外部電源。Wio Terminal本体の携帯性とコンパクトさを向上させる650mAhバッテリーの拡張ボードです。リチウムポリマー電池、充電ステータス指示ライト、Groveアナログ/デジタルポート×4、Grove I2Cポート、Grove UARTポートを備えています。さらに背面に、Raspberry Piの40ピン互換GPIOを搭載し、拡張ボードの追加もできます。充電式650mAhリチウムポリマー電池。バッテリーの充電/放電ステータスLE
仕様●電源:4.75V~5.25V●内蔵バッテリー:650mAh●充電電流:最大660mA●バッテリーボードモード:緑色LED:board charging●赤色LED:OTG(battery discharge)enable●黄色LED:male interface output/input 5V●GPIO出力:最大電圧:5.15V●最大電流:380mA●トリクル充電電流:30mA●Groveインタフェース:Grove Analog/Digital ×4、Grove I2C ×1、Grove UART ×1 アズワン品番67-0372-12
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷


40個のモジュールによるArduinoスターターキット。Arduinoによる開発を始める際に役立つ40種類のGroveモジュールを含んだ非常に便利なキットです。アナログ入力、センサ、ディスプレイなど、あらゆる種類のモジュールを使用して、独自のプロジェクトを大量に作成できます。具体的には、5個のアクチュエータ、10個のアナログ入力、4個のディスプレイ、6個のLED、15個のセンサーが含まれています。これらのモジュールを組み合わせると、非常に多くのことができるようになります。モジュールごとに100ページを超える無料のチュートリアルが用意されています。これにより、各モジュールを使い始めるのに役立つサンプルコードと接続方法が提供されます。さらに、例としてSmart Music Box、Smart Gardenなどのプロジェクトも用意されています。このキットのすべてのモジュールは、ArduinoとRaspberry Piの両方でサポートされています。
仕様●【アプリケーション】●Smart Music Box●Smart Garden●Smart Cup●【セット内容】●アクチュエータ:Grove-磁気スイッチ ×1●Grove-振動センサ(SW-420)×1●Grove-4桁表示ディスプレイ ×1●Grove-RTC ×1●Grove LEDバーv2.0 ×1●ディスプレイ:Grove-超音波レンジャー ×1●Grove-スピーカー ×1●Grove-ブザー ×1●Grove-16 ×2 LCD(白地に青)×1●入力●Grove-温度センサ ×1●Grove-サウンドセンサ ×1●Grove-ラインファインダー v1.1 ×1●Grove-RGB LEDチェーv2.0 ×1●Grove-赤外線エミッタ ×1●Grove-黄色のLEDボタン ×1●Grove-青のLEDボタン ×1●Grove-赤のLEDボタン ×1●Grove-湿度センサ ×1●Grove-チルトスイッチ ×1●LED:Grove-赤色LED ×1●Grove-マルチカラーフラッシュLED(5mm)×1●Grove-スイッチ(P)×1●Grove-青色LED ×1●Grove-ボタン ×1●Grove-RGB LEDスティック(10-WS2813 Mini)×1●センサ:Grove-水センサ ×1●Grove-回転角度センサ ×1●Grove-ライトセンサv1.2 ×1●Grove-グリーンLED ×1●Grove-リレー ×1●Grove-温度&湿度センサ(DHT11)×1●Grove-Thumbジョイスティック ×1●Grove-MiniPIRモーションセンサ ×1●Grove-Loudnessセンサ ×1●Grove-赤外線レシーバ ×1●Grove-ホールセンサ ×1●Grove-フレームセンサ ×1●Grove-タッチセンサ ×1●Grove-3軸デジタル加速度計(±1.5g)×1●Grove-振動モーター ×1 アズワン品番67-0397-92
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

組み込みコンピュータシステム用の。オタクスタイルのモニターです。10.1インチのTFT-LCDとドライバーボードで構成されています。超薄型設計。1366×768の高解像度。複数のビデオフォーマットをサポート。RaspberryPi A+,B,B+/2 と互換。ドライバーボードは、小型で用途の広いワイドグレードの産業用LCDパネルの開発に対応するように特別に設計されており、HDMI,VGA,NTSC,PAL などの複数のビデオフォーマットをサポートできます。このモニターは、RPI,Beaglebone およびパーソナルコンピュータでテストされています。
仕様●供給電圧:5V~24V●HDMIケーブルとAC/DCアダプタは含まれていません アズワン品番67-0476-54
1個
20,980 税込23,078
33日以内出荷

Groveコネクタ接続で使用する小型のPIRモーションセンサー。赤外線を出す物体の動きを検出できる小型のPIR(Passive Infrared Ray)モーションセンサーです。PIRモーションセンサーは、物体から放射される赤外線の変化を検出することで、動きを検知できます。セキュリティアラームや自動照明器具などに使用できます。このセンサーのデータシートでの最大検出距離は3mから5mですが、推奨検出距離は2mで、最適動作温度は25℃です。ボードの背面に予約済みのピンがあり、スライド抵抗をはんだ付けして感度を調整することができます。感度が十分でない場合は、プラスチック製のキャップを少し上に引くと、感度が向上します。小型で低消費電力。感度の調整が可能。Groveインターフェースに対応。【用途】。モーションセンサー。モーション検知。セキュリティアラームシステム。人体検知システム。【注1】。Grove-ミニPIRモーションセンサーは Grove-PIRモーションセンサーと同じライブラリを使用します。 Grove-PIRモーションセンサーの wikiページを参照いただき、Grove-PIRモーションセンサーの ライブラリ をダウンロードしてください。
仕様●寸法:20mm×20mm×12mm●バッテリー:なし●センサーチップ:S16-L221D●供給電圧:3.3V~5V●動作電流:12μA~20μA●感度:120μA~530μV●最大検出距離:2m(25℃)●PIRモーションセンサーシリーズには、以下の商品があります。●製品:測定範囲●(理論値):商品特性●Grove - PIRモーションセンサー:最大検知距離:3-6m(設定値は3m)●角度:<120°:測定距離とホールド時間の調整が可能●応答速度:0.3s~25s●Grove-調整可能PIRモーションセンサー:最大検知距離:3-6m●角度:X=110° Y=90°:測定距離とホールド時間の調整が可能●Grove-ミニPIRモーションセンサー:最大検知距離:2-5m(設定値は2m)●角度:X=110° Y=90°:感度調整が可能●ミニ型●PIRモーションセンサーモジュール:最大検知距離:3-7m●角度:< 120°:測定距離の調整が可能●Grove-デジタルPIRモーションセンサー:最大検知距離:3-12m●角度:< 100°:ミニ型●Arduinoや Raspberry Piと組み合わせて使う場合は、このブログを参照してください。センサーの操作についてはwikiページを参照してください。●【注2】●向きによって感度に影響があります。より正確な検出のためには、以下のようにセンサーを配置してください。 アズワン品番67-0394-50
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

人間の動きを検出できる赤外線センサー。Groveコネクタに接続して使用するPIRセンサーです。PIR(Passive Infrared Ray)センサーは、物体が出す赤外線の変化を検知するセンサーで、人間や動物の動きを感知することができます。動きを検出すると、sig端子から"Hig
仕様●電圧範囲:3V~5V●検出距離範囲:3.2m~12m●応答時間:< 1s●動作温度:-20~+85℃●インタフェース:Grove●寸法:20mm×20mm×11.5mm●重さ:3g●バッテリー:Exclude●セット内容●Grove-デジタルPIRモーションセンサー ×1●Grovekケーブル ×1●PIRモーションセンサシリーズには、以下の製品があります。●製品:測定範囲(理論値):商品特性●Grove-PIRモーションセンサー:最大検知距離:3-6m(設定値は3m)●角度:<120°:測定距離とホールド時間調整可能●応答速度:0.3s - 25s●Grove-調整可能PIRモーションセンサー:最大検知距離:3-6m●角度:X=110° Y=90°:測定距離とホールド時間調整可能●Grove-ミニPIRモーションセンサー:最大検知距離:2-5m(設定値は2m)●角度:X=110° Y=90°:感度調整可能●ミニ型●PIRモーションセンサーモジュール:最大検知距離:3-7m●角度:< 120°:測定距離調整可能●Grove-デジタルPIRモーションセンサー:最大検知距離:3-12m●角度:< 100°:ミニ型●Arduinoや Raspberry piと組み合わせたPIRセンサーの使い方は、こちらのブログを参照してください。センサー操作などは wikiページを参照してください。 アズワン品番67-0394-51
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷