「studio プレート」の検索結果
このボックスを使用してICチップ、。抵抗器、小ネジ、ナット、ワッシャーなどの小さな部品をすべて収納できます。特別に設計された周辺プロファイルにより、同じまたは異なる。他のボックスとの安全な接続が保証されます。この機能を使用すると、任意の構成で独自のボックスを作成できます。
仕様●色/赤 他の異なる色があります●サイズ/小型 他の異なるサイズがあります
アズワン品番67-0476-84
1個
¥459
税込¥505
33日以内出荷
このボックスを使用してICチップ、。抵抗器、小ネジ、ナット、ワッシャーなどの小さな部品をすべて収納できます。特別に設計された周辺プロファイルにより、同じまたは異なる。他のボックスとの安全な接続が保証されます。この機能を使用すると、任意の構成で独自のボックスを作成できます。
仕様●色/青 他の異なる色があります●サイズ/小型 他の異なるサイズがあります
アズワン品番67-0476-83
1個
¥429
税込¥472
33日以内出荷
。フォームカッター 電子変圧器付16cm。このフォームカッターは高速モデリングに非常に適しています。好きな形を作ることができます。※210℃で10秒間加熱できます
アズワン品番67-0451-77
1個
¥5,598
税込¥6,158
33日以内出荷
フォームカッター 銅変圧器付 26cm。このフォームカッターは高速モデリングに非常に適しています。好きな形を作ることができます。※210℃で10秒間加熱できます
アズワン品番67-0451-78
1個
¥6,798
税込¥7,478
33日以内出荷
電子プロトタイプ用のシェルには、。スケルトンボックスが便利です。これは中空のマウントラック、独自の回路基板を取付けるためのマウントボードおよび回路基板を保護するバックプレートの3つのパーツで構成。されています。非常に単純化された構造は、ハードカバーを迅速に構築することを可能にします。
仕様●外形寸法:126.8×89.2mm●材質:プラスチック●色:ブラック
アズワン品番67-0476-72
1個
¥2,198
税込¥2,418
33日以内出荷
RGB OLEDは、RGBカラーの16ビット 96×64ドットマトリックスOLEDディスプレイモジュールです。これは、288セグメントと64の共通出力を備えたシングルチップ CMOS OLEDドライバーである SSD1331モジュールに基づいており、。最大96のRGBx64ドットマトリックスディスプレイをサポートします。通信には SPI を使用します。このモジュールは、他の Xadowバージョン2 やRephone モジュールと互換性がありません。
仕様●動作電圧:3.3V●動作温度:-20℃~+70℃
アズワン品番67-0451-25
1個
¥4,598
税込¥5,058
33日以内出荷
静電容量式のタッチおよび近接感知センサー。定DC電流静電容量センシングスキームを使用した静電容量センシングモジュールです。0.01pFの分解能で、10pF~2000pFの静電容量を測定できます。このセンサーには、Autoconfiguration機能が組み込まれた12個の完全に独立した電極があり、I2Cインターフェースにより信号を検出します。I2Cアドレスは0X5Bから0X5Dまでハードウェアで変更可能です。このセンサーは、Grove-12 Key Capacitive I2C Touch Sensor V2(MPR121)をアップグレードしたものです。安定性の向上のためヘッドにGNDポートを2つ追加し、配線の短絡を回避するためにフロントピンの間隔を空けました。10ビットA/Dコンバータ。Autoconfiguration機能が組み込まれた完全に独立した電極。I2C、IRQ付き、電極ステータスの変更を示す割り込み出力。I2Cアドレスはハードウェアで変更可能。12個の電極/静電容量検出入力。そのうちの8個はLED駆動とGPIO用に使用可能。資料:最適なGroveモジュール選択のためのGroveセレクションガイド。用途。PC周辺機器。MP3プレーヤー。リモコン。携帯電話。照明制御
仕様●寸法:60×20×7mm●重量:11g(梱包時)●バッテリー:Exclude●動作電圧:3.3V、5V●動作温度範囲:-40℃~+85℃●保管温度範囲:-40℃~+125℃●静電容量範囲:10pF to over 2000pF●分解能:0.01pF●インターフェース:I2C●I2Cアドレス範囲:0x5B、0x5C、0x5D●デフォルトI2Cアドレス:0x5B●セット内容●Grove 静電容量式I2Cタッチセンサー 12キー V3(MPR121)×1●Grove ケーブル ×1
アズワン品番67-0372-10
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
これは、1312個の絶縁はんだ付け。パッドを備えたCubieboardのプロトタイピングボードです。Cubieboardのすべてのピンは、ジャンパー線接続用に2.54mmヘッダーに分割されています。このボードには、モニタ/TV接続用のVGAポートが追加されています。VGAは、Cubieb
アズワン品番67-0476-31
1個
¥2,598
税込¥2,858
33日以内出荷
組み込みコンピュータシステム用の。オタクスタイルのモニターです。10.1インチのTFT-LCDとドライバーボードで構成されています。超薄型設計。1366×768の高解像度。複数のビデオフォーマットをサポート。RaspberryPi A+,B,B+/2 と互換。ドライバーボードは、小型で用途の広いワイドグレードの産業用LCDパネルの開発に対応するように特別に設計されており、HDMI,VGA,NTSC,PAL などの複数のビデオフォーマットをサポートできます。このモニターは、RPI,Beaglebone およびパーソナルコンピュータでテストされています。
仕様●供給電圧:5V~24V●HDMIケーブルとAC/DCアダプタは含まれていません
アズワン品番67-0476-54
1個
¥20,980
税込¥23,078
33日以内出荷