絞り込み
ブランド
- Raspberry Pi
- モノタロウ(5,951)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,905)
- MAZDA(マツダ)(216,425)
- Panasonic(パナソニック)(29,663)
- RS PRO(39,640)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,603)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,608)
- スズキ(71,075)
- スバル(50,517)
- トヨタ(139,987)
- ニッサン(87,641)
- ホンダ(561,368)
- ミツビシ(137,941)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: Raspberry Piのすべての商品

Raspberry Pi Compute Module 5 Wi-Fiなし / 16GB RAM / 64GB eMMC(CM5016064)
Raspberry Pi¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷
Raspberry Pi 400 日本語キーボード
Raspberry Pi¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷Raspberry Pi 400は、Raspberry Pi 4をベースに設計されたキーボード一体型コンピュータです。往年の英国発コンピュータ〈BBC Micro〉や〈Commodore 64〉のようなキーボード一体型のフォームファクタを採用し、PCとして使う場合の利便性にすぐれています。新リビジョンSoCを採用し、シングルボード版の「Raspberry Pi 4 Model B」からCPUの動作クロックが高速化され性能が向上しています。本製品は、日本語配列キーボードを搭載した日本向けモデルです。本製品は、総務省の技術基準適合証明に基づく認証済みの製品です(工事設計認証:020-210106)。仕様【GPU】Broadcom VideoCore VI 3D graphics core【SoC】Broadcom BCM2711出力ビデオ:HDMI 2.0 Type D (Micro HDMI) ビデオ/オーディオソケット×2電源USB Type-Cコネクタ(DC5V 3A推奨)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×122×23使用CPU64bit クアッドコアARM Cortex-A72内蔵RAM4GBRoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5.0 / BLEWi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンドストレージmicroSDメモリーカードUSB3ポート(USB3.0×2、USB2.0×1)
Raspberryシリコン - RP2040 (10個入)
Raspberry Pi¥2,498税込¥2,7481パック(10個)4日以内出荷RP2040 は Raspberry Pi が開発したマイコンです。デュアルコア Arm Cortex?M0+(最大133MHz)、264KB SRAM、USB 1.1、PIO などを備えたコストパフォーマンスに優れたMCUです。仕様GPIO:30、RAM:264 KB使用CPUデュアルコア Arm Cortex-M0+パッケージQFN56クロック周波数133MHz
Raspberryシリコン - RP2350A QFN-60 (10個入)
Raspberry Pi¥2,398税込¥2,6381パック(10個)4日以内出荷RP2350A は Raspberry Pi が開発した次世代マイコンで、デュアルアーキテクチャ(Arm Cortex?M33 / Hazard3 RISC?V)、520KB SRAM、USB1.1、PIO、強化セキュリティなどを備えた高性能・低価格の SoC です。Raspberry Pi Pico 2に搭載されています。本製品はQFN-60パッケージ(7 mm x 7 mm)のRP2350Aの10個入りカットテープです。仕様GPIO:30、RAM:520kB使用CPUデュアルArm Cortex-M33 or デュアルRISC-V Hazard3プロセッサパッケージQFN60クロック周波数150MHz
Raspberry Pi 5用 FPCディスプレイケーブル(500mm)
Raspberry Pi¥899税込¥9891個3日以内出荷DSIディスプレイをRaspberry Pi 5に接続するためのケーブルです。 ケーブルは、Raspberry Pi 5の2つの4レーンMIPIコネクタのいずれかに接続する必要があります。長さ(mm)500
BH3 【ARMv8 64bit】Raspberry Pi(R) 搭載 IoTゲートウェイ
Raspberry Pi¥109,800税込¥120,7801台21日以内出荷Raspberry Pi(R)をプロトタイプから現場活用へ。 。Raspberry Pi(R)を堅牢化した「BHシリーズ」は、Raspberry Pi(R)で開発したプロトタイプをそのまま業務用途に利用できます。 。特長。 1.電源断、シャットダウンプロセスの最適化。 2.時計機能付き。 3.5V電源をダイレクト供給。 4.万全の放熱対策。 5.耐ノイズ性能の大幅改善。 6.CPUの暴走対策。 7.GPIOラインのノイズ問題をクリア。 8.電源スイッチと連動するシャットダウン回路。 9.汎用のスイッチを5つ搭載寸法(mm)3.2×8.9×11.5質量(g)440
Raspberry Pi Sense HAT V2
Raspberry Pi¥8,398税込¥9,2381個当日出荷Raspberry Pi Sense HAT V2は、Raspberry Piのプログラミングや外部との相互作用をさせる方法について学習するために最適なアドオンボードです。ラズベリーパイ財団が欧州宇宙機関と共同で実施している教育プログラム「Astro Pi」の一部として開発された製品で、国際宇宙ステーションで使用するために開発されたセンサーを満載しています。公式のPython用ライブラリを使用することで、搭載する全てのセンサー類、LEDマトリクス、ジョイスティックへのアクセスができます。本製品は、40ピンGPIOコネクタを備える全てのRaspberry Piと互換性があります。【セット内容】。・Sense HAT V2本体。・固定用ネジ。・スペーサー仕様●HTS221 出力分解能:16ビット●IMU(慣性計測ユニット):STMicro LSM9DS1●LSM9DS1 出力分解能:16ビット●PS25HB 温度:出力分解能:16ビット●PS25HB 温度:測定レンジ:0~65℃●RGB LEDマトリクス:8×8ドット●RGBカラーセンサ:TCS3400●TS221 温度:測定レンジ:15~40℃●ジャイロ:測定レンジ:±245/±500/±2000dps(°/秒)●ジョイスティック:5ボタン(上下左右+押し込み)●加速度:測定レンジ:±2/±4/±6/±8/±16g●気圧・温度センサ:STMicro LPS25HB●気圧:出力分解能:24ビット●気圧:測定レンジ:260~1260hPa●温湿度センサ:STMicro HTS221●相対湿度:測定レンジ:0~100% RH●磁力:測定レンジ:±4/±8/±12/±16ガウス対象機種40ピンGPIOコネクタを搭載するRaspberry Pi 各モデル
ラズベリーパイ用オプションパーツ
Raspberry Pi¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷ラズベリーパイのケースやスピーカー、USBハブ、カメラボード、液晶ディスプレイのオプションパーツです。仕様ジョイスティック:5ボタン(上下左右+押し込み)セット内容・Sense HAT V2本体・固定用ネジ・スペーサー対象機種40ピンGPIOコネクタを搭載するRaspberry Pi 各モデルタイプRGB LEDマトリクス:8×8ドットセンサー【RGBカラーセンサ】TCS3400、【気圧・温度】STMicro LPS25HB・気圧:測定レンジ 260~1260hPa、出力分解能24ビット・温度:測定レンジ 0~65℃、出力分解能16ビット、【温湿度センサ】STMicro HTS221・相対湿度:測定レンジ 0~100% RH・温度:測定レンジ 15~40℃・出力分解能16ビットアズワン品番3-999-33計測器IMU(慣性計測ユニット):STMicro LSM9DS1・加速度:測定レンジ ±2/±4/±6/±8/±16g・磁力:測定レンジ ±4/±8/±12/±16ガウス・ジャイロ:測定レンジ ±245/±500/±2000dps(°/秒)・出力分解能16ビット
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら