カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • Raspberry Pi
  • FPC(313)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(6)
  • 竹内工業(1)
  • ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(178)
  • メディアカバーマーケット(173)
  • WURTH ELEKTRONIK(88)
  • StarTech.com(16)
  • 塚本無線(15)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(11)
  • RS PRO(11)
  • 日本モレックス(molex)(9)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(9)
  • タジマツール(TJMデザイン)(8)
  • サンドビック(7)
  • ニチコン(7)
  • 日立産機システム(6)
  • TORAY(東レ)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fpc」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Raspberry Pi 5 FPCカメラケーブル Raspberry PiRaspberry Pi 5 FPCカメラケーブルRaspberry Pi
429税込472
1本
当日出荷
Raspberry Pi 5など、22ピンCSIコネクタを搭載するモデル向けの公式カメラインターフェース(CSI)用ケーブルです。従来の一般的なモデルでは本体側の規格が15ピンとなっているため、これまでのカメラ製品の付属ケーブルが適合しない場合があります。その際は、こちらのケーブルをご使用ください。
適合機種Raspberry Pi 5、Zero 2 W、Zero(W)、Compute Module 4 I/O Board端子形状【カメラ側】15P 1.0mmピッチ
Raspberry Pi カメラモジュール V3 (Pi 5用FPCケーブル付き) Raspberry PiRaspberry Pi カメラモジュール V3 (Pi 5用FPCケーブル付き)Raspberry Pi
6,998税込7,698
1個
当日出荷
Raspberry Pi用カメラモジュールです。LinuxをインストールできるRasbperry Piの全モデルで使用可能です。Raspberry Pi カメラモジュール V2.1からイメージセンサが変更され、800万画素から1200万画素になりました。本製品は赤外線カットフィルタを搭載し、可視光のみを受光します。また、画角は標準(66°)です。【内容物】 1 x Raspberry Pi カメラモジュール V3 1 x FPCケーブル(15ピン-22ピン) 1 x FPCケーブル(15ピン-15ピン)
仕様標準的な対応ビデオモード:1080p50 / 720p100 / 640×480p120寸法(mm)約25×24×11.5、センサ画像エリア:6.45×3.63(対角7.4 mm)質量(g)4角度(°)FoV:横 66、縦 41センサーSONY IMX708 12MP時間最大露出:112秒解像度センサ:4608×2592ピクセル、静止画像:11.9メガピクセル焦点距離(mm)4.74F値1.8オートフォーカス機械式オートフォーカス光学方式サイズ:1/2.43インチ被写界深度(mm)約100~∞レンズマウントなしピクセル1.4 μm×1.4 μm
Raspberry Pi M.2 HAT+(Raspberry Pi 5用) Raspberry PiRaspberry Pi M.2 HAT+(Raspberry Pi 5用)Raspberry Pi
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi 5のM.2 Mキーエッジコネクタ用拡張ボード Raspberry Pi 5から新しく搭載された高速PCIeインターフェースを、M.2規格のカードスロット(M-Key 2230/2242)に変換するためのRaspberry Pi純正のオプションボードです。本ボードをRaspberry Pi 5に接続することで、M.2規格のSSDやAIアクセラレータ、高速通信カードなどを使用できるようになります。例えば、OSを起動させるストレージをmicroSDカードから高速なNVMe SSDに変更すると、データの読み書きが2倍ほど高速になり、OSの起動にかかる時間を20秒ほど短縮できます。M.2周辺機器を固定してサポートするためのリボンケーブル、16mmスタッキングヘッダ、ネジ付きスペーサー、ローレットネジなどが付属しています。
セット内容M.2 HAT+、FPC 30mm(M.2 HAT+に接続済み)、スタッキングGPIOヘッダー(16mm)、スペーサー 10mm ×4、ネジ M2.6 5mm ×4、ネジ M2.6 8mm ×4寸法(mm)65.1×56.7×5.6質量(g)13インターフェースM. 2 Mキーエッジコネクタ、Raspberry Pi 標準40ピンヘッダ動作温度範囲(℃)0~+50
Raspberry Pi 5用 FPCディスプレイケーブル(300mm) Raspberry PiRaspberry Pi 5用 FPCディスプレイケーブル(300mm)Raspberry Pi
599税込659
1個
5日以内出荷
DSIディスプレイをRaspberry Pi 5に接続するためのケーブルです。 ケーブルは、Raspberry Pi 5の2つの4レーンMIPIコネクタのいずれかに接続する必要があります。
長さ(mm)300
Raspberry Pi 5用 FPCディスプレイケーブル(200mm) Raspberry PiRaspberry Pi 5用 FPCディスプレイケーブル(200mm)Raspberry Pi
299税込329
1個
5日以内出荷
・DSIディスプレイをRaspberry Pi 5に接続するためのケーブルです。 ・ケーブルは、Raspberry Pi 5の2つの4レーンMIPIコネクタのいずれかに接続する必要があります。
長さ(mm)200
Raspberry Pi 5用 FPCディスプレイケーブル(500mm) Raspberry PiRaspberry Pi 5用 FPCディスプレイケーブル(500mm)Raspberry Pi
899税込989
1個
5日以内出荷
DSIディスプレイをRaspberry Pi 5に接続するためのケーブルです。 ケーブルは、Raspberry Pi 5の2つの4レーンMIPIコネクタのいずれかに接続する必要があります。
長さ(mm)500
pcx特集