3ページ目:

88件中 8188
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/ブラック Philips液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/ブラックPhilips
61,980税込68,178
1台
翌日出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):90W
仕様●サイズ:34型●パネル方式:VA●表示色:約10億7000万色●ピッチ:0.23175 x 0.23175 mm●解像度:3440×1440ドット●輝度:300cd/m2●コントラスト比:50000000:1●視野角:左右178°、 上下178°●入力端子:USB Type-C3.2(PD90W) x1、HDMI2.0 x 1、DisplayPort1.4 x 1●ケーブル:HDMI cable 1.8M、DP cable 1.8M、 Power cable 1.8M、USB type C-C cable 1.8M●アダプタ:なし●USB:USB3.2 x 4●スピーカー:あり5Wx2●適合規格:RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/C1●本体サイズ(H×W×D):602x807x287●本体重量:10.4kg●電源:AC100-240V、50/60Hz●備考:★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★LANポート(RJ45)有★USB-C給電90W●本体カラー:ブラック●グリーン購入法:適合●国際エネルギースター:登録●環境自己主張マーク:なし●VCCI:対応●TCO:対応●PCリサイクル:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●最大消費電力:198.8W●標準消費電力:28.26W●スリープ時消費電力:0.3W以下●電源OFF時消費電力:0.3W以下●モニタ形状:湾曲●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:120Hz●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:30度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:あり 360度●高さ調整:あり 180mm●縦回転(ピボット)機能:なし●バックライト:LEDバックライト●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。表面処理アンチグレアコントラスト比3500:1(標準値)、50000000:1(SmartContrast)解像度3440×1440入力端子HDMI 2.0×1、DisplayPort 1.4×1、USB-C×1(アップストリーム/DP Alt モード/データ/PD)色(本体)ブラックアスペクト比21:9モニターサイズ34型パネル駆動方式VA
23.8型ワイド液晶ディスプレイ(FHD/ブラック/スピーカーあり/5年間フル保証/スタンドレス) Philips23.8型ワイド液晶ディスプレイ(FHD/ブラック/スピーカーあり/5年間フル保証/スタンドレス)Philips
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
毎日の効率をスマートに向上
表面処理ノングレアコントラスト比1300:1解像度1920×1080(推奨)入力端子D-Sub 15ピン、HDMI1.4色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS
21.5型ワイド液晶ディスプレイ(FHD/ブラック/スピーカーあり/5年間フル保証/スタンドレス) Philips21.5型ワイド液晶ディスプレイ(FHD/ブラック/スピーカーあり/5年間フル保証/スタンドレス)Philips
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
毎日の効率をスマートに向上
表面処理ノングレアコントラスト比4000:1解像度1920×1080(推奨)入力端子D-Sub 15ピン、HDMI1.4色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式VA
液晶ディスプレイ 31.5型/3840x2160/DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証 Philips液晶ディスプレイ 31.5型/3840x2160/DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証Philips
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
液晶ディスプレイ 31.5型。4K。
表面処理アンチグレアコントラスト比3500:1解像度3840×2160入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×1色(本体)ブラック画面サイズ31.5型アスペクト比16:9パネル駆動方式VA
液晶ディスプレイ 31.5型/3840x2160/DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/昇降スタンド Philips液晶ディスプレイ 31.5型/3840x2160/DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/昇降スタンドPhilips
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
液晶ディスプレイ 31.5型。4K。
表面処理アンチグレアコントラスト比3500:1解像度3840×2160入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×1色(本体)ブラック画面サイズ31.5型アスペクト比16:9パネル駆動方式VA
TAT3708 ホワイト オープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホン PhilipsTAT3708 ホワイト オープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホンPhilips
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
周囲の環境に合わせて高音と低音を自動調整する機能を搭載した、オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン。ホワイト。アダプティブイコールラウドネス補正(AELC)アルゴリズムを搭載し、周囲の環境に合わせ高音と低音を自動調整する。IPX4規格準拠の防滴性能。指向性音響テクノロジーによるビーム状のサウンドにより、クリアなサウンドを耳に届ける事が可能。
TAT3708 ブラック オープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホン PhilipsTAT3708 ブラック オープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホンPhilips
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
周囲の環境に合わせて高音と低音を自動調整する機能を搭載した、オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン。ブラック。アダプティブイコールラウドネス補正(AELC)アルゴリズムを搭載し、周囲の環境に合わせ高音と低音を自動調整する。IPX4規格準拠の防滴性能。指向性音響テクノロジーによるビーム状のサウンドにより、クリアなサウンドを耳に届ける事が可能。
27型 FHDワイド液晶ディスプレイ スピーカー付 ブラック IPSパネル 5年保証 Philips27型 FHDワイド液晶ディスプレイ スピーカー付 ブラック IPSパネル 5年保証Philips
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
ビジネス効率を高める16:9フルHDディスプレイ。
表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1(標準値)解像度1920×1080入力端子VGA(アナログ)×1、HDMI 1.4×1色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS