「LED燈」の検索結果

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィリップスUltinonLEDヘッドランプは、色温度6000ケルビンのLEDホワイト光と純正同等の配光性能により、ワンランク上の明るさを提供します。ドライバーボックス内蔵によるコンパクトなデザインで、灯具への装着性も向上しました。6000K。明るさ160%アップ。ドライバーボックス一体型。ワンランクアップした白色光
仕様●LEDヘッドランプ用バルブ:H4タイプ●指定LEDタイプ:LEDヘッドランプ用バルブ:H4タイプ 電圧(V)12 光源LED 色温度(K)6000 寿命最大で8年 ベースP43t-38 バルブLEDヘッドランプ用バルブ:H4タイプ 明るさ(Lm)900/1200 アプリケーションハイビーム/ロービーム ワット数15W
1箱
9,798 税込10,778
当日出荷

フィリップスボンネットバーライト。折りたたみ機能付き、360°回転しライトの向きを変えるのが簡単な大きなフック付き。折り畳み伸縮可能で普通車からバスなどの大型車の整備も可能です。耐油性、耐衝撃性、耐水性を備え、プロフェッショナル用の高品質ライト。伸縮長さ680mm~2100mm、充電時間2,5h、点灯時間3~12時間、5m100V用ケ-ブル付属。
用途LED作業灯 長さ(mm)最小680~最大2100 質量(kg)1.7 ケーブル長(m)電源:5 保証期間1年 充電時間(時間)2.5 耐衝撃性IK07 耐水性IP54 明るさ(Lm)最大2400~1400(100V接続時/内蔵バッテリー使用時) 点灯時間(時間)3~12(最大輝度時~最小輝度時)
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

12V車用ジャンプスターター。最大1100Aのピーク電流で12V車を瞬時に始動開始。対応車種:6.2Lまでのガソリン車、4.0Lまでのディーゼル車。始動対応回数(目安):約40回。-20℃の低温でも動作可能。大容量(60000mAh 216Wh)のバッテリー内蔵の為、ポータブルデバイス等への給電(充電)も可能。急速充電 USB-C(100W)及びDC(150W)出力ポート。車両バッテリー診断機能 バッテリーの状態をリアルタイムで表示するディスプレイ画面。高い信頼性と耐久性に優れた品質。革新的で使いやすいデザイン性。3.2インチディスプレイ搭載:主要操作情報を表示。夜間や緊急時に便利なLEDライト内蔵。フィリップス製サーマルボックス(車載用冷蔵冷凍庫)の電源供給にも最適
用途ジャンプスターター&モバイルバッテリー その他認証・証明書:FCC, RoHS2.0, PVC/BFR Free 質量(kg)2 出力USB-C 入力:PD100W Max(5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A)、USB:Quick Charge(5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A):5V=2.4A、ジャンプスタート:12V 温度範囲(℃)-20~55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×109×105 保証期間1 充電時間(時間)2.5(PD100W使用時) モードLEDライト点灯:4モード(常時点灯/点滅/SOS/オフ) バッテリー容量(mAh)内蔵:60000(216Wh) 始動電流(A)500 充放電回数(回)1000 ピーク電流(A)1100
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

フィリップスUltinonLEDフォグランプは、色温度6000ケルビンのLEDホワイト光と純正同等の配光性能により、ワンランク上の明るさを提供します。ドライバーボックス内蔵によるコンパクトなデザインで、灯具への装着性も向上しました。LEDフォグランプ用バルブ(H8/H11/H16共用タイプ)。6000K。明るさ160%アップ。ドライバーボックス一体型。ワンランクアップした白色光
仕様対応電圧:12V 電圧(V)12 光源LED 色温度(K)6000 寿命最大で8年 LEDLEDフォグランプ(H8/H11/H16共用タイプ) バルブH8、H11、H16 明るさ(Lm)820 アプリケーションPGJ19-1/PGJ19-2/PGJ19-3 ワット数10W
1箱
9,798 税込10,778
5日以内出荷