カテゴリ
- パソコン/周辺機器(18)
絞り込み
ブランド
- Philips
- モノタロウ(1)
- JAPANNEXT(154)
- StarTech.com(80)
- ASUS(エイスース)(24)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(15)
- BenQ(ベンキュー)(15)
- サンワサプライ(13)
- LG(11)
- EIZO(10)
- AOC(10)
- Gechic(ゲシック)(9)
- TCL(8)
- ATEN(7)
- VENTION(7)
- REGZA(6)
- ROLINE(5)
- j5 create(5)
- Vodaview(5)
- FeuVision(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーン購入法適合(3)
「dp-hdmi」の検索結果
特価

EVNIA 180Hz対応ゲーミング液晶ディスプレイ (23.8型/1920×1080/HDMI、DP/ホワイト/スピーカーあり/5年間フル保証)
Philips¥26,980税込¥29,6781台翌日出荷輝度:300cd/m2/応答速度:0.5ms付属品クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱、ケーブル類:HDMI cable 1.8MDP cable 1.8MPower cable 1.8M仕様HDR 10、VESA DPM:OK、チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット:-5~20度/130mm/-30~30度/±90度、フリッカフリー/ローブルモード:〇/〇高さ(mm)接地面からモニタ下部まで:59.63~189.63消費電力(W)スタンバイ時:<0.5、使用時:18.7、最大時:34.6表面処理ノングレア対応機種省資源化パッケージ対応対応HDCP対応 (HDCP2.2)機能Game Mode:Adaptive Sync、Smart MBR、Crosshair、Shadow Boost、SmartResponse、SmartFrame、その他:OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast、SmartImage game、SmartImage HDR、EasyRead mode、Power LED、色調整:輝度、コントラスト、色温度、sRGB、HDRコントラスト比1000:1(標準)最大解像度1920×1080 @180Hz (HDMI/DP)ピクセルピッチ(mm)0.2745×0.2745保証期間お買い上げより5年間の保証、センドバックサポート、モニター本体・パネル・ケーブルともに5年保証対象/修理時の専用箱無償提供/往復送料無料/検査技術料・修理キャンセル料無料視野角水平178°/垂直178°応答速度GtG:1ms、MPRT-Smart MBR(m):0.5s入力端子映像デジタル:HDMI2.0×2、DisplayPort1.4×1VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W×2色(本体)ホワイト画面サイズ23.8インチ平面アスペクト比16:9表示有効寸法(mm)527.04×296.46(横×縦)オーディオ出力ありパネル駆動方式Fast IPS最大表示色約1677万色輝度(cd/m2)300
EVNIA 240Hz対応4K OLEDゲーミングディスプレイ (27型/3840×2160/HDMI、DP/ホワイト/スピーカーあり/5年間フル保証)
Philips¥179,800税込¥197,7801台翌日出荷安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。※フィリップスモニター・サポートセンター:0120-060-530/philips-support@seamless.co.jp付属品HDMI cable 1.8M、DP cable 1.8M、Power cable 1.8M、USB A-B 1.8M、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱、ネジ×4、VESAブラケット仕様●HDR方式:HDR 10●アダプタ:なし●パネル方式:QD OLED●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●モニター:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:あり 30度●応答速度(G to G):0.03ms●縦回転(ピボット)機能:なし●高さ調整:あり 130mm●ディスプレイ詳細:DisplayHDR TrueBlack 400ピッチ(mm)0.153×0.153電源(V)AC100~240(50/60Hz)表面処理反射防止コントラスト比1500000:1(標準)表示色約10億7000万色ディスプレイ27型解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)ケーブルHDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、USB cable A-B 1.8M入力端子HDMI2.1×2、 DisplayPort2.1×1スピーカーあり5W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)1000パネル駆動方式QD-OLEDリフレッシュレート(Hz)240USBUSB3.2×2
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージ
Philips¥24,980税込¥27,4781台翌日出荷付属品DisplayPort cable 1.5M、HDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、ACアダプタ、ベーススタンド、ベース支柱、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト仕様●Flicker-Free:あり●SmartContrast:メガインフィニティ DCR●sRGB:あり●スキャン周波数:VGA:30~85 kHz(横)/48~75 Hz(縦)、HDMI:30~140 kHz(横)/48~120 Hz(縦)●ピクセル密度:109 PPI●画像拡張:SmartImage●表示角度:178°(横)/178°(縦) @ C/R > 10●保守:安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。※フィリップスモニター・サポートセンター:0120-060-530/philips-support@seamless.co.jp●有効表示領域:596.736(横)×335.664(縦)mmサイズ(inch)27(68.6cm)表面処理アンチグレア応答時間標準値:4 ミリ秒(GTG)コントラスト比1500:1(標準)最大解像度2560×1440@120Hz表示色約 1677 万色ピクセルピッチ(mm)0.2331×0.2331応答速度1ms入力端子DP1.4×1、HDMI 2.0色(本体)ブラックバックライトW-LED システムアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック
Philips¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷輝度:350cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):90W仕様●サイズ:27型●パネル方式:IPS●表示色:約1677万色●ピッチ:0.2331 x 0.2331 mm●解像度:2560×1440ドット●輝度:350cd/m2●コントラスト比:80000000:1●視野角:左右178°、 上下178°●入力端子:USB Type-C3.2(PD90W) x1、HDMI1.4 x 1、DisplayPort1.4 x 1●ケーブル:HDMI cable 1.8M、DP cable 1.8M、 Power cable 1.8M、USB type C-C cable 1.8M●アダプタ:なし●USB:USB3.2 x 4●スピーカー:あり2Wx2●適合規格:RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/C1●本体サイズ(H×W×D):539x615x146●本体重量:6.44kg●電源:AC100-240V、50/60Hz●備考:★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★LANポート(RJ45)有★デイジーチェーン可★USB-C給電90W●本体カラー:ブラック●グリーン購入法:適合●国際エネルギースター:登録●環境自己主張マーク:なし●VCCI:対応●TCO:対応●PCリサイクル:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●標準消費電力:23.43W●スリープ時消費電力:0.35W以下●電源OFF時消費電力:0.35W以下●モニタ形状:平面●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:120Hz●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:30度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:あり 360度●高さ調整:あり 150mm●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90度、左回り90度●バックライト:LEDバックライト●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。表面処理アンチグレアコントラスト比1500:1(標準)、50000000:1(SmartContrast)解像度2560×1440入力端子HDMI 1.4×1、DisplayPort 1.4×1、USB-C×1(アップストリーム/DP Alt モード/データ/PD)色(本体)ブラックアスペクト比16:10モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
液晶ディスプレイ 21.5型静電容量タッチ/1920×1080/DisplayPort、HDMI、DVI-D、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証
Philips¥45,980税込¥50,5781台翌日出荷輝度:250cd/m2/応答速度:2ms仕様色域 (標準値):NTSC 72%表面処理アンチグレアコントラスト比3000:1(標準)表示色約 1677 万色ピクセルピッチ(mm)0.24825×0.248285解像度1920×1080(60Hzの場合/最適)保証期間安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。※フィリップスモニター・サポートセンター:0120-060-530/philips-support@seamless.co.jp保護機能HDCP:HDCP 1.4(HDMI/DP/DVI)入力端子DisplayPort、HDMI、DVI-D、D-Sub同期方式入力:個別の同期グリーンで同期色(本体)ブラック信号入力VGA(アナログ)、DVI-D(デジタル、HDCP)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4バックライト種類:W-LED システムアスペクト比16:9オーディオ入力PC オーディオ入力オーディオ出力ヘッドホン出力モニターサイズ21.5インチ(54.6cm)パネル駆動方式VA LCD輝度(cd/m2)250USBUSB 3.2、Gen1、5G X 2
液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/ブラック
Philips¥61,980税込¥68,1781台翌日出荷輝度:300cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):90W仕様●サイズ:34型●パネル方式:VA●表示色:約10億7000万色●ピッチ:0.23175 x 0.23175 mm●解像度:3440×1440ドット●輝度:300cd/m2●コントラスト比:50000000:1●視野角:左右178°、 上下178°●入力端子:USB Type-C3.2(PD90W) x1、HDMI2.0 x 1、DisplayPort1.4 x 1●ケーブル:HDMI cable 1.8M、DP cable 1.8M、 Power cable 1.8M、USB type C-C cable 1.8M●アダプタ:なし●USB:USB3.2 x 4●スピーカー:あり5Wx2●適合規格:RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/C1●本体サイズ(H×W×D):602x807x287●本体重量:10.4kg●電源:AC100-240V、50/60Hz●備考:★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★LANポート(RJ45)有★USB-C給電90W●本体カラー:ブラック●グリーン購入法:適合●国際エネルギースター:登録●環境自己主張マーク:なし●VCCI:対応●TCO:対応●PCリサイクル:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●最大消費電力:198.8W●標準消費電力:28.26W●スリープ時消費電力:0.3W以下●電源OFF時消費電力:0.3W以下●モニタ形状:湾曲●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:120Hz●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:30度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:あり 360度●高さ調整:あり 180mm●縦回転(ピボット)機能:なし●バックライト:LEDバックライト●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。表面処理アンチグレアコントラスト比3500:1(標準)、50000000:1(SmartContrast)解像度3440×1440入力端子HDMI 2.0×1、DisplayPort 1.4×1、USB-C×1(アップストリーム/DP Alt モード/データ/PD)色(本体)ブラックアスペクト比21:9モニターサイズ34型パネル駆動方式VA
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/USB-C、DisplayPort、HDMI/ホワイト/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージ/昇降スタンド/給電(PD)65W
Philips¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷表面処理アンチグレアコントラスト比1500:1液晶パネル27インチ最大解像度2560×1440表示色約1677万色接続端子HDMI 2.0×1、DisplayPort 1.4×1、USB-C×1(DP Alt モード、Power Delivery 65W)、オーディオ出力色(本体)ホワイト/シルバーバックライトW-LEDシステムアスペクト比16:9ピクセル109PPIパネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)144輝度(cd/m2)300応答時間(ms)標準値:4(GTG)
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/USB-C、DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/省資源化パッケージ/給電(PD)65W
Philips¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):65W表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子HDMI 1.4×1、DisplayPort 1.2×1、USB-C×1(アップストリーム、DP Alt モード、データ、電源供給)色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式IPS
液晶ディスプレイ 23.8型/2560×1440/ブラック
Philips¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷輝度:350cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):90W仕様●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●TCO:対応●VCCI:対応●アダプタ:なし●パネル方式:IPS●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:30度 下:-5度●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり 360度●応答速度(G to G):4ms●本体サイズ(H×W×D):499 x 542 x 228 mm●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90度、左回り90度●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:あり 150mm備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★LANポート(RJ45)有★デイジーチェーン可★USB-C給電90Wピッチ0.2058 x 0.2058 mm寸法23.8型消費電力(W)24.2電源AC100-240V、50/60Hz適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)5.7最大消費電力(W)163.8コントラスト比50000000:1輝度350cd/m2表示色約1677万色解像度2560×1440ドット視野角左右178°、上下178°ケーブルHDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、DP cable 1.8M、USB type C-C cable 1.8M入力端子USB Type-C3.2(PD90W) x1、HDMI2.1 x 1、DisplayPort1.4 x 1スピーカーあり2Wx2色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合アスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.3以下,0.3以下入出力端子HDMI 2.1 TMDS×1、DisplayPort 1.4×1、USB-C×1モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPSUSBUSB3.2 x 3、USB3.2-C x 1(PD 15W)
液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/昇降スタンド
Philips¥52,980税込¥58,2781台翌日出荷輝度:300cd/m2/応答速度:4ms仕様●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:あり 130mm●本体(色):ブラック●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI●J-Moss:対応●リフレッシュレート:60Hz●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):4ms●VCCI:対応●パネル方式:VA●電源OFF時消費電力:0.3W以下●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90度、左回り90度●本体サイズ(H×W×D):584x715x282●PCリサイクル:対応●HDR方式:HDR 10●スリープ時消費電力:0.5W以下●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●標準消費電力:54.4W備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★HDR 10サポートピッチ(mm)0.18159×0.18159サイズ(inch)31.5表面処理ノングレア本体質量(kg)9.3コントラスト比80000000:1表示色約10億7000万色解像度3840×2160ドット視野角左右178°/ 上下178°ケーブルHDMI cable 1.8M、DP cable1.8M、Power cable 1.8M入力端子HDMI2.0×2、DisplayPort1.4×1スピーカー5W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトモニターサイズ31.5型輝度(cd/m2)300USBなし
液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証
Philips¥44,980税込¥49,4781台翌日出荷輝度:300cd/m2/応答速度:4ms仕様●高さ調整:なし●本体サイズ(H×W×D):512x714x140●本体(色):ブラック●応答速度(G to G):4ms●標準消費電力:34.9W●HDR方式:HDR 10●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI●PCリサイクル:対応●縦回転(ピボット)機能:なし●電源OFF時消費電力:0.5W以下●VCCI:対応●パネル方式:VA●スリープ時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●左右角度調整(スイベル)機能:なし●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●J-Moss:対応サイズ31.5型備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★HDR 10サポートピッチ0.18159 x 0.18159 mm表面処理ノングレア本体質量(kg)7.39コントラスト比3500:1表示色約10億7000万色解像度3840×2160ドット視野角左右178°/ 上下178°ケーブルHDMI cable 1.8M、DP cable1.8M、Power cable 1.8M入力端子HDMI2.0×2、DisplayPort1.4×1スピーカーあり2Wx2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)300USBなし
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック
Philips¥33,980税込¥37,3781台翌日出荷輝度:300cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):90W仕様●サイズ:23.8型●パネル方式:IPS●表示色:約1677万色●ピッチ:0.2745 x 0.2745 mm●解像度:1920×1080ドット●輝度:300cd/m2●コントラスト比:50000000:1●視野角:左右178°、 上下178°●入力端子:USB Type-C3.2(PD90W) x1、HDMI1.4 x 1、DisplayPort1.4 x 1●ケーブル:HDMI cable 1.8M、DP cable 1.8M、 Power cable 1.8M、USB type C-C cable 1.8M●アダプタ:なし●USB:USB3.2 x 4●スピーカー:あり2Wx2●適合規格:RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/C1●本体サイズ(H×W×D):499x542x228●本体重量:5.72kg●電源:AC100-240V、50/60Hz●備考:★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★LANポート(RJ45)有★デイジーチェーン可★USB-C給電90W●本体カラー:ブラック●グリーン購入法:適合●国際エネルギースター:登録●環境自己主張マーク:なし●VCCI:対応●TCO:対応●PCリサイクル:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●最大消費電力:148.3W●標準消費電力:13.53W●スリープ時消費電力:0.3W以下●電源OFF時消費電力:0.3W以下●モニタ形状:平面●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:120Hz●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:30度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:あり 360度●高さ調整:あり 150mm●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90度、左回り90度●バックライト:LEDバックライト●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。表面処理アンチグレアコントラスト比1500:1(標準)、50000000:1(SmartContrast)解像度1920×1080入力端子HDMI 1.4×1、DisplayPort 1.4×1、USB-C×1(アップストリーム/DP Alt モード/データ/PD)色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS
液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1200/ブラック
Philips¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷輝度:300cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):90W仕様●サイズ:24.1型●パネル方式:IPS●表示色:約1677万色●ピッチ:0.270 x 0.270 mm●解像度:1920×1200ドット●輝度:300cd/m2●コントラスト比:50000000:1●視野角:左右178°、 上下178°●入力端子:USB Type-C3.2(PD90W) x1、HDMI1.4 x 1、DisplayPort1.4 x 1●ケーブル:HDMI cable 1.8M、DP cable 1.8M、 Power cable 1.8M、USB type C-C cable 1.8M●アダプタ:なし●USB:USB3.2 x 4、USB3.2-C x 1(15W)●スピーカー:あり2Wx2●適合規格:RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/C1●本体サイズ(H×W×D):531x535x227●本体重量:5.76kg●電源:AC100-240V、50/60Hz●備考:★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★LANポート(RJ45)有★デイジーチェーン可★USB-C給電90W●本体カラー:ブラック●グリーン購入法:適合●国際エネルギースター:登録●環境自己主張マーク:なし●VCCI:対応●TCO:対応●PCリサイクル:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●最大消費電力:157.7W●標準消費電力:22.2W●スリープ時消費電力:0.3W以下●電源OFF時消費電力:0.3W以下●モニタ形状:平面●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:100Hz●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:30度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:あり 360度●高さ調整:あり 150mm●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90度、左回り90度●バックライト:LEDバックライト●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。表面処理アンチグレアコントラスト比1500:1(標準)、50000000:1(SmartContrast)解像度1920×1200入力端子HDMI 1.4×1、DisplayPort 1.4×1、USB-C×1(アップストリーム/DP Alt モード/データ/PD)色(本体)ブラックアスペクト比16:10モニターサイズ24.1型パネル駆動方式IPS
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DisplayPort、HDMI/ホワイト/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージ/昇降スタンド
Philips¥32,980税込¥36,2781台翌日出荷このモニターは、高い精度が要求される作業に最適な機能が豊富に搭載されています。クアッド HD 解像度、144 Hz のリフレッシュレート、0.5 ms の MPRT により、精細な画像を最高の解像度で表示することができます。付属品HDMI cable 1.8M、DP cable 1.8M、Power cable 1.8M、AC Adaptor、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱,Power cable 1.8M、DP cable 1.8M、HDMI cable 1.8M、AC Adaptor、ベーススタンド、ベース支柱、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト備考安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。表面処理ノングレアコントラスト比1500:1表示色約 1677 万色解像度2560×1440保証期間お買い上げより5年間の保証(センドバックサポート / モニター本体・パネル・ケーブルともに5年保証対象/修理時の専用箱無償提供/往復送料無料/検査技術料・修理キャンセル料無料)応答速度4ms色(本体)ホワイト/シルバーアスペクト比16:9入出力端子HDMI 2.0×1、DisplayPort 1.4×1、USB Type-C×1モニターサイズ27パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300
液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/ブラック
Philips¥51,980税込¥57,1781台翌日出荷輝度:350cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):90W仕様●サイズ:31.5型●パネル方式:IPS●表示色:約10億7000万色●ピッチ:0.2727 x 0.2727 mm●解像度:2560×1440ドット●輝度:350cd/m2●コントラスト比:50000000:1●視野角:左右178°、 上下178°●入力端子:USB Type-C3.2(PD90W) x1、HDMI2.0 x 1、DisplayPort1.4 x 1●ケーブル:HDMI cable 1.8M、DP cable 1.8M、 Power cable 1.8M、USB type C-C cable 1.8M●アダプタ:なし●USB:USB3.2 x 4●スピーカー:あり2Wx2●適合規格:RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/C1●本体サイズ(H×W×D):627x714x299●本体重量:9.87kg●電源:AC100-240V、50/60Hz●備考:★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★LANポート(RJ45)有★デイジーチェーン可★USB-C給電90W●本体カラー:ブラック●グリーン購入法:適合●国際エネルギースター:登録●環境自己主張マーク:なし●VCCI:対応●TCO:対応●PCリサイクル:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●最大消費電力:159.8W●標準消費電力:33.9W●スリープ時消費電力:0.3W以下●電源OFF時消費電力:0.3W以下●モニタ形状:平面●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:100Hz●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:30度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:あり 360度●高さ調整:あり 180mm●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90度、左回り90度●バックライト:LEDバックライト●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1(標準)、50000000:1(SmartContrast)解像度2560×1440入力端子HDMI 2.0×1、DisplayPort 1.4×1、USB-C×1(アップストリーム/DP Alt モード/データ/PD)色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ31.5型パネル駆動方式IPS
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/USB-C、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/省資源化パッケージ/昇降スタンド/給電(PD)65W
Philips¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷その他【色域】Adobe RGB:91.4%/DCI-P3:96.2%/sRGB:128.7%/NTSC:109.0%表面処理アンチグレア表示178°(横)/178°(縦)対応sRGB:有、Flicker-Free:有、LowBlue モード:有、EasyRead:有、アダプティブシンク(VRR):有コントラスト比1000:1液晶パネル27最大解像度3840×2160@60Hz表示色1.07B(8bit+Hi-FRC)ピクセルピッチ(mm)0.1554×0.1554コーティング【ディスプレイ画面】3H/ヘイズ25%色(本体)ブラックバックライトW-LED システムアスペクト比16:9スキャンレート30~140kHz(横)/40~60(縦)ピクセル163.18 PPI入出力端子HDMI 2.0×2、USB-C 3.2 Gen 1×1(DP Alt モード、最大65Wの電源供給に対応)、USB:USB 3.2×2(急速充電×1)、オーディオ出力パネル駆動方式IPSテクノロジー有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)597.888×336.312輝度(cd/m2)350応答時間(ms)4(GTG)HDCP対応HDCP 1.4(HDMI/USB-C)、HDCP 2.2(HDMI/USB-C)
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック
Philips¥29,980~税込¥32,978~1台翌日出荷輝度:300cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):65W備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★USB-C給電65W★TCO10対応★Eyesafe certified 2.0対応★DICOM Part14対応ピッチ0.2745 x 0.2745 mm寸法23.8型消費電力(W)20.5電源AC100-240V、50/60Hz適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE、TCO10、Eyesafe certified 2.0表面処理ノングレア最大消費電力(W)136.6コントラスト比50000000:1輝度350cd/m2表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角左右178°、上下178°ケーブルHDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、DP cable 1.8M、USB type C-C cable 1.5M入力端子USB Type-C3.2(PD65W) x1、HDMI1.4 x 1、DisplayPort1.4 x 1スピーカーあり2Wx2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.3以下USBUSB3.2 x 4
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック
Philips¥38,980税込¥42,8781台翌日出荷輝度:350cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):65W仕様●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●TCO:対応●VCCI:対応●アダプタ:なし●パネル方式:IPS●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:30度 下:-5度●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり 360度●応答速度(G to G):4ms●本体サイズ(H×W×D):540mm x 615mm x 229mm●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90度、左回り90度●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:あり 150mm備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★USB-C給電65W★TCO10対応★Eyesafe certified 2.0対応★DICOM Part14対応ピッチ0.3114 x 0.3114 mm寸法27型消費電力(W)26.2電源AC100-240V、50/60Hz適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE、TCO10、Eyesafe certified 2.0本体質量(g)6.37K表面処理ノングレア最大消費電力(W)133.8コントラスト比50000000:1輝度350cd/m2表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角左右178°、上下178°ケーブルHDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、DP cable 1.8M、USB type C-C cable 1.5M入力端子USB Type-C3.2(PD65W) x1、HDMI1.4 x 1、DisplayPort1.4 x 1スピーカーあり2Wx2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.3以下USBUSB3.2 x 4