運転スイッチを押すと、約100秒で着火します。リニアロータリーバーナーのため、省電力で経済的です。室温を自動調整するルームサーモ機能が、本体に内蔵されています。
色エンジメタリック
電源(V)単相100
タンク容量(L)18
本体寸法(mm)奥行555
本体寸法(mm)幅468
運転スイッチを押すと、約100秒で着火します。リニアロータリーバーナーのため、省電力で経済的です。室温を自動調整するルームサーモ機能が、本体に内蔵されています。
色エンジメタリック
電源(V)単相100
タンク容量(L)18
本体寸法(mm)奥行555
本体寸法(mm)幅495
簡単便利なスライド操作だけで、お好みの火力に調整できます。
用途工場・学校などの暖房に。
仕様タンク別置
タイプ半密閉式
電源(V)単相100
運転音(dB)36
質量(kg)41
温度(℃)温水出口温度[高温スイッチON時]:40~64[72]
暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:41畳まで(67.5mm2)/温暖地:35畳まで(58mm2)
暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:26畳まで(43mm2)/温暖地:25畳まで(41.5mm2)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×700×466
暖房出力(kW)同時使用:9.98~3.03(8500~2610kcal/h)、ストーブ単独:4.65~1.69(4000~1450kcal/h)、温水暖房単独:5.23~1.35(4500~1160kcal/h)
配管接続口径温水配管:G1/2(オネジ)
エネルギー消費効率(%)86(暖房効率)
グリーン購入法適合
燃料消費量(kW[L/h])同時使用時:12.1~3.89[1.176~0.378]、ストーブ単独時:5.41~2.04[0.526~0.198]、温水暖房単独時:6.69~1.85[0.65~0.18]
その他石油タンク別置式(別売)、煙突呼び径/106(3.5寸)
暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:29畳まで(48m2)/温暖地:25畳まで(41.5m2)
暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:18畳まで(29.5m2)/温暖地:18畳まで(29.5m2)
暖房出力(kW)7.0~1.56(6,020~1,340kcal/h)
グリーン購入法適合
燃料消費量(kW[L/h])10.1~2.26[0.986~0.220]
その他石油タンク別置式(別売)、煙突呼び径/106(3.5寸)、背面カバー別売、ソフト床暖パネル別売
暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:32畳まで(53m2)/温暖地:27畳まで(44.5m2)
暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:20畳まで(33m2)/温暖地:20畳まで(33m2)
暖房出力(kW)7.66~2.34(6,590~2,010kcal/h)
グリーン購入法適合
燃料消費量(kW[L/h])9.72~2.26[0.945~0.220]
仕様石油タンク別置式(別売)
呼び径煙突:106(3.5寸)
グリーン購入法適合
商品タイプ業務用
その他石油タンク別置式(別売)、うす型吸排気筒(FWT-6W-1)同梱、背面カバー別売
質量(kg)17
径(Φmm)給排気筒径:50
管径(Φmm)延長管:40
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×440×303
グリーン購入法適合
その他石油タンク別置式(別売)、うす型吸排気筒(FWT-6W-1)同梱、背面カバー別売
管径(Φmm)延長管:40
筒径(Φmm)給排気筒:50
グリーン購入法適合
関連キーワード