高性能切断を実現!
用途薄鉄板・波トタン・鉄パイプ・丸棒・サッシ・ALC・ステンレス等両面補強
高品質+品質保持+衝撃のロープライス!プレミアムな切断をお約束します!砥石は切断湿度変化に弱く、1度湿気てしまと切断性能に差が出る為に、業界初の品質保持パックにて包装しております。
用途薄鉄板・波トタン・鉄パイプ・丸棒・サッシ・ALC等の切断に最適です。
外径(Φmm)105
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)15
粒度60
主要切断材料薄鉄板・波トタン・鉄パイプ・丸棒・サッシ・ALC等
1セット(10枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ステンレス・スパイラルダクト用チップソー「パワーメタル」。従来品YSD鉄・ステンレスFタイプ100~180mmが、この「パワーメタル」の新パッケージで登場!
用途ステンレス・軽天材・アルミ材・塩ビ管・鉄板・鉄丸パイプ・スパイラルダクト・波板トタン材などに
外径(mm)180
穴径(mm)20
刃厚(mm)1.8
刃数(p)60
適合機種防じんマルノコ・集じんマルノコ・高速チップソー専用機
切削幅(mm)(刃厚)1.8
適合材ステンレス・軽天材・アルミ材・塩ビ管・鉄板・鉄丸パイプ・スパイラルダクト・波板トタン材など
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6000
フッ素無
1個
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
充電丸ノコ最適刃!。デュアルエッジ採用!!。2倍に増えたエッジ効果で軽い切れ味と高寿命を実現。火花の飛散も少ないです。充電丸ノコでの使用においてコードレスの弱点であるパワー不足を解消し、リチウム電池の持ち時間も大幅アップ。」。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。
用途電動・充電丸ノコ板金・軽天用チップソー
適合切断材金属系サイディング材/波板トタン材/軽天材/ガルバ材/波板ガルバ板/波板ポリカ/スパイラルダクト/塩ビ管/アルミ材/他
穴径(mm)20
関連キーワード