1台で2~4chの出力が可能です。ドロッパ方式による低ノイズ高分解能です。GP-IB、RS-232C、USBによるデジタル制御に対応しています。
寸法(mm)138×380×124
質量(kg)約9.1
入力電源(V)AC100/115/120/200/220/230±10% 50/60Hz
インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)
RoHS指令(10物質対応)対応
インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。
出力容量は360W/720W/1080Wの3タイプ、最大電圧は30V/80V/160V/250V/800Vの5タイプの全15モデルを揃え幅広い用途に対応します。
USB、LANポートを標準装備し、ラック組み込みにも対応していますのでシステム用電源にも対応が可能です。
CEマーキングや欧州RoHS指令にも対応しています。
電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)ワールドワイド対応(但し標準付属電源コードはAC100V専用)
機能(各種)テストモード、出力スルーレート設定、内部抵抗可変可能、CC/CV優先モード、ブリーダ回路ON/OFF
出力範囲(表示及び)設定分解能:電圧10mV/電流10mA/電力10W(定格電力範囲内において範囲の広い電圧設定、電流設定が可能)
インターフェイス外部アナログコントロール、LAN(Ethernet) ポート、USBホスト/デバイスポート、GP-IB(オプション)/GUG-001(GP-IB-USBコンバーター)
校正証明書一般校正
最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。出力容量は360W/720W/1080Wの3タイプ、最大電圧は30V/80V/160V/250V/800Vの5タイプの全15モデルを揃え幅広い用途に対応します。USB、LANポートを標準装備し、ラック組み込みにも対応していますのでシステム用電源にも対応が可能です。CEマーキングや欧州RoHS指令にも対応しています。
出力範囲設定分解能:電圧10mV/電流10mA/電力10W(定格電力範囲内において範囲の広い電圧設定、電流設定が可能)
機能テストモード、出力スルーレート設定、内部抵抗可変可能、CC/CV優先モード、ブリーダ回路ON/OFF
インターフェイス外部アナログコントロール、LAN(Ethernet) ポート、USBホスト/デバイスポート
電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)ワールドワイド対応(但し標準付属電源コードはAC100V専用)
定格電力(W)360
1台で2~4chの出力が可能です。ドロッパ方式による低ノイズ高分解能です。GP-IB、RS-232C、USBによるデジタル制御対応でリスナ&トーカ機能を備えたフルリモート機能とシステム拡張が可能です。
入力電源(V)AC100/115/200/230±10%(50/60Hz)
質量(kg)約9.1
付属品電源コード×1本、外部接点コントロール用コネクタ付きリード線×1本、センシング用端子付きリード線
仕様【電圧/電流(CH1)】0~+24V/0~1.5A、【電圧/電流(CH2)】0~-24V/0~1.5A、【電圧/電流(CH3)】0~+8V/0~2A、【電圧/電流(CH4)】0~+8V/0~2A
最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。出力容量は360W/720W/1080Wの3タイプ、最大電圧は30V/80V/160V/250V/800Vの5タイプの全15モデルを揃え幅広い用途に対応します。USB、LANポートを標準装備し、ラック組み込みにも対応していますのでシステム用電源にも対応が可能です。CEマーキングや欧州RoHS指令にも対応しています。
サービス分類レンタル
4象限出力、最大±210V/±1.05A/22W。最小出力分解能、10pA/1μV。基本のDC出力に加え、4つのシーケンス出力機能(階段(リニア)、階段(ログ)、カスタム、メモリ)。電圧、電流、抵抗測定機能。測定基本確度0.012%(5 1/2桁分解能時)。サンプリングスピード可変。SDM(ソースディレイメジャー)サイクル機能。リミットテスト。5つの演算機能内蔵。過電圧(OVP) / 過温度(OTP) 保護機能。4.3インチ液晶ディスプレイ、数値キー入力。リアルタイムクロック内蔵。リモートインタフェース(RS-232C、USB-TMC、LAN)。GPIB付モデル:GSM-20H10G
用途高精度の定電圧源/定電流源と、高分解能の電圧/電流測定機能を備えたソースメジャーユニット。I-V特性評価に最適なSMU
定格電力(W)22
出力電圧(V)±210
出力電流(A)±1.05
分解能最小出力:10pA/1μV
インターフェースリモート:RS-232C、USB-TMC、LAN
測定確度0.012%(5 1/2桁分解能時)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(6.31MB)
取扱説明書(7.53MB)
4象限出力、最大±210V/±1.05A/22W。最小出力分解能、10pA/1μV。基本のDC出力に加え、4つのシーケンス出力機能(階段(リニア)、階段(ログ)、カスタム、メモリ)。電圧、電流、抵抗測定機能。測定基本確度0.012%(5 1/2桁分解能時)。サンプリングスピード可変。SDM(ソースディレイメジャー)サイクル機能。リミットテスト。5つの演算機能内蔵。過電圧(OVP) / 過温度(OTP) 保護機能。4.3インチ液晶ディスプレイ、数値キー入力。リアルタイムクロック内蔵。リモートインタフェース(RS-232C、USB-TMC、LAN)。GPIB付モデル:GSM-20H10G
用途高精度の定電圧源/定電流源と、高分解能の電圧/電流測定機能を備えたソースメジャーユニット。I-V特性評価に最適なSMU
定格電力(W)22
出力電圧(V)±210
出力電流(A)±1.05
分解能最小出力:10pA/1μV
インターフェースリモート:RS-232C、USB-TMC、LAN、GP-IB
測定確度0.012%(5 1/2桁分解能時)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(6.31MB)
取扱説明書(7.53MB)
電源の1出力と負荷の1入力を1チャンネルとして同一構成で最大12チャンネルまで動作させることが出来、シーケンス実行時の試験データを記録し試験後にデータを解析することも可能です。
対象機種直流安定化電源:PDS-A、PFR、PS-A、PSF-L、PSF-H、PSU、PSW、PU 電子負荷装置:LSA、LSG、LSG-H、LW ※納品形態:CD-ROM
関連資料カタログ(4.35MB)
取扱説明書(1.66MB)
1個
¥56,980
税込¥62,678
15日以内出荷
関連キーワード