カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 日動電工
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![配ボックス薄型[Cシリーズ] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26306009-180806-02.jpg)
配ボックス薄型[Cシリーズ]
日動電工¥3,298~税込¥3,628~1箱(10個)ほか4日以内出荷深さ27mmの薄型。 前から取付けられ、CD管・PFS管の直接配管ができます。 16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 前から配管で背面スペースに関係なく直接配管ができます。 場所を取らない深さ27mmの薄型仕様! 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。 見やすいポジション表示。底面にセンタマーク、側面に胴縁用(12mm)マークを設けました。付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)(4個用×8本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用・4個用×2本)材質硬質塩化ビニル![配ボックス薄型[Bシリーズ] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26305975-180806-02.jpg)
配ボックス薄型[Bシリーズ]
日動電工¥2,798~税込¥3,078~1箱(10個)ほか4日以内出荷コネクタ不要。CD管・PFS管の直接配管ができる奥行き27mmの薄型タイプ。 場所を取らない深さ27mmの薄型仕様! 16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)材質硬質塩化ビニル
サイクルガード
日動電工¥2,398~税込¥2,638~1個ほか4日以内出荷振り子タイプで鳥をとまらせない。 電線路への鳥類の飛来、休憩による鳥害・ふん害を防止します。 最大30個(22.5m)まで連結可能です。 難着雪リングを容易に乗り越して取付けできます。
セパレートボックス
日動電工¥559~税込¥615~1個4日以内出荷3連取付け可能な、真壁用のスイッチボックスです。 SB336BSはカチコネを取付けできます。材質硬質塩化ビニル付属品皿M4×12(4本)
トリピタ
日動電工¥2,298税込¥2,5281袋(50個)4日以内出荷複数のケーブルを分けて支持する事ができます。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。 ペンチなどで割り取って分割して使用することもできます。材質硬質塩化ビニル許容静荷重(N[kgf])98(10)
ピンピタ
日動電工¥1,398税込¥1,5381袋(20個)4日以内出荷テープ付きなので天井に仮留めでき、ピン打ちが簡単にできます。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 天井に仮留めできるため、ピン打ちも簡単です。 許容静荷重は49N(5kgf)です。材質本体/硬質塩化ビニル全長(mm)260許容静荷重(N[kgf])49(5)
パイプスペーサー
日動電工¥2,298~税込¥2,528~1袋(20個)4日以内出荷壁面などに配管を行なう場合、パイプスペーサーで固定するとパイプを曲げずに接続ができます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。材質硬質塩化ビニル付属品トラスタッピン(SUS)4.0×12(2本)
パイピタ19L型
日動電工¥1,698税込¥1,8681袋(20個)4日以内出荷L型形状でケーブルと梁部の接触を防ぎます。 梁部(エッジ部)でのケーブル支持に使用します。 L字部分は丸みがあり、ケーブルを傷付けません。 E19管を使用すれば脚立なしで取付け可能です。 接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。材質本体/硬質塩化ビニル
パイピタ19
日動電工¥869~税込¥956~1袋(20個)ほか4日以内出荷から5日以内出荷脚立を使わずに天井面への取付けができます。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。 接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。材質本体/硬質塩化ビニル
プラバン
日動電工¥799税込¥8791枚4日以内出荷ブレーカー等の取付けに。樹脂製だから軽くて腐りません。 木板代わりに使用する樹脂製板です。付属品六角ボルトW3/8×20(190用×1本)材質硬質塩化ビニル
PBS用補助金具
日動電工¥589税込¥6481セット(4枚)5日以内出荷プルボックススピード型専用の壁面取付用の補助金具です。 付属のタッピンねじで、ボックスに穴開け不要で固定できます。 ねじがボックスを貫通しないため、絶縁防水が確保できます。付属品なべタッピン5.0×8(4本)材質ステンレス寸法(mm)65×25適合ボックスプルボックススピード型![ブランクプレート[ワンタッチ式] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26301355-200213-02.jpg)
ブランクプレート[ワンタッチ式]
日動電工¥159税込¥1751個4日以内出荷ワンタッチで取付けができるブランクプレートです。 ジョイントボックスなどのブランクプレートとしてご使用ください。 ボックスに仮置きし、施工後、スライドまたは、はめ込みでワンタッチ取付けができます。 アウトレットボックスAタイプにワンタッチで取付けできます。 バーボックス(中形)に取付けできます。色を合わせる場合は、ライトグレーをご使用ください。材質硬質塩化ビニル種類中形用
NTハンガーML
日動電工¥2,998税込¥3,2981袋(50個)4日以内出荷ビニタイロングタイプのNTハンガーです。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 ロングなビニタイで2系統の配線や大口径の管の支持ができます。 矢印付きで型枠取付け時に配線方向が一目で分かります。 赤、黄、青の3色があるので、配線の区別にも便利です。種類ビニタイロング付材質ポリエチレン付属品釘N25(長さ25×胴部径Φ1.7)全長(mm)420
NTハンガーM
日動電工¥1,998~税込¥2,198~1袋(50個)4日以内出荷便利な釘付き。ハンマーで叩くだけで取付けできます。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 NTハンガーM本体に釘が付いた状態で梱包されているので、袋から出してすぐに設置できます。 矢印付きで、型枠取付け時に配線方向が一目で分かります。 赤、黄、青の3色があるので、配線の区別にも便利です。 ケーブル支持材が4方向から取付け可能です。 ソフトなビニタイ付もあります。材質ポリエチレン付属品釘N25(長さ25×胴部径Φ1.7)![塗代カバー3個用[ワンタッチ式] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26300935-180806-02.jpg)
塗代カバー3個用[ワンタッチ式]
日動電工¥449税込¥4941個5日以内出荷ワンタッチで装着できる3個用の塗代カバーです。 ワンタッチ式だからスピード施工。ねじ留めも不要です。 ガムテープ貼りも不要の為、作業時間が短縮出来ます。 ボックスの傾き修正機能付きですから、ハツリも不要です。材質硬質塩化ビニル種類3個用![塗代カバーCSW用[ねじ式] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26300883-200213-02.jpg)
塗代カバーCSW用[ねじ式]
日動電工¥92~税込¥101~1個4日以内出荷から5日以内出荷簡単に傾きの修正ができるCSW用塗代カバー。 ボックスが傾いた場合でも簡単に修正可能です(4~6個用)。材質硬質塩化ビニル
ニチミニラック
日動電工¥7,498税込¥8,2481箱(20個)4日以内出荷ラックタイプのケーブル支持材です。 吊りボルト(W3/8)に取付けできるケーブル支持材です。 製品前面から摘みを回すだけの簡単施工です。 ラックタイプで多くのケーブルを積載できます。材質樹脂部/硬質塩化ビニル、金属部/亜鉛めっき鋼板種類W3/8用許容静荷重(N[kgf])片側:98(10)、両側:196(20)
ネジッタイ2条ねじ付連結式
日動電工¥1,398税込¥1,5381袋(5組)4日以内出荷連結式で持ち運び簡単。 連結式でビニタイが絡まらないので作業がスピーディーに行えます。 バインド線通し穴があり、腰袋に引掛けることができます。 ねじ先端が飛び出していないので安全です。 軽量間仕切・木間仕切兼用です。適合2条ねじ3.5×22(10本)材質ポリエチレン
電力量計取付板(化粧カバー付)ND2L型
日動電工¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷太陽光発電の売買メーターに最適な大形のボックスです。 曲線で構成したユニバーサルなデザインです。 住宅の外壁にピッタリです。 2個用は太陽光発電の売買メーターに最適です。 自己消火性樹脂を使用しています。材質硬質塩化ビニル色ホワイト![塗代カバー102(中形)用[ワンタッチ式] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26299745-200213-02.jpg)
塗代カバー102(中形)用[ワンタッチ式]
日動電工¥128税込¥1411個4日以内出荷から5日以内出荷ワンタッチで中形ボックスに取付けられます。 ワンタッチ式だから、ねじ留めも不要です。 ガムテープ貼り不要。
メッセン吊りハンガ中国電力規格
日動電工(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(5個)4日以内出荷から5日以内出荷材質亜鉛アルミ合金めっき鋼線色グレー公称断面積(mm2)(適応吊線)22~55寸法A(mm)16
MJ接着剤
日動電工¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷健康住宅対応、JAIAF☆☆☆☆認定品・JAIA4VOC基準適合 速硬化 弾性タイプなので追ずい性が優れています。 省ゴミ対策品(MJ-650) 使い易い手絞りタイプ(MJ-650) カートリッジタイプ(MJ-333) 低温時の押し出し良好用途樹脂製設備用支持桟、ケーブル支持材の接着剤です。 各種内装造作(際ネダ・胴縁・巾木など)材質変成シリコーン樹脂(色調ホワイト)危険物の類別非危険物適合用途低VOC主なワークパーツ
ミニコンクリートボックス
日動電工¥279税込¥3071個5日以内出荷ミニサイズで、狭い場所、配管の多い場所への取付けが容易です。 施工時間、コストともに八角コンクリートボックスの約1/2。 カチコネ使用でPFS16・22、CD16・22の配管ができます。材質耐衝撃性硬質塩化ビニル
間仕切用固定金具E型本体のみ36用ショートタイプ
日動電工¥3,798税込¥4,1781箱(20個)4日以内出荷間柱間隔150mmでも使用できるショートタイプです。 150mmの間柱間隔でも使用できます。 (間隔が150mmの場合、配ボックス1個用・2個用のみ使用可能です) ボックス前面よりねじ不要でワンタッチ取付けできます。 金具の穴を使用し、バインド線などで直接ケーブル留めも可能です。 間柱からのメモリ付きです。 40mmの間柱に深さ36mmのボックスが取付けできます。材質金具部/亜鉛めっき鋼板、スライド部/硬質塩化ビニル種類配ボックス用
間仕切用固定金具E型本体のみ36用ミドルタイプ
日動電工¥4,998税込¥5,4981箱(20個)4日以内出荷ねじを使わずにボックスを取付けできるミドルタイプの固定金具です。 ボックス前面よりねじ不要でワンタッチ取付けできます。 金具の穴を使用し、バインド線などで直接ケーブル留めも可能です。 間柱からのメモリ付きです。 40mmの間柱に深さ36mmのボックスが取付けできます。材質金具部/亜鉛めっき鋼板、スライド部/硬質塩化ビニル種類配ボックス用
間仕切用固定金具E型本体のみ36用スライドタイプH
日動電工¥4,598税込¥5,0581箱(20個)4日以内出荷40幅の軽量・木間仕切に深さ36mmのボックスを取付ける際の専用金具です。 配ボックスおよび真壁用スイッチボックスSM36THを軽量・木間仕切(40幅)に取付けるための専用金具です。 ボックス前面よりねじ1本で取付けできます。付属品トラスタッピン4.0×6(1本)材質金具部/亜鉛めっき鋼板、スライド部/硬質塩化ビニル種類配ボックス用適合ボックス配ボックス・SM36TH
間仕切用固定金具E型本体のみ
日動電工¥3,998税込¥4,3981箱(20個)4日以内出荷ボックスを軽量・木間仕切へ取付けるための金具です。 ボックス前面よりねじ1本で取付けできます。 ボックス、カバーの仕上がり寸法に合わせて商品を選定ください。 (例)47用の場合:ボックス44mm+カバー3mm=47mm付属品トラスタッピン4.0×12(スライド27用・36用×1本)、皿M5×12(27用・36用×2本)、袋ナットM5(27用・36用×2個)、ドリルねじ4.0×10(27用・36用×2本)材質金具部/亜鉛めっき鋼板、スライド部/硬質塩化ビニル
間仕切用固定金具E型スライドタイプ
日動電工¥5,198税込¥5,7181箱(20個)4日以内出荷軽量間仕切の開口部に簡単取付けOK。軽量間仕切にパチンと 留まり、ボックス前面からねじ1本で留まります。 ワンサイズでさまざまな軽量間仕切の幅に対応できます。 ボックス、カバーの仕上がり寸法に合わせて商品を選定ください。 (例)47用の場合:ボックス44mm+カバー3mm=47mm ねじ1本でボックス前面からの取付け可能。 折り返せばブレないバックアップ機能付き。付属品トラスタッピン4.0×20(1本)、4.0×12(1本)材質固定部/ポリプロピレン、スライド部/硬質塩化ビニル、金具部/亜鉛めっき鋼板
間仕切用固定金具E型
日動電工¥5,298税込¥5,8281箱(20個)4日以内出荷M4ねじ1本で軽量間仕切の開口面に取付けできます。 ワンサイズでさまざまな幅の軽量間仕切に対応できます。 ボックス、カバーの仕上がり寸法に合わせて商品を選定ください。 (例)47用の場合:ボックス44mm+カバー3mm=47mm付属品皿M5×12(2本)、袋ナットM5(2個)、なべM4×25(1本)材質亜鉛めっき鋼板
絶縁ハンガ中国電力規格
日動電工¥1,298税込¥1,4281セット(5個)4日以内出荷材質亜鉛アルミ合金めっき鋼線色グレーサイズ65寸法L(mm)145寸法H(mm)93寸法A(mm)15寸法D(mm)65寸法d(Φmm)4適合ケーブル外径(Φmm)52公称断面積(mm2)(適合吊線)22~55




![配ボックス薄型[Cシリーズ] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26306009-180806-02.jpg)
![配ボックス薄型[Bシリーズ] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26305975-180806-02.jpg)









![ブランクプレート[ワンタッチ式] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26301355-200213-02.jpg)



![塗代カバー3個用[ワンタッチ式] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26300935-180806-02.jpg)
![塗代カバーCSW用[ねじ式] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26300883-200213-02.jpg)





![塗代カバー8CB用[ワンタッチ式] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26300007-180806-02.jpg)
![塗代カバー119(大形)用[ワンタッチ式] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26299815-200213-02.jpg)
![塗代カバー119(大形)用[ねじ式] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26299806-200213-02.jpg)
![塗代カバー102(中形)用[ワンタッチ式] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26299745-200213-02.jpg)
![塗代カバー102(中形)用[ねじ式] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26299736-200213-02.jpg)