カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 日動電工
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,418)
- Panasonic(パナソニック)(29,685)
- RS PRO(39,651)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,598)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,584)
- スズキ(71,074)
- スバル(50,512)
- トヨタ(139,983)
- ニッサン(87,638)
- ホンダ(561,296)
- ミツビシ(137,937)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 日動電工
- 6ページ目
6ページ目: 日動電工のすべての商品

日動電工 テグスハリヤーC 先端突起タイプアダプター
日動電工¥23,980税込¥26,3781箱(20個)6日以内出荷テグス式で配電線、架空地線の上部に取付けて鳥害の防止に役立ちます。 配電線、架空地線の上部に取付けて鳥害の防止に役立ちます。 8mm2~250mm2まであらゆる電線に適合します。寸法(Φ×m)【ラインエース】0.86×200
Aqパイプホルダー
日動電工¥20,980税込¥23,0781袋(200個)4日以内出荷様々な配管・止水栓に1サイズで対応する支持材です。間柱40mm以内で施工できます。スペーサーの有無で適用サイズの変更ができます。材質ポリプロピレン適合管【スペーサー有】さや管:Φ22.5~Φ27.0、保温材付樹脂管: Φ24.0(近似外径)、【スペーサー無】さや管:Φ27.5~Φ30.5、保温材付樹脂管: Φ28.5(近似外径)
Aqプロテクター
日動電工¥10,980税込¥12,0781袋(10個)4日以内出荷キッチンや洗面所に吊戸棚などを取付ける際、ねじが給水管を貫通しないようにする保護金具です。半円構造でねじが左右へそれます。材質電気亜鉛めっき鋼板適合管【さや管】Φ23以下(13A)、【保温材付樹脂管】 Φ24以下(13A)RoHS指令(10物質対応)対応
3分ボルトケーブル留具 1
日動電工¥789税込¥8681袋(20個)4日以内出荷3分ボルト(W3/8)にワンタッチ取付けできるケーブル支持材です。VVFケーブル1本用です。ケーブルは上から差し込むだけです。適合本数:1材質ポリプロピレン適合ケーブルVVF1.6×2C、VVF1.6×3C、VVF2.0×2C、VVF2.0×3C、VVF2.6×2C、VVF2.6×3C許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
パイピタ19 バインドロング黒(PP19BL)
日動電工¥999税込¥1,0991袋(20個)4日以内出荷二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。接着剤固定タイプですので、メーカー接着剤と合わせてご使用ください。全長(mm)420材質(本体)硬質塩化ビニル芯線径(Φ)0.9RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(N[kgf])49(5)
トリピタグレー(PTR3G)
日動電工¥2,998税込¥3,2981袋(50個)4日以内出荷二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。複数のケーブルを分けて支持する事ができます。接着剤固定タイプですので、メーカー接着剤と合わせてご使用ください。ペンチなどで割り取って分割して使用することもできます。材質硬質塩化ビニル色グレーRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(N[kgf])98(10)
樹脂製設備用支持桟4-08H(JSS4-08H)
日動電工¥18,980税込¥20,8781箱(200個)4日以内出荷二重天井の配管およびケーブル支持材です。釘打ちができ、ノコギリ等で容易に切断できます。吸水性がなく、腐りません。コンクリート面にメーカー接着剤(MJ接着剤)で固定し、配管をサドル等で支持します。材質ポリスチレン長さ(mm)80熱伝導率(W/mk)0.07寸法(高さH×幅W)(mm)30×40
ニチジョイント LL
日動電工¥2,398税込¥2,6381箱(10個)4日以内出荷結線部を安全保護する大型のジョイントボックスです。ケーブル結線部に被せるだけの簡単施工です。仕様参考収納可能本数:【リング結線】VVF1.6mm×2芯:35本以下、VVF2.0mm×2芯:30本以下、VVF2.0mm×3芯:18本以下、【コネクタ結線】VVF1.6mm×2芯:30本以下、VVF2.0mm×2芯:25本以下、VVF2.0mm×3芯:16本以下材質ポリプロピレン
パイピタ19 バインドロング白(PP19WL)
日動電工¥999税込¥1,0991袋(20個)4日以内出荷二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。接着剤固定タイプですので、メーカー接着剤と合わせてご使用ください。全長(mm)420材質(本体)硬質塩化ビニル芯線径(Φ)0.9RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(N[kgf])49(5)
樹脂製設備用支持桟6-08H(JSS6-08H)
日動電工¥19,980税込¥21,9781箱(100個)4日以内出荷二重天井の配管およびケーブル支持材です。釘打ちができ、ノコギリ等で容易に切断できます。吸水性がなく、腐りません。コンクリート面にメーカー接着剤(MJ接着剤)で固定し、配管をサドル等で支持します。材質ポリスチレン長さ(mm)80熱伝導率(W/mk)0.07寸法(高さH×幅W)(mm)45×60
スイングサドル22用
日動電工¥1,998税込¥2,1981箱(20個)4日以内出荷工具不要の配管脱着構造。ベース・サドル一体型で組み立て不要。固定にはメーカー接着剤を合わせてご使用ください。材質ベース部/硬質塩化ビニル、サドル/ポリプロピレン寸法B(mm)52寸法A(Φmm)29適合管サヤ22・25、CD22、PF22、フレキ管20A、テクトパイプ16A適合径(Φmm)24.2~30.5RoHS指令(10物質対応)対応
スイングサドル2830用
日動電工¥2,198税込¥2,4181箱(20個)4日以内出荷工具不要の配管脱着構造。ベース・サドル一体型で組み立て不要。固定にはメーカー接着剤を合わせてご使用ください。材質ベース部/硬質塩化ビニル、サドル/ポリプロピレン寸法B(mm)58寸法A(Φmm)34適合管サヤ28・30、CD28、PF28、フレキ管25A、テクトパイプ20A適合径(Φmm)30.8~36.5RoHS指令(10物質対応)対応
スイングサドル楕円用
日動電工¥2,198税込¥2,4181箱(20個)4日以内出荷工具不要の配管脱着構造。ベース・サドル一体型で組み立て不要。固定にはメーカー接着剤を合わせてご使用ください。材質ベース部/硬質塩化ビニル、サドル/ポリプロピレン適合径(Φmm)36.5×23RoHS指令(10物質対応)対応
結露防止シートSM36C2用 5t(KBC5-2SR)
日動電工¥109税込¥1201個4日以内出荷結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。配ボックス[Cシリーズ]台付型専用品です。表・裏両面テープ付きです。材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート種類2個用熱伝導率(W/mk)0.031幅W(mm)116適合ボックスSM36C2
結露防止シートSM36C3用 5t(KBC5-3SR)
日動電工¥149税込¥1641個4日以内出荷結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。配ボックス[Cシリーズ]台付型専用品です。表・裏両面テープ付きです。材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート種類3個用熱伝導率(W/mk)0.031幅W(mm)162適合ボックスSM36C3
ケーブル通線プレート ブラック
日動電工¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷壁掛けテレビ等の配線を壁の中に片付けでき、部屋内の美観が向上します。ケーブル通線プレートはウォールマウントボックス本体のみ(品番:SMWMBS)との併用も可能です。各メーカーの配線器具プレート取付枠に使用可能。部屋内の化粧プレートを統一できます。その他の器具取付部材(配ボックス等)にも取付けできます。セット内容プレート×2色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
間仕切用固定金具E型 本体のみ スライド36用ショート
日動電工¥3,798税込¥4,1781箱(20個)4日以内出荷150mmの間柱間隔でも使用できる固定金具です。ボックス前面よりねじ1本で取付けできます。間柱からのメモリ付きです。金具の穴を使用し、バインド線などで直接ケーブル留めも可能です。材質亜鉛めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切固定金具E型 両端支持タイプS 250
日動電工¥6,698税込¥7,3681箱(20個)4日以内出荷ボックスを軽量間仕切へ取付けるための金具です。軽量間仕切に両端で固定できます。ボックスはどの位置でも自由に取付けできます。36、47、57の目盛り入りで金具の折り曲げる位置により、複数のボックス深さに対応します。材質亜鉛めっき鋼板間隔(mm)適用間仕切:【深さ36】150~260、【深さ47】140~250、【深さ57】 130~240
間仕切用固定金具E型 本体のみ36用 タッピンねじタイプ
日動電工¥3,998税込¥4,3981箱(20個)4日以内出荷ボックス取付けは金具本体にねじで直留めできます。短いねじ(トラスタッピンねじ3.5×6)使用で、40mm幅の間仕切に深さ36mmのボックスを取付けできます。本体を折り取れば150mmの間柱間隔でも使用できます。付属品トラスタッピンねじ3.5×12(2本)材質亜鉛めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
結露防止シートSM36C用 5t(KBC5-1SR)
日動電工¥68税込¥751個4日以内出荷結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。配ボックス[Cシリーズ]台付型専用品です。表・裏両面テープ付きです。材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート種類1個用熱伝導率(W/mk)0.031幅W(mm)70適合ボックスSM36C
ウォールマウントボックスセット本体のみ
日動電工¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷壁の中に配線を片付けられる、壁掛けテレビ用の配線ボックスです。CD管36サイズを固定できます。本体のみの場合はメーカーケーブル通線プレートを併用することで部屋内の化粧プレートを統一できます。セット内容ボックス×2RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル保護スリットシート
日動電工¥2,598税込¥2,8581袋(10個)4日以内出荷造営材との接触面に貼付けて電線の損傷を防止します。円形貼付けしやすいハーフスリット入りで、Φ50~Φ300まで対応します。梁等のコーナー部にもお使い頂けます。
測定用接地棒 (B8ST)
日動電工¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷接地抵抗測定時の補助極として使用するアース棒です。周期的に測定するために常設します。アース棒B8J×2本とリード端子かしめタイプB14KA×2個がセットになった製品です。セット内容アース棒(Φ14×750)B8J×2本、リード端子かしめタイプ(Φ14用)B14KA×2個RoHS指令(10物質対応)対応
リード端子 かしめタイプ Φ10用
日動電工¥12,980税込¥14,2781箱(5個)4日以内出荷アース棒への打ち込みと接地線の接続が同時に行えるリード端子です。幅広い電線サイズに対応します。打ち込み目安となる確認線付きです。圧着工具・電線接続材料不要です。質量(g)66適合電線2.6mm~38mm2
埋設シート 弱電ケーブルシングル(ND-SS)
日動電工¥5,798税込¥6,3781巻(50m)4日以内出荷地下埋設物の位置を標示するためのシートです。幅(mm)150色地色:赤/文字色:黒種類弱電ケーブル用 折込みS1巻長さ(m)50梱包数12
防鳥用品くるっとガード 連結具
日動電工¥219税込¥2411個当日出荷振り子タイプで鳥をとまらせません。連結が可能です。用途鳥害防止対策商品トラスコ品番498-3611材質ポリカペット樹脂長さ(mm)80幅(mm)80色グレー高さ(mm)77.5適合内径(Φmm)30
防鳥用品くるっとガード
日動電工¥969税込¥1,0661個当日出荷振り子タイプで鳥をとまらせません。連結が可能です。用途鳥害防止対策商品トラスコ品番498-3602材質連結部:ポリカペット樹脂、テグス:対候性ナイロン長さ(mm)500幅(mm)105厚さ(mm)105色グレー高さ(mm)105
ターミナルキャップ
日動電工¥519~税込¥571~1個当日出荷高耐候性・耐衝撃性樹脂を使用し、グレードアップしました。用途低圧引込線の取り出し口の雨除けに使用。仕様高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用材質硬質塩化ビニール穴数3
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら