カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(35)
- 安全標識(10)
- 制御機器(5)
- 建築金物(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 日動電工
- モノタロウ(1)
- 三菱電機(1,077)
- ARCOLECTRIC(292)
- ARCOL(OHMITE)(213)
- SMC(192)
- RS PRO(140)
- VISHAY(135)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(117)
- Panasonic(パナソニック)(92)
- LEM(51)
- アルインコ(47)
- omron(オムロン)(45)
- SIEMENS(38)
- OSRAM(オスラム)(37)
- シュナイダーエレクトリック(35)
- 河村電器産業(33)
- 未来工業(31)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(30)
- 渡辺電機工業(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「denryo」の検索結果
特価

合成樹脂製計器箱関西電力規格同等品
日動電工(7件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から6日以内出荷普通電力量計を屋外で使用する場合に収納する計器箱。 太陽光発電の売買メーターにも使用できます。
電力量計取付板中形
日動電工¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷隠蔽配線ができる中サイズの取付板です。 22mm2ケーブルでも隠蔽引き出しが可能です。 仮設用にSUSバンド取付穴があります。(バンドの幅は10mmをご使用ください) 上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。 自己消火性樹脂を使用しています。付属品木ねじ4.5×25(4本)、なべタッピン4.0×35(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)材質硬質塩化ビニル種類1個用適合範囲30A~120A
電力メーターボックス
日動電工¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷現住宅の外観にマッチする曲面をもちいたスタイリッシュなデザインです。付属品丸木ねじ(SUS):4.5x38(6本),丸木ねじ4.5x32(2本),なべタッピン(SUS)4.0x16(1本)貫通材(2組)材質本体:難燃性ABS 検針窓部:ポリカーボネート色モダンブラック奥行(mm)195
電力量計取付板大形
日動電工¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷隠蔽配線ができる大形の取付板です。 22mm2ケーブルでも隠蔽引き出し可能です。 上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。 自己消火性樹脂を使用しています。付属品木ねじ4.5×25(1個用×6本)(2個用×8本)、なべタッピン4.0×35(1個用×2本)(2個用×4本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1個用×1本)(2個用×2本)材質硬質塩化ビニル適合範囲30A~120A
電力量計取付板 ND4KBL ブラック
日動電工¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷化粧カバーは単相・三相兼用になっています。化粧カバーにはガラスははめ込まれていません。高耐候性樹脂を使用しています。自己消火性樹脂を使用しています。付属品丸木ねじ4.5×50(4本)、なべタッピン4.0×35(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)仕様都市再生機構:EF-104-1-B材質硬質塩化ビニル色ブラック種類1個用適合範囲30A~120ARoHS指令(10物質対応)対応
電話柱共架金物 九州電力規格品
日動電工¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷低圧引込線の地上高さを保持する目的で、電話柱の頂部に継柱し、引込線の中間受点として使用します。表面処理溶融亜鉛めっき
ストラップ 九州電力規格品
日動電工¥259~税込¥285~1個4日以内出荷主に引留がいしを支持するために使用します。(小)通信ケーブル吊架金物の移動防止のために使用します。(大)表面処理溶融亜鉛めっき
埋設シート 高圧電力用 S(ND-SH)
日動電工¥2,398税込¥2,6381巻(50m)4日以内出荷地下埋設物の位置を標示するためのシートです。都市再生機構仕様品です。幅(mm)150色地色:橙/文字色:赤種類高圧電力用 折込みS1巻長さ(m)50梱包数12
埋設シート 低圧電力用シングル(ND-SL)
日動電工¥2,398税込¥2,6381巻(50m)4日以内出荷地下埋設物の位置を標示するためのシートです。都市再生機構仕様品です。幅(mm)150色地色:橙/文字色:赤種類低圧電力用 折込みS1巻長さ(m)50梱包数12
電力量計取付板(化粧カバー付)ND2M型
日動電工¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷曲線で構成したユニバーサルなデザインです。 住宅の外壁にピッタリです。 自己消火性樹脂を使用しています。付属品木ねじ(SUS)4.5×38(4本)、木ねじ4.5×32(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)材質硬質塩化ビニル色ホワイト種類1個用
電力メーターボックス
日動電工¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷新色「モダンブラック」「クラシックゴールド」追加。 ニューデザインの『防雨型』電力計収納ボックスです。 スマートメーターに対応しています。 公益社団法人 全関東電気工事協会【優良機材推奨認定品】色クラシックゴールドタイプM型
絶縁ハンガ中国電力規格
日動電工¥1,298税込¥1,4281セット(5個)4日以内出荷材質亜鉛アルミ合金めっき鋼線色グレーサイズ65寸法L(mm)145寸法H(mm)93寸法A(mm)15寸法D(mm)65寸法d(Φmm)4適合ケーブル外径(Φmm)52公称断面積(mm2)(適合吊線)22~55
メッセン吊りハンガ中国電力規格
日動電工(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(5個)4日以内出荷材質亜鉛アルミ合金めっき鋼線色グレー寸法A(mm)16公称断面積(mm2)(適応吊線)22~55
角度ボルト 九州電力規格品
日動電工¥649税込¥7141個4日以内出荷L形アームおよびR形アームとをT字形、L字形に組み合わせる場合、組み合わせ部分の補強のために使用します。質量(g)140表面処理溶融亜鉛めっき
R形アーム 九州電力規格品
日動電工¥17,980税込¥19,7781箱(5個)4日以内出荷引込線の家屋側の支持に使用する金物です。雨といを避けて引込ができます。質量(g)1350表面処理溶融亜鉛めっき
銅管スリーブ 九州電力規格品
日動電工¥18,980~税込¥20,878~1箱(50個)ほか4日以内出荷低圧架空引込線において張力のかからない電線を直接接続するために使用します。材質C1020表面処理すずめっき圧着工具MY108またはK-28型圧縮回数4