絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,913)
- MAZDA(マツダ)(216,446)
- Panasonic(パナソニック)(29,633)
- RS PRO(39,656)
- SMC(201,249)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,601)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,615)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,521)
- トヨタ(140,000)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(561,481)
- ミツビシ(137,948)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズ
ワゴジャパン¥41,980~税込¥46,178~1パック(50個)ほか6日以内出荷色ライトグレー取付方式プリント基板定格電圧(V)320端子間ピッチ(mm)5適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)12定格電流(UL)(A)B:15/D:10
半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5mm) 721シリーズ
ワゴジャパン¥27,980~税込¥30,778~1パック(200個)ほか6日以内出荷色ライトグレーピッチ(mm)5定格電圧(V)250
スプリング式フィメール(メス側)ロッキングデバイス付 734シリーズ
ワゴジャパン¥26,980~税込¥29,678~1パック(10個)ほか5日以内出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10
スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ
ワゴジャパン¥21,980~税込¥24,178~1パック(10個)ほか6日以内出荷取付方式プリント基板定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10
半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ
ワゴジャパン¥15,980~税込¥17,578~1パック(200個)ほか6日以内出荷から9日以内出荷定格電圧(V)160定格電流(A)10
スプリング式フィメール(メス側)(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズ
ワゴジャパン¥36,980~税込¥40,678~1パック(100個)ほか5日以内出荷から6日以内出荷色ライトグレー取付方式プリント基板定格電圧(V)160端子間ピッチ(mm)2.5適合電線径0.08-0.5sqAWG28-20結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)6定格電流(UL)(A)B:4
スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズ
ワゴジャパン(1件のレビュー)¥53,980~税込¥59,378~1パック(50個)ほか6日以内出荷から7日以内出荷色ライトグレー取付方式プリント基板定格電圧(V)160端子間ピッチ(mm)2.5適合電線径0.08-0.5sqAWG28-20結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)6定格電流(UL)(A)B:4
半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズ
ワゴジャパン¥27,980~税込¥30,778~1パック(200個)ほか6日以内出荷色ライトグレーピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)4
フィメールプラグ2020シリーズ キャリア端子台差込用
ワゴジャパン¥35,980税込¥39,5781パック(50個)6日以内出荷仕様1線フィメールプラグ;1.5(mm2);5極色グレー質量(g)11.57定格電圧(V)500定格電流(A)13.5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.14~1.5(24~16AWG)準拠規格IEC/EN61984インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレス
レセプタクル端子台 2020シリーズ
ワゴジャパン¥7,398税込¥8,1381パック(50個)6日以内出荷仕様1線/1ピンキャリア端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;Push-inCAGECLAMP色グレー質量(g)3.62定格電圧(V)500定格電流(A)13.5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.14~1.5(24~16AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレス
マトリックスパッチングシステム端子台280シリーズ 断路ジャンパ
ワゴジャパン¥5,898税込¥6,4881パック(25個)5日以内出荷仕様断路ジャンパ;プルタブ付;2極用;IN=IN端子台色オレンジ質量(g)1.24
スプリング式トリプルデッキ端子台2002シリーズ
ワゴジャパン¥49,980税込¥54,9781パック(50個)6日以内出荷取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.62mm) 231シリーズ
ワゴジャパン¥33,980~税込¥37,378~1パック(50個)ほか5日以内出荷から6日以内出荷色オレンジ取付方式プリント基板定格電圧(V)630端子間ピッチ(mm)7.62結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/C:15/D:10
半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ7.62mm) 231シリーズ
ワゴジャパン¥39,980税込¥43,9781パック(50個)6日以内出荷色オレンジピッチ(mm)7.62定格電圧(V)400定格電流(A)12ピンサイズ1mm×1mm
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.5mm) 231シリーズ
ワゴジャパン¥24,980~税込¥27,478~1パック(25個)ほか6日以内出荷から42日以内出荷形状ストレート色グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)630端子間ピッチ(mm)7.5結線方式スクリューレスピンサイズ1mm×1mm定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/D:10
スプリング式コネクタ2型線フィメール(メス)側(ピンピッチ7.5mm) 231シリーズ
ワゴジャパン¥52,980~税込¥58,278~1パック(50個)6日以内出荷取付方式プリント基板定格電流(A)16適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~2.5(24~12AWG)準拠規格IEC/EN60664-1結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:20/D:10
半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ7.5mm) 231シリーズ
ワゴジャパン¥18,980~税込¥20,878~1パック(50個)ほか6日以内出荷色グレーピッチ(mm)7.5定格電圧(V)400
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズ
ワゴジャパン(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1パック(10個)ほか6日以内出荷から42日以内出荷色オレンジ取付方式プリント基板定格電圧(V)320端子間ピッチ(mm)5.08適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/C:15/D:10
スプリング式コネクタ アングル型 フィメール(メス)側(ピンピッチ5.08mm) 232シリーズ
ワゴジャパン¥51,980~税込¥57,178~1パック(50個)ほか6日以内出荷色オレンジ取付方式プリント基板定格電圧(V)320端子間ピッチ(mm)5.08適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)14定格電流(UL)(A)B:15/D:10
スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズ
ワゴジャパン¥39,980~税込¥43,978~1パック(25個)ほか6日以内出荷色オレンジ取付方式プリント基板定格電圧(V)320端子間ピッチ(mm)5.08適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)12定格電流(UL)(A)B:15/D:10
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5.08mm)ボルト型フランジ付 231シリーズ
ワゴジャパン¥35,980~税込¥39,578~1パック(50個)ほか6日以内出荷色オレンジ取付方式プリント基板定格電圧(V)320端子間ピッチ(mm)5.08適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/D:10
ナット型固定用フランジ付メール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズ
ワゴジャパン¥49,980~税込¥54,978~1パック(50個)ほか6日以内出荷色オレンジピッチ(mm)5.08定格電圧(V)250定格電流(A)12ピンサイズ1mm×1mm
半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズ
ワゴジャパン¥22,980~税込¥25,278~1パック(200個)ほか6日以内出荷から87日以内出荷色オレンジピッチ(mm)5.08定格電圧(V)250定格電流(A)12ピンサイズ1mm×1mm
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)アングル型コネクタプラグ
ワゴジャパン¥33,980~税込¥37,378~1パック(10個)ほか6日以内出荷色グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)320端子間ピッチ(mm)5適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)14定格電流(UL)(A)B:15/D:10
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)2型線コネクタプラグ
ワゴジャパン¥51,980~税込¥57,178~1パック(50個)ほか6日以内出荷色グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)320端子間ピッチ(mm)5結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:20/D:10
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)マウンティングフット付
ワゴジャパン¥59,980税込¥65,9781パック(100個)6日以内出荷色グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)320端子間ピッチ(mm)5適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/D:10
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズ
ワゴジャパン¥26,980~税込¥29,678~1パック(10個)ほか5日以内出荷から42日以内出荷色グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)320端子間ピッチ(mm)5適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/D:10
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ エンド端子ブロック
ワゴジャパン¥19,980~税込¥21,978~1パック(100個)6日以内出荷取付方式直付け適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ スナップインフット付端子台
ワゴジャパン¥47,980~税込¥52,778~1パック(100個)6日以内出荷取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ スナップインフット付端子ブロック
ワゴジャパン¥17,980~税込¥19,778~1パック(100個)6日以内出荷取付方式DINレール適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 中継端子ブロック
ワゴジャパン¥17,980~税込¥19,778~1パック(100個)6日以内出荷から72日以内出荷取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24インパルス電圧(V)8k結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
中継用端子台(スプリング式)260~262シリーズ ねじ付マウンティングフット
ワゴジャパン¥2,698税込¥2,9681パック(25個)6日以内出荷仕様ねじ付マウンティングフット;固定フランジ付端子台にねじ止め可;6.4mm幅色グレー質量(g)1.749
中継用端子台(スプリング式)262シリーズ 端子ブロック
ワゴジャパン¥7,798~税込¥8,578~1パック(50個)6日以内出荷から27日以内出荷適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
中継用端子台(スプリング式)262シリーズ 端子台
ワゴジャパン¥59,980~税込¥65,978~1パック(100個)6日以内出荷色グレー定格電圧(V)630適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
中継用端子台(スプリング式)固定用フランジ付端子台 261シリーズ
ワゴジャパン¥29,980~税込¥32,978~1パック(100個)ほか6日以内出荷から92日以内出荷色グレー取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~14AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレス
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら